絞り込み
測定項目
  • その他(1)
ブランド
  • アズワン
  • 共立理化学研究所(59)
  • 鈴研(37)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • 共立機巧(2)
  • 関東化学(2)
  • ケニス(2)
  • 栗田工業(kurita)(1)
  • 光明理化(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • マクセル(1)
  • クリーンケミカル(1)
  • 後藤(1)
  • 芝本商店(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル濁度計 アズワン

    デジタル濁度計

    アズワン
    126,000税込138,600
    1個
    欠品中
    高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
    付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差有効期限あり

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査/改善試薬