絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,180)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,072)
  • Panasonic(パナソニック)(1,913)
  • ノーリツ(1,735)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,522)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,208)
  • 新日軽(LIXIL)(1,165)
  • シロクマ(1,161)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,029)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(943)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(831)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,765)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(269)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(133)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2,796)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(38)
サービス分類
  • その他サービス(1)
  • オーダー・加工(2,450)
  • 組立・設置・取付(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
このカテゴリのキャンペーン
一覧を見る
防災用品セールモノタロウブランド防毒・防じんマスク販売記念キャンペーン

建築金物・建材・塗装内装用品の人気ブランド

エスコ TOSTEM(LIXIL) Panasonic(パナソニック) ノーリツ LAMP(スガツネ工業) UNION(ユニオン) ハイロジック 新日軽(LIXIL) シロクマ WAKI(和気産業)
  • 刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ

    刷毛 万能タイプ 筋違

    モノタロウ(828件のレビュー)
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷
    水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
    用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
  • マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウ

    マスカー 布テープ付き コロナ処理

    モノタロウ(266件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
    用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
  • ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ

    ブルーシート 高耐候タイプ #3000

    モノタロウ(382件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
  • プラダン 4mm モノタロウ

    プラダン 4mm

    モノタロウ(94件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(5枚)
    当日出荷
    4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
    用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン厚さ(mm)4
  • 刷毛 ホビー 工作用 モノタロウ

    刷毛 ホビー 工作用

    モノタロウ(276件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷
    小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
    用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用毛色白色玉厚(mm)5
  • ブルーシート #3000 モノタロウ

    ブルーシート #3000

    モノタロウ(214件のレビュー)
    379税込417
    1枚
    当日出荷
    #3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ#3000相当ハトメ内径(mm)Φ約12
  • 防炎シート 白色 モノタロウ

    防炎シート 白色

    モノタロウ(120件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
    用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435ハトメアルミハトメ
  • 養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ モノタロウ

    養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
    用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01
  • ブルーシートロール 薄手 #1000 モノタロウ

    ブルーシートロール 薄手 #1000

    モノタロウ(58件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(50m)ほか
    当日出荷
    コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 レジャー・家庭園芸、野積みカバーとして短期間の使用に幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。
    用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプブルー厚さ#1000相当番手#1000質量(g/m2)42
  • マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウ

    マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
    用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類
  • 通水洗車ブラシ PP モノタロウ

    通水洗車ブラシ PP

    モノタロウ(116件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    PP製で耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
    用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:青質量(g)135種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)ホース内径15毛丈(mm)50危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135適合用途洗車販売区分業務用
  • トロ舟 モノタロウ

    トロ舟

    モノタロウ(221件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
    用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
  • スモールローラー モノタロウ

    スモールローラー

    モノタロウ(213件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10本)
    当日出荷
    水性・油性兼用
    サイズスモール種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
  • レギュラーローラー モノタロウ

    レギュラーローラー

    モノタロウ(126件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2本)
    当日出荷
    水性・油性兼用。
    サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)12材質(ローラー部)ポリエステル主な用途水性用、油性用芯材PP生地の種類ハイパイル
  • 内容器 ローラーバケット用 モノタロウ

    内容器 ローラーバケット用

    モノタロウ(135件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質PPタイプ内容器底面サイズ(mm)200×150
  • ストレーナー モノタロウ

    ストレーナー

    モノタロウ(388件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100枚)
    当日出荷
    110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
    用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
  • 養生シート プラダン製 モノタロウ

    養生シート プラダン製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
    用途移転・引越し時の建物への養生など。材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)2.5全長(mm)1820ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 刷毛 目地用 モノタロウ

    刷毛 目地用

    モノタロウ(68件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10本)
    当日出荷
    狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
    用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。形状全長(mm)275種類刷毛毛丈(mm)35材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色玉厚(mm)5材質(金具)銅メッキ
  • ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 本体のみ 多用途 18L

    モノタロウ(171件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP乳白色タイプ本体のみ容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
  • シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウ

    シルバーシート UVタイプ #4000

    モノタロウ(261件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
    用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900質量(g/m2)185材質(ハトメ)アルミ特性耐候
  • ローラーハンドル スモール用 モノタロウ

    ローラーハンドル スモール用

    モノタロウ(73件のレビュー)
    214税込235
    1本
    当日出荷
    液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
    適合スモールローラー4・6インチ兼用軸径(Φmm)6サイズスモール種類ハンドルグリップ径(Φmm)25グリップ長さ(mm)148材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用材質(ハンドル)ポリプロピレン
  • カーボンはがしヘラ 井上工具

    カーボンはがしヘラ

    井上工具(88件のレビュー)
    289税込318
    1枚ほか
    当日出荷
    炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。 金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
    用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。材質ポリアミド炭素入り
  • 塗料カートリッジ モノタロウ

    塗料カートリッジ

    モノタロウ(64件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷
    下げ缶用の取替え内容器です。
    材質PP容量(L)2.5
  • 防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ

    防炎シート ロールタイプ 白色

    モノタロウ(29件のレビュー)
    8,490税込9,339
    1巻(50m)
    当日出荷
    好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
    用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。種別ハトメなし形状ロールタイプ材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25認定番号AFE-23-0435
  • スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点 モノタロウ

    スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点

    モノタロウ(154件のレビュー)
    649税込714
    1式
    当日出荷
    すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!
    用途塗装用品としてセット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2種別スモールタイプ6インチ毛丈(mm)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
  • 継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウ

    継ぎ柄 伸縮タイプ

    モノタロウ(158件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
    用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)アルミ主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ
  • ブルーシート 軽量タイプ #1300 モノタロウ

    ブルーシート 軽量タイプ #1300

    モノタロウ(109件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    コスト重視の決定版 軽量で作業も効率化 主に建設、土木分野で広く使用されています。 #1300番手相当
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ#1300相当ハトメピッチ(mm)約900質量(g/m2)63ハトメ内径(mm)Φ約12
  • ハンドル レギュラーローラー用 モノタロウ

    ハンドル レギュラーローラー用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    全長(mm)320種類ハンドル主な用途塗装用材質(ハンドル)PE材質(ワイヤー部)スチール
  • 塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ

    塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ

    モノタロウ(107件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
    用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など材質ポリエチレン(新料 100%)半透明表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01
  • シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウ

    シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000

    モノタロウ(48件のレビュー)
    809税込890
    1枚
    当日出荷
    ♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5質量(g/m2)199引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候
  • タイルカーペット モノタロウ

    タイルカーペット

    モノタロウ(209件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。形状ループパイル厚さ(mm)約6サイズ(cm)50×50材質(裏)PVCパイル長(mm)約3材質(パイル)ポリプロピレン100%接着剤全面接着工法(水性アクリル接着剤推奨)制電性(KV)1以下パイル密度1/10G
  • 針金 ステンレス製 モノタロウ

    針金 ステンレス製

    モノタロウ(104件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。
    用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
  • 養生シート ポリ製 厚手 モノタロウ

    養生シート ポリ製 厚手

    モノタロウ(31件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    下地状態が確認できる透明の養生材です。
    用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)透明シート長さ(m)50
  • 緩衝床養生シート モノタロウ

    緩衝床養生シート

    モノタロウ(45件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷
    発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
    用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。種別発泡PE+PEフィルム材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)1.75ブルーシート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
  • 下げ缶 樹脂製 モノタロウ

    下げ缶 樹脂製

    モノタロウ(70件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    樹脂製の塗料缶です。 ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利! 目盛なしタイプです。
    用途塗装缶として材質PP
  • ローラセット 刷毛付 175mm モノタロウ

    ローラセット 刷毛付 175mm

    モノタロウ(53件のレビュー)
    779税込857
    1セット
    当日出荷
    水性、油性兼用
    セット内容175ミリ万能レギュラーローラー(PP管)、豚毛2インチハケ(37.5mm幅)、受け皿(325×255×70mm)サイズレギュラー種類ローラーセット毛丈(mm)12材質(ローラー部)豚毛ローラーサイズ(mm)175主な用途水性用、油性用ローラーサイズ(inch)7刷毛幅(mm)37.5材質(ローラー皿)ポリエステル
  • 養生シート ポリ製 モノタロウ

    養生シート ポリ製

    モノタロウ(38件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
    用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに材質ポリエチレン(新料 100%)透明シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02
  • 筆セット ホビー用 4本 モノタロウ

    筆セット ホビー用 4本

    モノタロウ(74件のレビュー)
    299税込329
    1セット(4本)
    当日出荷
    ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。 水彩絵具、油絵具に使用できます。
    用途ホビー、水彩画、タッチアップなどセット内容丸筆#6平筆#6平筆#8平筆#12種別化繊全長(mm)丸筆#6 246mm 平筆#6 238mm平筆#8 247mm平筆#12 260mm毛丈(mm)丸筆#6 約24mm平筆#6 約21mm平筆#8 約23mm平筆#12 約25mm毛材ナイロン毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm平筆#6 約11.1mm平筆#8 約13.2mm平筆#12 約21.5mm適合塗料水彩絵具、油絵具
  • ポリ蛇口 V型 大塚刷毛製造

    ポリ蛇口 V型

    大塚刷毛製造(151件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 凸ているものはV型が合います。
    用途一般的な一斗缶適合(口サイズ)40mm材質ポリエチレン樹脂タイプ40mm凸
  • ブルーシートロール #3000 モノタロウ

    ブルーシートロール #3000

    モノタロウ(29件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(100m)
    当日出荷
    ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
    用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。種別ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ長さ(m)100厚さ#3000相当質量(g/m2)133