絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(6)
- アルミ(281)
- ガラス(31)
- コンクリート(1)
- ステンレス(311)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(30)
- 木工(49)
- 樹脂(135)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(17)
- 鉄(253)
- 銅・真鍮(200)
全長(mm)
- 10未満(9)
- 10~20未満(8)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(213)
- 40~50未満(224)
- 50~60未満(260)
- 60~70未満(218)
- 70~80未満(130)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(22)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(26)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(11)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(79)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(784)
- 鋼(48)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(6)
- アルミカット(29)
- アロイカット(1)
- クロスカット(12)
- コースカット(10)
- シングルカット(43)
- スパイラルカット(80)
- ダイヤカット(2)
- ダブルカット(59)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(70)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・27・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ(261)
- スーパーツール(169)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(153)
- ミニター(148)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(36)
- TRUSCO(33)
- ウォーターミルズ(30)
- Axel(28)
- ブッシュ(Busch)(26)
- Minimo(26)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- オナーロイ(22)
- H&H(16)
- NSK(ナカニシ)(16)
- ブランドをもっと見る
エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・ウォーターミルズ・Axel・ブッシュ(Busch)・Minimo・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・オナーロイ・H&H・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

超硬ロータリーバーセット
ウォーターミルズ¥43,980税込¥48,3781セット(10本)4日以内出荷セット内容タイプA(エンド刃なし円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプC(先丸円筒形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプG(先鋭ツリー形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプF(砲弾形状):Φ10×1本・Φ12×1本、タイプM(先鋭テーパー形状):Φ12×1本、タイプD(球形状):Φ12×1本刃径公差h7シャンク径公差h6ボール半径R(mm)0.5
ジルコバー (セット品)
リューター(日本精密機械工作)¥10,980税込¥12,0781セット(4本)当日出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。材質ジルコニア軸径(Φmm)2.34形状Z1001:テーパー型、Z1011:ツクシ型、Z1021:円筒型、Z1031:ポイント型全長(mm)Z1001:52、Z1011:52、Z1021:38、Z1031:37最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)Z1001:14、Z1011:14.5、Z1021:13、Z1031:13刃先径(Φmm)Z1001:6、Z1011:6、Z1021:6、Z1031:2.3
軽合金用超硬カッター
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷から6日以内出荷高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。 (刃径Φ6.0以下はオール超硬です。 )用途アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています仕様スパイラルカット軸径(Φmm)3
ダイヤモンドロータリーバー(先平型)
H&H¥399税込¥4391個翌日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。形状先平型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
ダイヤモンドロータリーバー(円筒先丸型)
H&H¥389~税込¥428~1個翌日出荷から翌々日出荷この製品はクロームメッキを施してあり、従来のニッケルメッキに比べてダイヤモンド粒の保持力と剛性を高め、高速回転に耐えるよう性能向上をはかりました! 精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。 電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型等の精密グラインダ研削から内面研削やジグ研削に幅広く使用できます。形状円筒先丸型粒度#200最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材一般金属・非鉄金属・ステンレス鋼・超硬刃・ガラス・石材・陶磁器など
超硬ロータリーバー(円錐砲弾型)
BURFLEX¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷各種金属の切削加工に頭部形状円錐砲弾型適合材ステンレス鋼、鋳鉄・鉄(硬度60Rc以下)、ニッケル鋼、チタニュウム鋼、銅、グラスファイバーなど
六角軸回転ヤスリ(イバラ目)
H&H¥1,398~税込¥1,538~1個翌日出荷ボードや木工・鉛等に威力を発揮します。(熱処理済みの素材には不向きです。)軸径6.35mm六角軸(インパクト対応軸)ヤスリ部形状イバラ目
Dセット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥31,980税込¥35,1781セット(6本)当日出荷仕様Φ3mmシャンクの超硬バー6本セットトラスコ品番835-8351セット内容CB1D002、CB2D004、CB3D007、CB5D009、CB7D012、CB8D005(プラスチックケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
超硬バー C10本組セット
ムラキ¥65,980税込¥72,5781セット(10本)当日出荷用途炭素鋼、合金鋼など様々な鋼のバリ取、面取り、彫刻などの加工が出来ます。仕様Φ6mmシャンクの超硬バー10本セットトラスコ品番522-9880セット内容CB1C106(2)、CB2C105(1)、CB3C103(2)、CB4C103(1)、CB5C104(1)、CB6C102(1)、CB7C103(1)、CB8C105(1)(スチールケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
超硬バーACシリーズ
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷トラスコ品番835-8350材質超硬対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等2018年トラスコ掲載ページ5 1138
超硬バー(ロングシャンク:75mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281本当日出荷形状砲弾型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(ロングシャンク:100mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,898税込¥4,2881本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状砲弾型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281本当日出荷形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)68.7
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)93.7
超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷形状球型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)97.5
超硬バー(シャンク径3mm) (ポイント型))(ロングシャンク:75mm))オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷形状ポイント型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(シャンク径3mm) (ポイント型))(ロングシャンク:100mm))オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状ポイント型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,898税込¥4,2881本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0