絞り込み
軸径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
材質
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・27・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・TRUSCO・ウォーターミルズ・Axel・ブッシュ(Busch)・Minimo・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・オナーロイ・H&H・NSK(ナカニシ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ロータリーバー

1,348件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス

    超硬ロータリーバーアルカット

    ビアックス
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長70刃径20刃長30シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス

    超硬ロータリーバーアルカット

    ビアックス
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長60刃径10刃長20シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • ジルコバー(荒)セット 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(荒)セット 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    14,980税込16,478
    1式
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度入数(本)5
  • ジルコバー(細)セット 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(細)セット 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    14,980税込16,478
    1式
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度入数(本)5
  • ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1袋
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ
  • ジルコバー(中)セット 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(中)セット 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    14,980税込16,478
    1式
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度入数(本)5
  • ジルコバー(中) 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(中) 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1袋
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ
  • ジルコバー(細) 軸径Φ2.34 リューター(日本精密機械工作)

    ジルコバー(細) 軸径Φ2.34

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1袋
    3日以内出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。
    用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ
  • 超硬カッター スパイラルカット リューター(日本精密機械工作)

    超硬カッター スパイラルカット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1袋
    3日以内出荷
    耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。_x000D_。使い易い形状と高品質のものを選びました。
    用途金属・非金属の研削やバリ取りに適しています仕様スパイラルカット軸径(Φmm)6
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)67刃長(mm)27シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)10
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)37刃長(mm)7シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)44刃長(mm)3.6シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)4
  • ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド深穴用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボラゾンインターナルバー ロングタイプ TRUSCO

    ボラゾンインターナルバー ロングタイプ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径3mmです。ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番286-8121軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃長(mm)6刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度600全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用 TRUSCO

    ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    仕上げ加工・面取り用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)
    用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッタータマゴ型小 浦和工業

    超硬カッタータマゴ型小

    浦和工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。
    用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1745長さ(mm)38幅(mm)0.1高さ(mm)0.1
  • 超硬カッタータケノコ型大 浦和工業

    超硬カッタータケノコ型大

    浦和工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。
    用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1747長さ(mm)50幅(mm)0.2高さ(mm)0.2
  • 超硬カッターテーバー型大 浦和工業

    超硬カッターテーバー型大

    浦和工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。
    用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1746長さ(mm)50幅(mm)0.2高さ(mm)0.2
  • ハイスピード鋼カッタ NSK(ナカニシ)

    ハイスピード鋼カッタ

    NSK(ナカニシ)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。
    用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。トラスコ品番407-3875軸径(Φmm)3形状全長(mm)31最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)1刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
  • 超硬ロータリーバーステンカット ビアックス

    超硬ロータリーバーステンカット

    ビアックス
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。
    用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長40刃径2刃長10使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    689税込758
    1本
    翌々日出荷
    Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス

    超硬ロータリーバーアルカット

    ビアックス
    3,198税込3,518
    1本
    翌々日出荷
    Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
  • 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス

    超硬ロータリーバーアルカット

    ビアックス
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)53刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)8
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    779税込857
    1本
    翌々日出荷
    Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)53刃長(mm)8.7シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)10
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)54刃長(mm)14シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)6角度(°)21
  • 超硬ロータリーバーアルカット ビアックス

    超硬ロータリーバーアルカット

    ビアックス
    2,598税込2,858
    1本
    翌々日出荷
    Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー角度(°)25
  • 超硬ロータリーバービアックスカット ビアックス

    超硬ロータリーバービアックスカット

    ビアックス
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。
    用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)64刃長(mm)24シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)6角度(°)12
  • 超硬ロータリーバースパイラルカット ビアックス

    超硬ロータリーバースパイラルカット

    ビアックス
    649税込714
    1本
    翌々日出荷
    Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
    用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
ロータリーバー