絞り込み
タイプ

丸型(U型)(1)

平型(7)

溝R型(10)
ブランド
- ヨコヅナ(8)
- ハイロジック(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ツチノ(1)
- 家研販売(1)
- 中西金属工業[戸車](1)
車輪径(Φmm)
- 24
- 25(26)
- 28(14)
- 30(143)
- 33(68)
- 35(36)
- 36(83)
- 40(24)
- 42(46)
- 50(139)
- 60(139)
- 75(129)
- 90(118)
- 100(76)
- 105(42)
- 110(40)
- 120(47)
- 130(33)
- 150(72)
- 200(45)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識

LP戸車プラス 平型
ヨコヅナ(25件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。用途一般住宅に適しています。材質(車輪)LPプラス成型加工タイプ平型材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(20個)当日出荷から4日以内出荷開閉が静かで、室内用に最適です。用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
サッシ取替戸車段違い下框用ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(5件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷用途窓・玄関・引戸etc.車輪20mm(POM車)外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシ取替戸車
家研販売(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付用途窓・テラス(複層ガラス入)適合階段型、平行型(下框)形状Φ24丸車輪径(Φmm)24材質(本体)ステンレスタイプ丸型車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)20本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
フジ リムナイロン戸車
ツチノ¥319税込¥3511パック(2個)4日以内出荷から6日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ナイロン材質(枠)SPCCクロメート仕上
ショウレックス戸車 鉄枠
ヨコヅナ¥2,298税込¥2,5281セット(20個)当日出荷から4日以内出荷・コンパクトサイズなので、引戸巾が狭い戸にも使用できます。用途軽量引戸、ホビー用 等材質(車輪)PPナイロン![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827286-260220-02.jpg)
日軽サッシ製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷日軽サッシ製 平クルマの相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)















![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827286-260220-02.jpg)
















![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)