絞り込み
タイプ

H型(コ型)(2)

Y型(1)

丸型(U型)(12)

山V型(33)

平型(2)

溝R型(1)
ブランド
- ヨコヅナ(24)
- ケージーパルテック(8)
- ACE(エース)(6)
- ハイロジック(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- TRUSCO(4)
- 浜国(4)
- 中西金属工業[戸車](3)
- ツチノ(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- アトムリビンテック(1)
- 家研販売(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
車輪径(Φmm)
- 33
- 24(14)
- 25(29)
- 28(19)
- 30(147)
- 35(39)
- 36(83)
- 40(24)
- 42(46)
- 50(145)
- 60(145)
- 75(137)
- 90(124)
- 100(76)
- 105(44)
- 110(43)
- 120(50)
- 130(33)
- 150(78)
- 200(50)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識

普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(35件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)鉄
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用戸車 VU133
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷車輪径(Φmm)33仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
調整戸車14型 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
フラッター鉄枠V型戸車
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
調整戸車14型 鉄枠
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
フラットレール用戸車 YDST33
ケージーパルテック(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷車輪径(Φmm)33仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33
フラッターST枠V型戸車ベアリング入
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応![ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026624-160801-02.jpg)
ベスト 773N サイレントテーパー付戸車
BEST(ベスト)[金物]¥599税込¥6591個欠品中車輪径(Φmm)33材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用戸車 KSK33
ケージーパルテック¥539税込¥5931個当日出荷車輪径(Φmm)33仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33
ランサー調整戸車III型
アトムリビンテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)33材質車輪:POM、ケース:鋼車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷タイプU型車輪径(Φmm)33質量(g)25耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から3日以内出荷調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。タイプV型サイズ(mm)33材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2材質(軸)SUS304材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入取付ねじサイズM3自重(g)100耐荷重(2ヶ当り)(kg)50調整範囲(mm)5車輪径(Φmm)33RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(2個)当日出荷高さ調整式(-3mm~+4mm)車輪径(Φmm)33仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
普及品フラッターV型戸車
ツチノ¥519税込¥5711パック(2個)当日出荷から4日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。タイプ山V型材質(車輪)ジュラコン(R)付属品取付用ネジ(クギ)
V型戸車
WAKI(和気産業)¥589税込¥6481箱(2個)当日出荷Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。タイプV型車輪径(Φmm)33材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
ベアリング入 ステンレス車 車のみ
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。用途玄関・トイレ・外部の戸etc.RoHS指令(10物質対応)対応
Vレール戸車U型ステンレス枠
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズタイプU型車輪径(Φmm)33材質ステン枠/ジュラコン(R)車![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827286-260220-02.jpg)
日軽サッシ製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷日軽サッシ製 平クルマの相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5![三井軽金属製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827259-260220-02.jpg)
三井軽金属製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥3,500税込¥3,8501個当日出荷三井軽金属製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)33枠幅(mm)15.7
ワールド シキイレール用戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998税込¥4,3981箱(20個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)タイプY型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304














![ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026624-160801-02.jpg)


![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827241-260220-02.jpg)

















![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827286-260220-02.jpg)


![三井軽金属製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827259-260220-02.jpg)








![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)