絞り込み
タイプ

H型(コ型)(2)

Y型(1)

丸型(U型)(10)

山V型(25)

平型(2)

溝R型(1)
ブランド
- ヨコヅナ(17)
- ケージーパルテック(8)
- ACE(エース)(6)
- ハイロジック(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- TRUSCO(4)
- 浜国(4)
- 中西金属工業[戸車](3)
- ツチノ(2)
- APLUS(クマモト)(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- アトムリビンテック(1)
- 家研販売(1)
車輪径(Φmm)
- 33
- 13(4)
- 18(7)
- 20(4)
- 24(9)
- 25(17)
- 28(9)
- 30(127)
- 35(34)
- 36(66)
- 40(14)
- 42(30)
- 45(8)
- 50(24)
- 60(32)
- 75(31)
- 90(13)
- 100(23)
- 125(11)
- 150(14)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)(2)

Y型(1)

丸型(U型)(10)

山V型(25)

平型(2)

溝R型(1)

普及品フラッターV型戸車
ヨコヅナ(35件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)鉄
ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(22件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
フラッター鉄枠V型戸車
APLUS(クマモト)(7件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2車輪径A(mm)33材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
フラットレール用戸車 VU133
ケージーパルテック(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕様V車適合(参考扉重量)30kg材質(枠)鉄クロメート t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
調整戸車14型 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
調整戸車14型 鉄枠
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥819~税込¥901~1個ほか当日出荷から3日以内出荷高さ調整機能付。用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
フラッターST枠V型戸車ベアリング入
APLUS(クマモト)(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷用途建具等材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4車輪径A(mm)33材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用戸車 YDST33
ケージーパルテック(6件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷仕様調整式、ベアリング入、V・Y・T溝レール対応適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2 1.0、(車)POM寸法(mm)33車輪径(Φmm)33![ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026624-160801-02.jpg)
ベスト 773N サイレントテーパー付戸車
BEST(ベスト)[金物]¥599税込¥6591個欠品中材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)車輪径(Φmm)33適合ねじ皿木ネジ3.1×20mm仕上ホーニング適合レールサイレントレール(No941S、941W、941T)
普及品フラッターV型戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型材質(軸)SUS304
Sフラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入車輪径(Φmm)33質量(g)35タイプ山V型軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
フラットレール用戸車 KSK33
ケージーパルテック¥539税込¥5931個当日出荷仕様Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.5、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
ランサー調整戸車III型
アトムリビンテック¥1,298税込¥1,4281個当日出荷戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質車輪:POM、ケース:鋼車輪径(Φmm)33タイプV型車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
調整戸車 14型 ステン枠 BRG入ステンレス車
ヨコヅナ¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から3日以内出荷調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。車輪径(Φmm)33材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入タイプV型材質(軸)SUS304調整範囲(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)50材質(枠)ステンレス枠板厚・材質SUS304、t1.2サイズ(mm)33取付ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)100
B型フラッター戸車ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷車輪径(Φmm)33質量(g)25タイプU型耐荷重(kg)25(2ヶ当り)車輪POM成型加工枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
ハイスペック防音戸車(ベアリング入)33mm NHS33ABS
ACE(エース)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(2個)当日出荷高さ調整式(-3mm~+4mm)仕様高耐久性:15万mの走行試験にて、磨耗・破損なし、静寂性:戸車の「真円加工」により従来品よりも静かな走行音を実現、非脱輪:扉にぶつかっても外れにくい構造を実現材質ベアリング入り、SUS304ステンレス枠車輪径(Φmm)33耐荷重(kg)15/個寸法D(mm)78寸法W(mm)14.8
Vレール戸車U型ステンレス枠
ハイロジック(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ材質ステン枠/ジュラコン(R)車車輪径(Φmm)33タイプU型
普及品フラッターV型戸車
ツチノ¥519税込¥5711パック(2個)当日出荷から4日以内出荷引戸、雨戸等の動きを円滑にするために使用して下さい。付属品取付用ネジ(クギ)材質(車輪)ジュラコン(R)タイプ山V型
V型戸車 Uタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
V型戸車 Aタイプ(コ型枠)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプコ型寸法F(mm)5寸法E(mm)14寸法G(mm)9
V型戸車
WAKI(和気産業)¥589税込¥6481箱(2個)当日出荷Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)車輪径(Φmm)33タイプV型耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
ロタ・ベアリング入ST枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827286-260220-02.jpg)
日軽サッシ製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷日軽サッシ製 平クルマの相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)![三井軽金属製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827259-260220-02.jpg)
三井軽金属製戸車相当品
中西金属工業[戸車]¥3,500税込¥3,8501個当日出荷三井軽金属製 戸車の相当品です。取付方法は純正品と同様で加工等の必要はありません。材質枠(ステンレス)、車(樹脂)車径(mm)33枠幅(mm)15.7
ワールド シキイレール用戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥3,998税込¥4,3981箱(20個)当日出荷から3日以内出荷ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)タイプY型
ロタ・ベアリング入鉄枠フラッター戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(12個)当日出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用寸法(mm)33材質(車輪)POM成型加工ベアリング入耐荷重(kg)40(2ヶ当り)枠厚(mm)1.6mm鉄芯棒5mm鉄
フラット戸車
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(オイルレスメタル入)車輪径(Φmm)33丸タイプU型寸法A(mm)74寸法F(mm)1.6寸法D(mm)6寸法E(mm)27寸法B(mm)65寸法C(mm)13.2調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)枠部分折り返し付きで30(2個使用時)














![ベスト 773N サイレントテーパー付戸車 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27026624-160801-02.jpg)

![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827241-260220-02.jpg)



















![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827286-260220-02.jpg)
![三井軽金属製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72827259-260220-02.jpg)









![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)