絞り込み
タイプ

平型(4)

溝R型(5)
ブランド
- ヨコヅナ(8)
- WAKI(和気産業)(1)
- ダイケン(1)
車輪径(Φmm)
- 40
- 24(8)
- 25(16)
- 28(11)
- 30(57)
- 33(27)
- 35(15)
- 36(20)
- 42(21)
- 50(50)
- 60(50)
- 75(44)
- 80(8)
- 90(46)
- 100(22)
- 105(20)
- 110(7)
- 120(20)
- 130(8)
- 150(17)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識

サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(34件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(6個)当日出荷から4日以内出荷サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。用途窓、玄関、引戸RoHS指令(10物質対応)対応
Uステンレール用戸車
ヨコヅナ(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
吊戸車
ダイケン(20件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷から10日以内出荷用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
Uステンレール用戸車 ベアリング入
ヨコヅナ(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
6’ナイロン車 車のみ
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。用途病院・学校・ホテルetc.材質6ナイロン車輪径(Φmm)40質量(g)15タイプ丸型寸法r(mm)3寸法e(mm)11寸法b(Φmm)35寸法f(mm)12寸法a(Φmm)40サイズ(mm)40寸法c(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)戸車ステンレス枠ベアリング入
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷質量(g)55タイプ丸型寸法L(mm)18寸法A(mm)92耐荷重(kg)50(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)5寸法B(mm)76寸法C(mm)36車輪POM成型加工#608ZZベアリング入寸法M(mm)5寸法N(mm)1寸法O(mm)4寸法J(mm)9枠厚(mm)1.5mmSUS304寸法G(mm)14寸法K(mm)4車輪径A(mm)40寸法f(mm)35サイズ(mm)40芯棒6mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応




























![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)