絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,252件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 楕円ブラケット 30X15 アトムリビンテック

    楕円ブラケット 30X15

    アトムリビンテック
    739税込813
    1個
    当日出荷
    H30×W15の楕円パイプ用ブラケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ブラケットに一体感が出ます。
    材質亜鉛合金形状直止仕上シルバー塗装
  • E型ブラケット出隅止 シロクマ

    E型ブラケット出隅止

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金形状出隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • A型コーナーエルボ シロクマ

    A型コーナーエルボ

    シロクマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    抗菌ブラケットです。
    仕様抗菌材質亜鉛合金形状コーナーエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • フレキシブルコーナー ファイン ハイロジック

    フレキシブルコーナー ファイン

    ハイロジック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    形状エルボ適合径(Φmm)35
  • ブラケット ハイロジック

    ブラケット

    ハイロジック
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質亜鉛ダイカスト包装吊り下げパック
  • ステンレスロングキャップ ハイロジック

    ステンレスロングキャップ

    ハイロジック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    当日出荷
    パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
    材質ステンレス
  • ステンレスブラケット 通 ハイロジック

    ステンレスブラケット 通

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
    材質ステンレス形状直通
  • エンドブラケット ファイン ハイロジック

    エンドブラケット ファイン

    ハイロジック(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
    形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35
  • ダイカスト首長ブラケット APLUS(クマモト)

    ダイカスト首長ブラケット

    APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途パイプの固定に材質(本体)亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
  • ハングブラケット ブラック NewHikari

    ハングブラケット ブラック

    NewHikari
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。枕棚・天井板の上部よりねじ取付けします。
    付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:各1本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装対応板厚(mm)M4×25ねじ使用時… 5~18、M4×40ねじ使用時…18~33
  • Y型ブラケット ブラック NewHikari

    Y型ブラケット ブラック

    NewHikari
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。取付用木ねじ付属。
    付属品+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
  • ブラックソケット ハイロジック

    ブラックソケット

    ハイロジック
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    パイプ金具。ブラックのブラケット、ソケット、パイプシリーズ。クローゼットなどの収納スペースに。空間演出などに
    材質亜鉛ダイカストブラック
  • エンドキャップ横穴 シロクマ

    エンドキャップ横穴

    シロクマ
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    用途手すり棒のキャップ
  • エルボ 回転止ネジ付 ホワイト フジテック・ジャパン

    エルボ 回転止ネジ付 ホワイト

    フジテック・ジャパン
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    付属品止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状エルボホワイト仕上白塗装
  • パイプジョイント パイプフォーク クランプ ピン付 ステンレス316製 トップウォーター

    パイプジョイント パイプフォーク クランプ ピン付 ステンレス316製

    トップウォーター
    2,798税込3,078
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)奥行(mm)27推奨穴内径(mm)25
  • パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製 トップウォーター

    パイプ用ラウンドベース0° ステンレス316製

    トップウォーター
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS316)
  • ダイカスト パイプ二重ソケット フジテック・ジャパン

    ダイカスト パイプ二重ソケット

    フジテック・ジャパン
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    用途規格(mm)付属品取付ネジ材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
  • システム手摺35EX I型600 丸棒 ノダ

    システム手摺35EX I型600 丸棒

    ノダ
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
    用途I型手摺り用丸棒寸法(mm)524×Φ35特性抗ウイルス・抗菌塗装
  • システム手摺35EX L型 丸棒 ノダ

    システム手摺35EX L型 丸棒

    ノダ
    5,498税込6,048
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)。手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。
    用途L型手摺り用丸棒寸法(mm)712×Φ35 512×Φ35
  • オープン手摺 共通部材 エンドキャップ ノダ

    オープン手摺 共通部材 エンドキャップ

    ノダ
    1,898税込2,088
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)30×Φ39入数(個)2特性抗菌塗装
  • ステンレス巻パイプセット(首長A型ブラケット) フジテック・ジャパン

    ステンレス巻パイプセット(首長A型ブラケット)

    フジテック・ジャパン
    2,398税込2,638
    1セット
    4日以内出荷
    材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
  • 木目パイプセット(首長ブラケット) フジテック・ジャパン

    木目パイプセット(首長ブラケット)

    フジテック・ジャパン
    1,898税込2,088
    1セット
    4日以内出荷
    材質【パイプ】鉄管+木調PVC膜【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】木調PVC膜シュリンク【ブラケット】木目調塗装
  • オールアルミパイプ 浜国

    オールアルミパイプ

    浜国
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    軽い、加工性がよい
    用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています材質アルミ長さ(mm)4000厚さ(mm)1
  • ステンレス クロス 止ネジ付 フジテック・ジャパン

    ステンレス クロス 止ネジ付

    フジテック・ジャパン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    付属品レンチ材質ステンレス(SUS304)形状クロス仕上鏡面仕上げ
  • 手すり用エンドキャップ エスコ

    手すり用エンドキャップ

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    付属品丸棒固定用A丸皿+タッピングネジ3.5×16(2本)材質ABS樹脂適合径(Φmm)手すり径:35
  • ステンレスソケット 黒(つや消しブラック) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレスソケット 黒(つや消しブラック)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷
    黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製壁付ソケットです。
    用途ステンレス製パイプ・パイプソケット金具材質ステンレスSUS304形状ソケット呼び32mm寸法A(mm)60.5寸法t(mm)0.7寸法D(mm)4.5寸法B(mm)32.5寸法C(mm)23寸法P(mm)41.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.1×20
  • システム手すり32 Lコーナー ECLE(マツ六)

    システム手すり32 Lコーナー

    ECLE(マツ六)
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    手すり棒を直角に継げることができます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 Eエンドブラケット ECLE(マツ六)

    システム手すり32 Eエンドブラケット

    ECLE(マツ六)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エンドブラケットのベーシックタイプです タテ・ヨコどちらの向きでも取付可能です
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • システム手すり32 ブラケット縦型通し ECLE(マツ六)

    システム手すり32 ブラケット縦型通し

    ECLE(マツ六)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手すり棒に通したまま取付可能です ジョイントとしても使用いただけます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径32
  • 室内用手すり支柱 ECLE(マツ六)

    室内用手すり支柱

    ECLE(マツ六)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    段差のある玄関だけでなく通路にも設置できます 木製・コンクリートどちらの下地でも取付可能です
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ6×40 6本、オールアンカーM10×60 3本、六角棒スパナ(呼びサイズ5) 1本、+丸皿タッピンねじ3.5×20 2本材質支柱:天然木 /カバーはABS樹脂/ブラケット : アルミ合金/ベース : スチール径(Φmm)手すり径32/35兼用
  • システム手すり35 L自在コーナー ECLE(マツ六)

    システム手すり35 L自在コーナー

    ECLE(マツ六)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    180°から90°まで自由な角度でジョイントすることができます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+丸皿タッピンねじ 3.5×16mm 4本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
  • システム手すり35 E直ジョイント ECLE(マツ六)

    システム手すり35 E直ジョイント

    ECLE(マツ六)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    手すり棒を直線で継げることができます
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×20mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 1本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
  • システム手すり35 BFエンドキャップ ECLE(マツ六)

    システム手すり35 BFエンドキャップ

    ECLE(マツ六)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    大きなR形状でそでをひっかけにくい形状です 室内手すり支柱のエンドとして使用します
    用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+なべタッピンねじ 3.5×20mm 3本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
  • ステンレスソケット(SUS430) フジテック・ジャパン

    ステンレスソケット(SUS430)

    フジテック・ジャパン
    89税込98
    1個
    当日出荷
    付属品取付ビス材質SUS430形状ソケット仕上ヘアライン
  • 天然木筋金入パイプ フジテック・ジャパン

    天然木筋金入パイプ

    フジテック・ジャパン
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
    材質鉄管+ヒノキ
  • カラー木目ブラケット 首長 フジテック・ジャパン

    カラー木目ブラケット 首長

    フジテック・ジャパン
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス(鉄 頭塗装)材質亜鉛仕上木目調塗装
  • DC クローム四方 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン

    DC クローム四方 回転止ネジ無

    フジテック・ジャパン
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛形状クローム四方仕上クロームメッキ
  • DC クロームエルボ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパン

    DC クロームエルボ 回転止ネジ無

    フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛形状クロームエルボ仕上クロームメッキ
  • ソケット 八幡ねじ

    ソケット

    八幡ねじ
    949税込1,044
    1セット(2個×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。
    用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質亜鉛ダイカスト

建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル