絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
材質
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,254件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ぬくもり手すり35用 受金具キャップ WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すり35用 受金具キャップ

    WAKI(和気産業)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
    用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
  • 真鍮ブラケット 丸形 止 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

    真鍮ブラケット 丸形 止

    GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真鍮製のパイプブラケットです。 アンティークでレトロなブラケット金物です。
    用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止
  • クローム横受ブラケット 通 Φ19 NewHikari

    クローム横受ブラケット 通 Φ19

    NewHikari
    ¥179税込¥197
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
  • クローム横受ブラケット 止 Φ32 NewHikari

    クローム横受ブラケット 止 Φ32

    NewHikari
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品4本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
  • クローム横受ブラケット 止 Φ19 NewHikari

    クローム横受ブラケット 止 Φ19

    NewHikari
    ¥179税込¥197
    1個
    翌々日出荷
    台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。
    用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直止仕上クロームメッキ
  • パイプキャップ 大阪コネクター製造

    パイプキャップ

    大阪コネクター製造
    ¥249~税込¥274~
    1個
    4日以内出荷
    亜鉛ダイガスト製なので赤さびが出ません。
    材質亜鉛ダイガスト製
  • クロス(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クロス(回転止ビス穴付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
    材質ダイカストクローム形状クロス寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
  • イージーブラケット カバー付直軸 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    イージーブラケット カバー付直軸

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥519税込¥571
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状直受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
  • 六甲 Φ35用 エルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 エルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    3日以内出荷
    木製丸棒手摺のコーナー部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 コーナーエルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 コーナーエルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    木製丸棒手摺のコーナー部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 首短

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
  • ロータリーブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ロータリーブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷
    取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。
    材質亜鉛ダイカストサイズM仕上クローム
  • DCソケット ACE(エース)

    DCソケット

    ACE(エース)
    ¥229~税込¥252~
    1袋
    3日以内出荷
    形状ソケット
  • ウィズ 打込みキャップ ACE(エース)

    ウィズ 打込みキャップ

    ACE(エース)
    ¥76~税込¥84~
    1パック
    3日以内出荷
  • 樹脂ソケット 25mm ACE(エース)

    樹脂ソケット 25mm

    ACE(エース)
    ¥579税込¥637
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質樹脂適合パイプ径(Φmm)25
  • ぬくもり手すりNLT 壁受 WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNLT 壁受

    WAKI(和気産業)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本材質本体:ZDC2、カバー:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNES 壁受エンド WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES 壁受エンド

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ4×40:4本、変換アダプター厚:1個材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNES 角度ジョイント WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES 角度ジョイント

    WAKI(和気産業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • ぬくもり手すりNES 直ジョイント WAKI(和気産業)

    ぬくもり手すりNES 直ジョイント

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
    用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
  • 32mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ) エスコ

    32mm パイプジョイントエルボ(クロームメッキ)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EV-3材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)32
  • 25mm/ 81 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ) エスコ

    25mm/ 81 mm ブラケット(先端用/クロームメッキ)

    エスコ
    ¥810税込¥891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951ES-22材質亜鉛ダイカスト形状直止
  • U型ソケット フジテック・ジャパン

    U型ソケット

    フジテック・ジャパン
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス材質亜鉛(ダイカスト)形状U型ソケット寸法E(mm)24.5仕上クロームメッキ
  • 天板用手摺ブラケット フジテック・ジャパン

    天板用手摺ブラケット

    フジテック・ジャパン
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    手摺りを邪魔しない。 手摺りを下から支える湾曲形状。 裏面取付のブラケット。
    用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)50取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
  • Φ19~38兼用ブラケット Tタイプ フジテック・ジャパン

    Φ19~38兼用ブラケット Tタイプ

    フジテック・ジャパン
    ¥719税込¥791
    1個
    5日以内出荷
    Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
    材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)25仕上クロームメッキ取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
  • タイヤ付ビニールハンドレール EasyA BIM

    タイヤ付ビニールハンドレール EasyA

    BIM
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(2m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    タイヤタイプ半硬質塩化ビニール(抗菌加工)芯材アルミニウム
  • 楕円ロングブラケット(片) ケージーパルテック

    楕円ロングブラケット(片)

    ケージーパルテック
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止
  • フラットブラケット止 BR-680 シロクマ

    フラットブラケット止 BR-680

    シロクマ(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、ナベA3×16仕様抗菌材質亜鉛合金形状直止
  • アルミ異形ブラケットL受 BR-81 シロクマ

    アルミ異形ブラケットL受 BR-81

    シロクマ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質アルミ形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • 脱着ブラケット(右) BR-78R シロクマ

    脱着ブラケット(右) BR-78R

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ドア部分も連続手すり。
    付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質ステン形状L通適合径(Φmm)35左右区別右
  • E形エンドエルボ (左) シロクマ

    E形エンドエルボ (左)

    シロクマ(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷
    付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状エンドエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615 シロクマ

    C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状入隅フレキシブル角度調整範囲最大上方63°、下方53°
  • 自在ジョイント BR-115 シロクマ

    自在ジョイント BR-115

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度~90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
    付属品A3×16材質亜鉛合金形状エルボ適合径(Φmm)35
  • 入隅ブラケット止 BR-665 シロクマ

    入隅ブラケット止 BR-665

    シロクマ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状入隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • スリムブラケット平止 BR-662 シロクマ

    スリムブラケット平止 BR-662

    シロクマ(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状平止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • C形ブラケットL長受 BR-607 シロクマ

    C形ブラケットL長受 BR-607

    シロクマ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
  • C形ブラケットL止(右) シロクマ

    C形ブラケットL止(右)

    シロクマ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別右
  • C形ブラケットL止(左) シロクマ

    C形ブラケットL止(左)

    シロクマ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別左
  • SKBブラケットL受 BR-150 シロクマ

    SKBブラケットL受 BR-150

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
  • トリプルディンプル丸棒 シロクマ

    トリプルディンプル丸棒

    シロクマ(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    4日以内出荷
    仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
  • どこでもブラケットコーナー シロクマ

    どこでもブラケットコーナー

    シロクマ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様抗菌材質樹脂形状ブラケットコーナー耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)適合径(Φmm)32

『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル