カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シロクマ(280)
- フジテック・ジャパン(168)
- エスコ(102)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(78)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- WAKI(和気産業)(55)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- ノダ(46)
- TOTO(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(31)
- アトムリビンテック(22)
- ケージーパルテック(22)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- モリ工業(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(104)
- SUS316(35)
- SUS430(3)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(89)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(129)
- ステンレス(126)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(4)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(652)
- 木材(33)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(40)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

ブラック吊下げブラケット
フジテック・ジャパン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷用途付属ビスは2種類の長さを用意しています。棚板厚みに応じて使用してください。付属品取付座/取付ビス材質亜鉛仕上黒塗装
ブラケット(ステンレス) 止めタイプ
TRUSCO¥659~税込¥725~1個当日出荷スタンダードなパイプ取付金具です。用途パイプの取り付け。材質ステンレス(SUS304)タイプ止RoHS指令(10物質対応)対応
ゲンコ(止)
八幡ねじ¥1,598~税込¥1,758~1セット(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
ダイカストU型ソケット
フジテック・ジャパン¥369~税込¥406~1個当日出荷上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。形状U型ソケット材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ寸法D(mm)28
手すり用 直付ブラケット
ハイロジック(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個ほか当日出荷から4日以内出荷転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。用途手すり棒を壁面に垂直に取り付ける際に使用します。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂形状L受取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
手すり用 壁付ブラケット
ハイロジック(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個ほか当日出荷転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。手すり棒の中間部に取り付けます。用途手すり棒を壁面に取り付ける際に使用します。仕様アクリル焼付塗装材質亜鉛ダイカスト/PP樹脂形状L受取付高(mm)55適合径(Φmm)35使用ねじ丸皿+足割タッピング3×20(2本)/ナベ+足割タッピング4×40(4本)
直径25mmパイプ用ベース(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷材質SUS304形状ソケット取付穴径直径4.2mmプレート寸法(mm)35×61仕上鏡面仕上げ
六甲 Φ35用 イージーキャップ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷木製丸棒手摺のエンドキャップです。材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
ロータリーブラケット 首長
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷取付座が回転するため、下地に合わせた取り付けが可能です。材質亜鉛ダイカストサイズL仕上クローム
ぬくもり手すり35 直受
WAKI(和気産業)¥619税込¥6811個翌々日出荷丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:4本材質本体:ZDC2形状直受サイズ35Φ用適合径(Φmm)35
楕円ブラケット
ケージーパルテック¥249税込¥2741個当日出荷材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止寸法A(mm)15.1寸法C(mm)18.8寸法D1(mm)13寸法D2(mm)3寸法B2(mm)9寸法B1(mm)16.9寸法h(mm)44.5
二重ソケット ブラック
NewHikari¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装
18-8パイプソケット(ロストワックス製)
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。一体成型品のため強度があります。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品止ビス
18-8パイプソケット
SUGICO(スギコ)¥759税込¥8351個当日出荷支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品止めビス材質SUS304(鏡面仕上)適合パイプ径(Φmm)32
着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ
ノダ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ホワイトパイプセット(ソケット)
フジテック・ジャパン¥1,898~税込¥2,088~1セット4日以内出荷セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】白塗装
D型ソケット
エスコ¥350~税込¥385~1個翌日出荷施工性バツグン。上蓋がパイプの落下を防ぎます。付属品取付ねじ(Φ3.0×20mm)材質【本体】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、【フタ】ステンレス
システム手すり35 Eブラケット縦型
ECLE(マツ六)¥629税込¥6921個翌々日出荷縦型ブラケットのスタンダードタイプです用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
システム手すり35 横型カバー付ブラケット
ECLE(マツ六)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ねじが見えないカバー付き用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂径(Φmm)手すり径35
イレクターパイプ Φ32 マット ブラケットシリーズ用
矢崎化工¥1,798~税込¥1,978~1本5日以内出荷マットな質感でやさしい風合いのΦ32イレクターパイプです。屋内専用の手すり部材です。材質プラスチック被覆鉄パイプ色ダークブラウン内径(Φmm)27.9外径(Φmm)32
A型首長ブラケット
ハイロジック¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷亜鉛ダイカスト製のパイプ用ブラケット。用途ハンガーパイプや化粧用などに材質(本体)亜鉛ダイカスト取付ビス鉄タッピング3.5×25(付属)
ステンレスストレート止めネジ付
フジテック・ジャパン¥779税込¥8571個当日出荷付属品回転止めネジ材質ステンレス形状ストレート寸法A(mm)37.8寸法B(mm)70.5仕上鏡面適合パイプ径(Φmm)32
クローム横受ブラケット 通 Φ25
NewHikari¥249税込¥2741個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前