カテゴリ
絞り込み
適合径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- シロクマ(280)
- フジテック・ジャパン(168)
- エスコ(102)
- ハイロジック(89)
- ACE(エース)(78)
- ECLE(マツ六)(71)
- スリーナイン島野(66)
- WAKI(和気産業)(55)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(47)
- ノダ(46)
- TOTO(42)
- NewHikari(35)
- 八幡ねじ(31)
- アトムリビンテック(22)
- ケージーパルテック(22)
- MK(丸喜金属本社)(14)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TRUSCO(12)
- モリ工業(12)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(16)
- SUS304(104)
- SUS316(35)
- SUS430(3)
- アイアンラバー(PUR)(1)
- アルミニウム(89)
- エラストマー(4)
- ゴム(11)
- スチール(129)
- ステンレス(126)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(NBR)(1)
- プラスチック(4)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(10)
- 亜鉛合金(652)
- 木材(33)
- 樹脂(30)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(40)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

DC長ソケット(止ネジ付)
フジテック・ジャパン¥699~税込¥769~1個当日出荷一般的なソケットより高さが有り、止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。材質亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ色クロームメッキ仕上げ
真鍮ブラケット 菱形 止
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から6日以内出荷奥行を取らない短いアームデザインのため、狭いスペースにもおすすめです。 壁面用ハンガーパイプとして設置して趣味の道具を吊り下げ収納するのもGOOD !! アンティークな真鍮製のパイプブラケットです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮形状直止
クローム横受ブラケット 通 Φ19
NewHikari¥179税込¥1971個翌々日出荷台座が小さいので、狭い場所にも取り付けできます。用途クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。付属品2本付き材質亜鉛ダイキャスト形状直通仕上クロームメッキ
樹脂 アジャスターセット
DIY-ID¥309税込¥3401個当日出荷パイプに叩き込むだけで簡単にアジャスターが取付られます。 約8mmの高さ調整ができます。材質ポリエチレン色黒耐荷重(kg)(垂直)50適合径(Φmm)25.4
クロス(回転止ビス穴付)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥919税込¥1,0111個当日出荷四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。材質ダイカストクローム形状クロス寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
イージーブラケット カバー付直軸
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥519税込¥5711個3日以内出荷から4日以内出荷笠木の上部・出幅の少ない所に最適な直軸タイプの木製丸棒手摺用受け金具です。材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂形状直受適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43
六甲 Φ35用 エンドエルボ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥539~税込¥593~1個3日以内出荷木製丸棒手摺のL型のエンド部材です。材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
F型ブラケット 首短
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
ぬくもり手すりUB 壁受 丸
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS形状L受サイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNLT エンドエルボ
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本、変換アダプター薄:1個材質本体:ZDC2、カバー:ABS、変換アダプター厚:PP形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 角度ジョイント
WAKI(和気産業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷から3日以内出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP形状コーナージョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
ぬくもり手すりNES 直ジョイント
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP形状ジョイントサイズ32Φ・35Φ兼用適合径(Φmm)32・35
天板用手摺ブラケット
フジテック・ジャパン¥969税込¥1,0661個当日出荷から7日以内出荷手摺りを邪魔しない。 手摺りを下から支える湾曲形状。 裏面取付のブラケット。用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。 立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。 テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)50取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
Φ19~38兼用ブラケット Tタイプ
フジテック・ジャパン¥719税込¥7911個5日以内出荷Φ19~38mmの丸棒に対応。 手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。 取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。材質亜鉛ダイカスト形状L受耐荷重(kg)25仕上クロームメッキ取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
楕円ブラケット
ケージーパルテック¥249税込¥2741個当日出荷材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止寸法A(mm)15.1寸法C(mm)18.8寸法D1(mm)13寸法D2(mm)3寸法B2(mm)9寸法B1(mm)16.9寸法h(mm)44.5
手摺ブラケット L型 半受あそびアンカー座
ケージーパルテック¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷受金具が見えにくい非対称形を採用しています。用途手摺の受金具材質SUS304HL・磨形状L受
アルミ異形ブラケットL止(左)
シロクマ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質アルミ/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別左
アルミ異形ブラケットL受 BR-81
シロクマ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷アルミ異形ブラケットに採用した材質※(A6063S-T5)は粘り強く強度があり耐食性にも優れています。 (※アルミサッシ等に使用されております。)付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質アルミ形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体適合径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
脱着ブラケット(右) BR-78R
シロクマ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷から4日以内出荷ドア部分も連続手すり。付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質ステン形状L通適合径(Φmm)35左右区別右
E形エンドエルボ (左)
シロクマ(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状エンドエルボ耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケット入隅フレキシブル BR-615
シロクマ(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状入隅フレキシブル角度調整範囲最大上方63°、下方53°
入隅ブラケット止 BR-665
シロクマ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状入隅止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
スリムブラケット平止 BR-662
シロクマ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金/樹脂形状平止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL長受 BR-607
シロクマ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A4×20仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
C形ブラケットL止(右)
シロクマ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別右
C形ブラケットL止(左)
シロクマ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金/樹脂形状L止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)左右区別左
A形ブラケットL通 BR-101
シロクマ¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6仕様抗菌材質亜鉛合金形状L通耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
トリプルディンプル丸棒
シロクマ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
どこでもブラケットコーナー
シロクマ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ビス:A4×30、6×30ナイロンプラグ仕様抗菌材質樹脂形状ブラケットコーナー耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)適合径(Φmm)32
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前