絞り込み
ブランド
- 精和産業
- モノタロウ(1)
- 扶桑精機(4)
- アネスト岩田(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 明治機械製作所(1)
- 好川産業(1)
- JTC(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
- SUN UP(1)
- サンクスギビング(1)

ガンウォッシュ
精和産業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷スプレーガン自動洗浄装置。2種類のネジ径に対応可能。◆ガン表面、塗料経路、カップを今までの1/5時間で洗浄できます。◆ガンをセットしたらタイマーを回して45秒で洗浄完了。◆フタを開けると停止する安全装置付き適合18L角型缶・20Lペール缶型式【ポンプ】エアー駆動式、ダイヤフラムポンプ質量(kg)約22タイプ【洗浄液】洗浄用シンナー・水性洗浄液寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×440×990空気消費量(L/min)50~60(空気圧5kg/cm2時)吐出量(L/min)【洗浄液】約8(空気圧5kg/cm2)供給空気圧力(MPa)0.49~0.59(5~6kg/cm2時)設定時間【洗浄】約45秒間環境温度範囲(℃)5~40タイマーゼンマイ式、メカニカルタイマー駆動源圧縮空気