94件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロブロックス アズワン

    グロブロックス

    アズワン
    161,000税込177,100
    1個
    当日出荷
    グロブロックスはアズワンオリジナルの革新的なグローブボックスです。複数の本体を連結したり、パーツを付け替えたり自由にカスタムできるため、用途や作業順序や業務量が変化しても柔軟に対応することが可能です。天面、側面それぞれに共通ポートが1か所準備されており、自由にパーツを付け替えることが可能です。ガス置換タイプをベースに設計されているため密閉性が高く、強固な造りになっています。
    付属品グローブボックス用手袋(大)×1双、背面ポート用閉じ板材質本体/透明PMMA(アクリル)取付寸法(mm)天面ポート(270×130・背面ポート(180×180※背面ポートのみ初めから閉じ板で塞いでいます。
  • クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ アズワン

    クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ

    アズワン
    195,000税込214,500
    1台
    当日出荷
    循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)質量(kg)約21電源AC100V 50/60Hz 1A風量(m3/min)13(循環)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-4035-31
  • グローブボックス/アイソレーター用ハイパロン CSM 手袋 薄0.4mm 8.5inch 長さ800mm PIERCAN(ピエルカン)

    グローブボックス/アイソレーター用ハイパロン CSM 手袋 薄0.4mm 8.5inch 長さ800mm

    PIERCAN(ピエルカン)
    106,999税込117,699
    1双
    8日以内出荷
    耐薬品性、電離放射線、オゾン、UV耐性、優れた強度を有します。
  • パスBOX用引出し棚 アズワン

    パスBOX用引出し棚

    アズワン
    9,790税込10,769
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    パスボックスから本体にサンプルを移しやすいスライド式棚板です。 パスBOX内サンプルが簡単に出し入れ可能
    材質棚板/PMMA(アクリル)、取手・レール/ステンレス耐荷重2kg(均等荷重)
  • 簡易型フード 交換カバー アズワン

    簡易型フード 交換カバー

    アズワン
    17,820税込19,602
    1枚
    翌々日出荷
    材質PVCアズワン品番3-117-12
  • 簡易グローブボックス 取替用手袋 厚手 アズワン

    簡易グローブボックス 取替用手袋 厚手

    アズワン
    5,790税込6,369
    1双
    当日出荷
    止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。
    材質ラテックスゴム全長(mm)620アズワン品番4-3896-02
  • グローブボックス サンプラテック

    グローブボックス

    サンプラテック
    359,800税込395,780
    1台
    6日以内出荷
    本体部分にアルミフレーム枠を使用した軽量な透明アクリル製グローブボックスです。 底板はSUS製なので、重量ある装置や機器などを入れてご使用できます。 減圧可能なパスボックスが標準でついていますので、より安定した状態での物の出し入れができ、スピーディーな作業が行えます。
  • クリーングローブパック ケニス

    クリーングローブパック

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(10枚)
    3日以内出荷
    ディスポタイプの「無菌スペース」が簡単に作れます。 開口部が大きく、器具のセッティングがスムーズに行えます。
    付属品封印具 クリップ材質PE寸法(mm)700×790
  • エアタイトグローブBOX 庫内圧力制御付 アズワン

    エアタイトグローブBOX 庫内圧力制御付

    アズワン
    516,000税込567,600
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    外部のガス供給源と接続することで外気圧(庫外)とグローブボックス内の圧力差を設定された微差圧内(-0.5kPa~-0.01kPaもしくは0.01kPa~0.5kPa)で自動的に維持しデジタルで表示します。設定以外の圧力差が生じた場合アラーム表示します。庫内を常に陽圧(負圧)にするための継続的な気体が不要で環境下にやさしく、ランニングコストも低減できます。本体内部にコンセントが付いています。庫内の圧力を自動調整できます!
    種別エアタイトグローブBOX コンセント付き
  • オールアクリル真空グローブボックス アズワン

    オールアクリル真空グローブボックス

    アズワン
    746,000税込820,600
    1台
    35日以内出荷から40日以内出荷
    空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット種別コンセント付き材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280コンセント仕様AC100V 2口耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
  • オールアクリル真空グローブボックス アズワン

    オールアクリル真空グローブボックス

    アズワン
    342,000税込376,200
    1台
    35日以内出荷
    空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット種別コンセント付き材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)420×440×450質量(kg)約19内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番3-471-04耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
  • ガス置換型アクリルグローブボックス B型 アズワン

    ガス置換型アクリルグローブボックス B型

    アズワン
    386,000税込424,600
    1台
    15日以内出荷
    パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。前面パネル全体を取り外すことができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。パスボックス内にはスライド皿が付いていますので、容易に試料を出し入れできます。本体内部にコンセントが付いています。
    用途付属品、バルブ×4個(外径Φ8mm×2個・外径Φ14mm×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双種別PC コンセント付きアズワン品番3-4095-02
  • ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型 アズワン

    ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型

    アズワン
    634,000税込697,400
    1台
    15日以内出荷
    本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
    用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双種別PC コンセント付きアズワン品番3-4084-02
  • グローブボックス 陽圧式 アズワン

    グローブボックス 陽圧式

    アズワン
    205,000税込225,500
    1台
    15日以内出荷
    ボックス内を陽圧(100mmH2O)に保つことができます。陽圧時による圧力調整装置を備えています。本体内部にコンセントが付いています。
    種別PC コンセント付きアズワン品番3-104-02
  • オートドライグローブボックス アズワン

    オートドライグローブボックス

    アズワン
    466,000税込512,600
    1台
    30日以内出荷
    高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。
    種別コンセント付き
  • ガス置換型アクリルグローブボックス アズワン

    ガス置換型アクリルグローブボックス

    アズワン
    614,000税込675,400
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。庫内の環境をモニタリングする際に必要な酸素モニターを標準装備しています。またモニタホルダーは角度調整可能です。本体内部にコンセントが付いています。
    種別エアタイトモニター付きPC コンセント付き
  • ガス置換型アクリルグローブボックス アズワン

    ガス置換型アクリルグローブボックス

    アズワン
    437,000税込480,700
    1台
    15日以内出荷から30日以内出荷
    パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。本体内部にコンセントが付いています。
    種別エアタイト コンセント付き
  • クリーングローブボックス ACBシリーズ アズワン

    クリーングローブボックス ACBシリーズ

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    18日以内出荷
    清浄度に優れた垂直フロー式です。庫内での塵は二重底板から落ちて外部に排出されます。二重底板は取り外しが可能で、内部清掃が容易です。本体内部にコンセントが付いています。
    種別パソリナ コンセント付きアズワン品番1-974-22
  • グローブボックス ガス置換用 アズワン

    グローブボックス ガス置換用

    アズワン
    103,000税込113,300
    1台
    21日以内出荷
    ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
  • グローブボックス 大開口タイプ アズワン

    グローブボックス 大開口タイプ

    アズワン
    138,000税込151,800
    1台
    30日以内出荷
    大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
    付属品グローブボックス用手袋(大)×1双種別コンセント付き材質本体/PMMA(アクリル)・フレーム/アルミニウム・底板/SUS430質量(kg)16耐荷重(kg)約30板厚(mm)(アクリル)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×500×604コンセント仕様AC100V 2口コック(ガス)Rc1/4アズワン品番1-4476-02開口部(mm)(底面)665×420
  • エアタイトグローブBOX(庫内圧力制御付) アズワン

    エアタイトグローブBOX(庫内圧力制御付)

    アズワン
    508,000税込558,800
    1個
    30日以内出荷から60日以内出荷
    外部のガス供給源と接続することで外気圧(庫外)とグローブボックス内の圧力差を設定された微差圧内(-0.5kPa~-0.01kPaもしくは0.01kPa~0.5kPa)で自動的に維持しデジタルで表示します。設定以外の圧力差が生じた場合アラーム表示します。庫内を常に陽圧(負圧)にする為の継続的な気体が不要で環境下にやさしく、ランニングコストも低減できます。
  • グローブボックス 新光化成

    グローブボックス

    新光化成
    139,800税込153,780
    1個
    20日以内出荷
    パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。
    付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17コック2ヶ所(Φ8mm)外寸法(mm)本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
  • ビューイングボックス CAMAG(カマグ)

    ビューイングボックス

    CAMAG(カマグ)
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    反射UV光をカットし、目を保護するフィルター付です。 明るい室内での使用が可能です。
    用途TLCの発光にトラスコ品番827-9259質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×296×280
  • UVランプ CAMAG(カマグ)

    UVランプ

    CAMAG(カマグ)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    長時間使用防止のため、10分自動OFF機能付です。
    用途TLCの発光に仕様二波長切り替え(254nm/366nm)トラスコ品番827-9260質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
  • 真空グローブボックス アズワン

    真空グローブボックス

    アズワン
    867,000税込953,700
    1個
    35日以内出荷
    付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット使用方法真空材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)1094×640×645内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280アズワン品番3-471-01耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
  • グローブボックスエアタイト アズワン

    グローブボックスエアタイト

    アズワン
    572,000税込629,200
    1個
    21日以内出荷から30日以内出荷
    タイプモニター付
  • ガス置換グローブボックス アズワン

    ガス置換グローブボックス

    アズワン
    392,000税込431,200
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    仕様使用法:ガス置換、パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)、パスボックス内寸法(mm):150×150×220、付属品(mm):バルブ(外径Φ8・Φ14)×各2個・真空ゲージ×1個・グローブボックス用手袋(大)×1双材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)
  • ガス置換型アクリルグローブボックス アズワン

    ガス置換型アクリルグローブボックス

    アズワン
    312,000税込343,200
    1個
    当日出荷
    仕様使用法:ガス置換、パスボックス内寸法(mm):Φ180×300、本体耐圧(mm):正圧15H2O(147Pa)(減圧は不可)、パスボックス真空許容度(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):バルブ4個(外径Φ8×2個、外径Φ14×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)1107×600×580質量(kg)23アズワン品番3-4095-01
  • クリーングローブボックス アズワン

    クリーングローブボックス

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    3日以内出荷
    仕様545×495×665型番:ACB-1AD、1m3/min吹出口清浄度:クラス100アズワン品番1-974-21
  • グローブボックスコンパクト アズワン

    グローブボックスコンパクト

    アズワン
    158,000税込173,800
    1個
    当日出荷
    付属品グローブボックス用手袋×1双仕様材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個寸法(mm)410×400×408型番CGB-Sアズワン品番2-809-01
  • オートドライグローブボックス アズワン

    オートドライグローブボックス

    アズワン
    439,000税込482,900
    1個
    32日以内出荷から33日以内出荷
    付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂電源AC100V 50/60Hz
  • アクリル真空グローブボックス アズワン

    アクリル真空グローブボックス

    アズワン
    322,000税込354,200
    1個
    翌々日出荷から37日以内出荷
    使用方法真空材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
  • グローブホックス 新光化成

    グローブホックス

    新光化成
    139,800税込153,780
    1台
    25日以内出荷
    空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。
    用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個トラスコ品番459-9845材質アクリル寸法(mm)(パスボックス)150×150×150質量(kg)25高さ(mm)480奥行(mm)480間口(mm)620
  • グローブボックス(塩ビ) 新光化成

    グローブボックス(塩ビ)

    新光化成
    179,800税込197,780
    1台
    25日以内出荷
    ガス置換を行うことで、外部と異なった状況で作業できます。
    用途試薬などの調合、精密部品の組み立てなどの作業に最適。付属品ガス置換コック:2個手袋:1双仕様殺菌ランプ:なしトラスコ品番459-9918材質塩ビ寸法(mm)(パスボックス)200×200×200質量(kg)27高さ(mm)500奥行(mm)550間口(mm)800
  • グローブボックス(アクリル) 新光化成

    グローブボックス(アクリル)

    新光化成
    129,800税込142,780
    1台
    25日以内出荷
    空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。
    用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なしトラスコ品番459-9861材質アクリル質量(kg)17高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)630
  • グローブボックス アズワン

    グローブボックス

    アズワン
    110,000税込121,000
    1個
    30日以内出荷
    大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
    寸法(mm)745×500×604質量(kg)16アズワン品番1-4476-01
  • グローブバッグ アズワン

    グローブバッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    60,900税込66,990
    1ケース(6枚)
    翌々日出荷
    少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。 袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
    材質PE(ポリエチレン)
  • グローブボックス アズワン

    グローブボックス

    アズワン
    164,000税込180,400
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)745×480×480アズワン品番3-104-01
  • グローブボックス アズワン

    グローブボックス

    アズワン
    160,000税込176,000
    1個
    当日出荷
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    119,800税込131,780
    1台
    32日以内出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
グローブボックス