96件中 8196
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    119,800税込131,780
    1台
    32日以内出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
  • クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ アズワン

    クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ

    アズワン
    199,800税込219,780
    1個
    37日以内出荷
    循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    165,000税込181,500
    1台
    当日出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。排気ダクトジョイント付きタイプです(ダクトホース・排気ファンは別売です)。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×640(ダクト含む)質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)75殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-22内径(mm)カフ部:130
  • グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ アズワン

    グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ

    アズワン
    228,000税込250,800
    1セット
    10日以内出荷
    大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番4-6183-03底面の幅(mm)665×420
  • グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ アズワン

    グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ

    アズワン
    257,000税込282,700
    1セット
    10日以内出荷
    大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6183-04底面の幅(mm)665×420
  • グローブボックス 大開口タイプ AFGBシリーズ アズワン

    グローブボックス 大開口タイプ AFGBシリーズ

    アズワン
    245,000税込269,500
    1セット
    当日出荷
    大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番1-4476-04底面の幅(mm)665×420
  • グローブボックス 大開口タイプ AFGBシリーズ アズワン

    グローブボックス 大開口タイプ AFGBシリーズ

    アズワン
    213,000税込234,300
    1セット
    10日以内出荷
    大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番1-4476-03底面の幅(mm)665×420
  • グローブボックス ガス置換用 アズワン

    グローブボックス ガス置換用

    アズワン
    194,000税込213,400
    1セット
    10日以内出荷
    ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)アズワン品番1-9034-06扉幅(mm)494×665
  • グローブボックス ガス置換用 アズワン

    グローブボックス ガス置換用

    アズワン
    187,000税込205,700
    1セット
    10日以内出荷
    ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5アズワン品番4-6182-03扉幅(mm)494×665
  • グローブボックス ガス置換用 アズワン

    グローブボックス ガス置換用

    アズワン
    213,000税込234,300
    1セット
    31日以内出荷
    ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双仕様制電タイプ材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ)アズワン品番4-6182-04扉幅(mm)494×665
  • グローブボックス ガス置換用 アズワン

    グローブボックス ガス置換用

    アズワン
    168,000税込184,800
    1セット
    10日以内出荷
    ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5アズワン品番1-9034-05扉幅(mm)494×665
  • ビューイングボックス ケニス

    ビューイングボックス

    ケニス
    179,800税込197,780
    1個
    11日以内出荷
    のぞき穴にUV光をカットする保護フィルタが付いており、保護メガネが不要です。
    寸法(mm)420×296×280
  • 軽量グローブボックス用 敷板 アズワン

    軽量グローブボックス用 敷板

    アズワン
    2,180税込2,398
    1枚
    12日以内出荷
    KG-1000に使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
    サイズ(mm)約947×455×1アズワン品番4-3906-12
  • 軽量グローブボックス用 敷板 アズワン

    軽量グローブボックス用 敷板

    アズワン
    1,820税込2,002
    1枚
    当日出荷
    KG-700に使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
    サイズ(mm)約647×455×1アズワン品番4-3906-11
  • 無菌ボックス用Oリング アズワン

    無菌ボックス用Oリング

    アズワン
    559税込615
    1セット
    翌々日出荷
    アズワン品番3-116-01-01
  • グローブボックス用手袋 G850N アズワン

    グローブボックス用手袋 G850N

    アズワン
    54,900税込60,390
    1双
    10日以内出荷
    仕様取替用手袋(SG-800・1000用)アズワン品番3-3011-12
グローブボックス