絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 新光化成(7)
  • ケニス(4)
  • PIERCAN(ピエルカン)(3)
  • サンプラテック(2)
  • CAMAG(カマグ)(2)
  • KLEIN TOOLS(2)
  • avail(アベル)(2)
  • Glas-Col(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グローブバッグ アズワン

    グローブバッグ

    アズワン
    12,500税込13,750
    1袋(10枚)
    当日出荷
    簡易的なグローブボックス環境を作るのに最適です。
    付属品PVC(塩化ビニル樹脂)パイプ・クリップ×2個材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)700×700アズワン品番3-118-11
  • グローブ用アダプター アズワン

    グローブ用アダプター

    アズワン
    15,300税込16,830
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    グローブボックスに取り付けることにより、各種グローブボックス用手袋を使用することができます。
    外径(Φmm)200
  • グローブボックス (簡易型・ガスコック付) アズワン

    グローブボックス (簡易型・ガスコック付)

    アズワン
    68,900税込75,790
    1個
    当日出荷
    手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
    付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500アズワン品番1-4486-01トラスコ品番828-6540材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ寸法(mm)1000×500×500質量(kg)5
  • グローブバッグ(スライドチャック式) アズワン

    グローブバッグ(スライドチャック式)

    アズワン
    35,900税込39,490
    1枚
    当日出荷
    簡易的にガス置換した空間での作業が可能です。開口部は使いやすいジッパータイプ!
    材質PE(ポリエチレン)
  • 簡易型グローブボックス アズワン

    簡易型グローブボックス

    アズワン
    82,071税込90,278
    1台
    翌々日出荷
    アズワン品番3-116-01付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
  • グローブボックス アズワン

    グローブボックス

    アズワン
    79,700税込87,670
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなくご使用できます。 扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。 本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付)ありますので、オプションの流量計などを取り付けられます。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双、手袋固定用スプリング×2本材質枠:アルミサッシ、棚板:強化プラスチック材質(本体)PMMA(アクリル)扉寸法(縦×横)(mm)494×665
  • ワークボックス アズワン

    ワークボックス

    アズワン
    66,000税込72,600
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 簡易グローブボックス ドーム型 アズワン

    簡易グローブボックス ドーム型

    アズワン
    39,600税込43,560
    1セット
    当日出荷
    容易に組み立てができ、室内・外どこでも使用可能です。手軽にガス置換ができるΦ6mmチューブ用のポート付きです。手袋は止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。上部の作業スペースが広い簡易型!
    材質本体/ウレタン、手袋/ラテックスゴム質量(kg)1.1サイズ(mm)880×570×510アズワン品番4-3896-01サイズ(Φmm)手袋ポート:内径/130、外径/150
  • グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン

    グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ

    アズワン
    238,000税込261,800
    1台
    当日出荷
    一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
  • 軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ アズワン

    軽量グローブボックス ガスコック付 KGシリーズ

    アズワン
    50,400税込55,440
    1個
    翌々日出荷
    手軽にガス置換ができる簡易的、軽量なグローブボックスです。 外径Φ6mmのチューブが接続可能です。 軽量で組立も容易です。 オプション(別売)の敷板を使用することで、カバーのゴワゴワ感なく作業が可能です。
    付属品グローブボックス用手袋(1-9685-01 150mm用)、取付用ビス・ナットセット、ガス置換用コック(Φ6mm)×1個材質フレーム/PVCアングル透明、カバー/軟質PVC
  • 簡易型フード SM-2シリーズ アズワン

    簡易型フード SM-2シリーズ

    アズワン
    57,915税込63,707
    1セット
    翌々日出荷
    容易に組み立てができ、収納に場所をとりません。 ワイド1000mmタイプが新登場!
    材質カバー/PVC、フレーム/スチール質量(kg)約4kgサイズ(mm)1000×500×500アズワン品番3-117-02
  • グローブボックスコンパクト アズワン

    グローブボックスコンパクト

    アズワン
    97,300税込107,030
    1個
    当日出荷
    仕様使用法:ガス置換、窓部サイズ(mm):280×280、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用コック×2個付き付属品グローブボックス用手袋×1双寸法(mm)400×400×400※取手除く。質量(kg)6材質(本体)PMMA(アクリル)型番CGBアズワン品番1-1621-01
  • 導電スリッパラック アズワン

    導電スリッパラック

    アズワン(1件のレビュー)
    10,296税込11,326
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内で使用できます。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。
    アズワン品番1-7858-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)278×318×762本体寸法(mm)278×318×762電気抵抗(Ω)2×103
  • 大型グローブボックス 800×600×620mm アズワン

    大型グローブボックス 800×600×620mm

    アズワン
    200,000税込220,000
    1台
    当日出荷
    ボックス内に便利な折りたたみ式の棚が付いています。ボックス内にコンセント(2口)が装備しています(容量計1kW)。庫内には庫内には殺菌灯とLED照明灯が装備されています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体枠組/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)800×600×620質量(kg)23.1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本コック内径Φ10mmホース用×2個付きLED5W×1本アズワン品番3-4044-21
  • パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ アズワン

    パソリナグローブボックス AS-600Sシリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1台
    当日出荷
    紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)を装備しています。LED照明採用で省電力化を図っています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×500×520質量(kg)14.3材質(本体)本体枠組/SUS304、正側面窓部/ポリカーボネート電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)1.8(2Pプラグ)殺菌灯15W×1本(平均殺菌寿命4000時間)LED5W×1本アズワン品番3-4041-21内径(mm)カフ部:130
  • グローブボックス ASシリーズ アズワン

    グローブボックス ASシリーズ

    アズワン
    177,000税込194,700
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双厚さ(mm)手袋:0.4質量(kg)11材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ)開口寸法(mm)パスボックス:116×116コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
  • グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワン

    グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ

    アズワン
    257,000税込282,700
    1台
    当日出荷
    一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
    付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-22
  • グローブボックス(クアリム) アズワン

    グローブボックス(クアリム)

    アズワン
    51,900税込57,090
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディですが、前面扉が無色透明のABS樹脂ですので内部が見やすく効率的な作業が行えます。両側面に手袋が付いていますので安心して作業が行えます。便利なガス置換ポート付きです。
    種別347×349×420アズワン品番3-6665-01
  • 簡易グローブボックス アズワン

    簡易グローブボックス

    アズワン
    54,900税込60,390
    1個
    翌々日出荷
    仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)860×560×725質量(kg)1.55型番2200ANM/XLアズワン品番2-2003-01
  • グローブボックス用棚 アズワン

    グローブボックス用棚

    アズワン
    10,900税込11,990
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)400×200×250
  • グローブボックス アズワン

    グローブボックス

    アズワン
    160,000税込176,000
    1個
    当日出荷
  • 簡易型グローブボックスSM-1用取替カバー アズワン

    簡易型グローブボックスSM-1用取替カバー

    アズワン
    30,690税込33,759
    1枚
    58日以内出荷
    種別SM-1用取替カバーアズワン品番3-116-11
  • グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ アズワン

    グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ

    アズワン
    163,000税込179,300
    1セット
    当日出荷
    大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
    仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6183-02底面の幅(mm)665×420
  • グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ アズワン

    グローブボックス 大開口タイプ 制電 AFGB-745シリーズ

    アズワン
    141,000税込155,100
    1台
    10日以内出荷
    大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。
    仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)制電PVC、フレーム/アルミニウム、底板/SUS430寸法(mm)745×500×604質量(kg)16耐荷重(kg)約30アズワン品番4-6183-01底面の幅(mm)665×420
  • グローブボックス ガス置換用 アズワン

    グローブボックス ガス置換用

    アズワン
    119,000税込130,900
    1セット
    当日出荷
    ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
    仕様制電タイプ付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム寸法(mm)745×460×594質量(kg)13.5コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番4-6182-02扉幅(mm)494×665
  • グローブディスペンサー SSシリーズ アズワン

    グローブディスペンサー SSシリーズ

    アズワン
    4,059税込4,465
    1個
    翌々日出荷
    しっかり手袋の箱を保持します。ステンレス製で消毒や滅菌が容易です。壁面取り付け用の穴があります。
    材質SUS304取付け方法フック式
  • グロブロックス用サイドパーツ アズワン

    グロブロックス用サイドパーツ

    アズワン
    16,900税込18,590
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    サイドパーツは側面ポートと背面ポート(共通180×180mm)のどちらにも取り付け可能です。
  • グロブロックス アズワン

    グロブロックス

    アズワン
    12,900税込14,190
    1個
    翌々日出荷
    グロブロックスはアズワンオリジナルの革新的なグローブボックスです。グロブロックス本体に接続可能な側面パネルです。
  • グロブロックス アズワン

    グロブロックス

    アズワン
    161,000税込177,100
    1個
    当日出荷
    グロブロックスはアズワンオリジナルの革新的なグローブボックスです。複数の本体を連結したり、パーツを付け替えたり自由にカスタムできるため、用途や作業順序や業務量が変化しても柔軟に対応することが可能です。天面、側面それぞれに共通ポートが1か所準備されており、自由にパーツを付け替えることが可能です。ガス置換タイプをベースに設計されているため密閉性が高く、強固な造りになっています。
    付属品グローブボックス用手袋(大)×1双、背面ポート用閉じ板材質本体/透明PMMA(アクリル)取付寸法(mm)天面ポート(270×130・背面ポート(180×180※背面ポートのみ初めから閉じ板で塞いでいます。
  • クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ アズワン

    クリーングローブボックス 600×529×700mm GB-600SCADシリーズ

    アズワン
    195,000税込214,500
    1台
    当日出荷
    循環式クリーンエアユニットを搭載したクリーンタイプです。LED照明採用で省電力化を図っています。紫外線殺菌灯(15W)と庫内用LED照明灯(5W)付きです。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双材質本体/SUS304、窓部/ポリカーボネート厚さ(mm)手袋:0.4寸法(mm)600×529×700(クリーンユニット部含む)質量(kg)約21電源AC100V 50/60Hz 1A風量(m3/min)13(循環)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-4035-31
  • パスBOX用引出し棚 アズワン

    パスBOX用引出し棚

    アズワン
    9,790税込10,769
    1個
    10日以内出荷から31日以内出荷
    パスボックスから本体にサンプルを移しやすいスライド式棚板です。 パスBOX内サンプルが簡単に出し入れ可能
    材質棚板/PMMA(アクリル)、取手・レール/ステンレス耐荷重2kg(均等荷重)
  • 簡易型フード 交換カバー アズワン

    簡易型フード 交換カバー

    アズワン
    17,820税込19,602
    1枚
    翌々日出荷
    材質PVCアズワン品番3-117-12
  • 簡易グローブボックス 取替用手袋 厚手 アズワン

    簡易グローブボックス 取替用手袋 厚手

    アズワン
    5,790税込6,369
    1双
    当日出荷
    止めリングを使用せずにポートにパチンとセットできます。
    材質ラテックスゴム全長(mm)620アズワン品番4-3896-02
  • エアタイトグローブBOX 庫内圧力制御付 アズワン

    エアタイトグローブBOX 庫内圧力制御付

    アズワン
    516,000税込567,600
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    外部のガス供給源と接続することで外気圧(庫外)とグローブボックス内の圧力差を設定された微差圧内(-0.5kPa~-0.01kPaもしくは0.01kPa~0.5kPa)で自動的に維持しデジタルで表示します。設定以外の圧力差が生じた場合アラーム表示します。庫内を常に陽圧(負圧)にするための継続的な気体が不要で環境下にやさしく、ランニングコストも低減できます。本体内部にコンセントが付いています。庫内の圧力を自動調整できます!
    種別エアタイトグローブBOX コンセント付き
  • オールアクリル真空グローブボックス アズワン

    オールアクリル真空グローブボックス

    アズワン
    746,000税込820,600
    1台
    35日以内出荷から40日以内出荷
    空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
    種別コンセント付き付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280コンセント仕様AC100V 2口耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
  • オールアクリル真空グローブボックス アズワン

    オールアクリル真空グローブボックス

    アズワン
    342,000税込376,200
    1台
    35日以内出荷
    空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
    付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット種別コンセント付き材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)420×440×450質量(kg)約19内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280コンセント仕様AC100V 2口アズワン品番3-471-04耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
  • ガス置換型アクリルグローブボックス B型 アズワン

    ガス置換型アクリルグローブボックス B型

    アズワン
    386,000税込424,600
    1台
    15日以内出荷
    パスボックスは真空引き方式でガス置換できます。前面パネル全体を取り外すことができ、大きな機器の出し入れも容易です。本体は陽圧用の安全弁(100mmH2O=980Pa)付きです。パスボックス内にはスライド皿が付いていますので、容易に試料を出し入れできます。本体内部にコンセントが付いています。
    用途付属品、バルブ×4個(外径Φ8mm×2個・外径Φ14mm×2個)、真空ゲージ×1個、スライド皿×1枚(パスボックス用)、グローブボックス用手袋大×1双種別PC コンセント付きアズワン品番3-4095-02
  • ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型 アズワン

    ドーム型アクリル真空グローブボックス DV型

    アズワン
    634,000税込697,400
    1台
    15日以内出荷
    本体の天板ドームは着脱式のフタとなっています。作業中の試料の出し入れは右側のパスボックスを通過することにより、内部の雰囲気を変化させることなく行うことができます。本体は減圧に強いドーム型で、1Torrまで減圧できます。透明PMMA(アクリル)とドーム型構造により全方向から内部の観察が可能です。本体内部にコンセントが付いています。
    用途付属品、圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8mm)×2個、(外径Φ14mm)×1個、グローブボックス用手袋大×1双種別PC コンセント付きアズワン品番3-4084-02
  • グローブボックス 陽圧式 アズワン

    グローブボックス 陽圧式

    アズワン
    205,000税込225,500
    1台
    15日以内出荷
    ボックス内を陽圧(100mmH2O)に保つことができます。陽圧時による圧力調整装置を備えています。本体内部にコンセントが付いています。
    種別PC コンセント付きアズワン品番3-104-02
  • オートドライグローブボックス アズワン

    オートドライグローブボックス

    アズワン
    466,000税込512,600
    1台
    30日以内出荷
    高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。
    種別コンセント付き
グローブボックス