カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- カワグレ(283)
- 第一機材(165)
- カネソウ(139)
- ニムラ(123)
- ホクセイ(104)
- 中部コーポレーション(82)
- 片岡産業(81)
- 奥岡製作所(55)
- アイユ(55)
- 法山本店(51)
- イズミ(47)
- シマブン(42)
- 水本機械製作所(38)
- ヨドグレーチング(36)
- 山装(31)
- エスコ(30)
- ダイクレ(29)
- サンコー(三甲)(28)
- ミヅシマ工業(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(8)
サービス分類
- オーダー・加工(7)
グレーチング・排水設備商品のグレーチングとは、U字溝、側溝、歩道用の組込型の蓋で、銅板製とステンレス製があります。圧接型グレーチングは衝撃に強い製造方法であり、工場内の排水層などのみぞ蓋、道路の横断溝に使用されます。排水設備商品には、そのほかに、ルーフドレイン、レインシューター、ストレーナーキャップ、マンホールなどがあります。ルーフドレインは、戸建て住宅のバルコニーや屋上の排水用に最適です。ステンレス製や鋳鉄製があります。
商品豆知識

マンホール用取手 2本セット
(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(2本)当日出荷マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。用途マンホールのふたあけに材質スチール全長(mm)310質量(g)320仕上クロムメッキハンドル幅(mm)110
グレーチング 歩道用 圧接タイプ
(111件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
取手 マンホール・グレーチング用
(41件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに材質スチール吊上能力(kg)500仕上ニッケルメッキ
グレーチング 歩道用
(130件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
普通目ますぶた
イズミ(24件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から3日以内出荷材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19適合荷重歩道用
組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)
日大工業(28件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
片岡産業(29件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から14日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目種類U字溝
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型 歩道用
片岡産業(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から22日以内出荷材質SS400形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用ピッチ並目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)5.0
細目ますぶた
イズミ(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から翌々日出荷材質SS400ピッチ細目種類ますぶたピッチ(mm)15高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm
水本機械製作所(18件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
マンホール用取手
TRUSCO(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(2本組)当日出荷用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型
片岡産業(22件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から13日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目種類U字溝
ステンレス製グレーチングクリップ ワンタッチ式
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷差し込むだけで設置可能なワンタッチ式のグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用可能。グレーチングの高さは19mm~32mmまで対応可能です。ワンタッチで簡単に装着でき、跳ね上げ防止や盗難防止に最適です。グレーチング(溝蓋)同士をクリップで挟むだけです。ステンレス製なので錆びにくく、景観を損ねません。材質SUS304ステンレス色ステンレスタイプ装着:ワンタッチタイプ外幅寸法(mm)W:19高さH(mm)60.5内幅(mm)D:16対応寸法(mm)グレーチング高さ対応可能:19~32
ダモ改修ストレーナー タテ
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状タテ型
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WO-X型
片岡産業(15件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚当日出荷から34日以内出荷交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。長さ(mm)997ピッチ並目種類みぞぶた![もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953681-210412-02.jpg)
もちあげ君
BEST(ベスト)[金物](13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!材質S‐50C全長(mm)350質量(g)310仕上ニッケルメッキ先端厚さ(mm)5.5
らくあげ
EIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
サウンドルース(騒音防止用パッキン)
片岡産業(43件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット(2本)当日出荷から10日以内出荷弾力性に富み、車輌等の通過時に発生する騒音を吸収します。合成ゴムに比較して非常に低価格で耐摩耗性に優れています。冬季、夏季の気候による変形、変質がありません。ガタツキをなくし、U字溝の破損を防ぎます。強力粘着シール付きでグレーチング本体からはずれる事がなくなりました。用途商店、工場、団地、病院、駐車場等の騒音防止に。長さ(mm)990
長さ600mmみぞぶた
イズミ(12件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から3日以内出荷材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用
片岡産業(28件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1枚当日出荷から8日以内出荷U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目種類U字溝ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
ストレーナーキャップ(タテ型屋上・ベランダ用)
日大工業(7件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)110×25適合パイプ呼び径30~75A
鋳鉄製マンホール(普及型・歩道用)蓋のみ 黒色
法山本店(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚翌々日出荷歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称はフタ径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
鋳鉄製マンホール(普及型・乗用車荷重)蓋のみ 黒色
法山本店(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷乗用車荷重用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋のみの商品です。呼称は穴径表示となっております。仕様蓋のみ材質鋳鉄・黒色
BH-7SL用開閉具
第一機材(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(2本)当日出荷化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
U字溝用ダストトレー
片岡産業(13件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。材質SUS304
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート
SK(新潟精機)(44件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。幅(mm)15~55(ストッパー)全厚(mm)33(ストッパー込)
細目ますぶた(車両対応型)
イズミ¥3,598~税込¥3,958~1枚7日以内出荷から11日以内出荷乗用車~トラック荷重に対応した細目ますぶた材質スチール材質/仕上溶融亜鉛メッキピッチ細目種類ますぶた溝幅(mm)15
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600![グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719260-230602-02.jpg)
グレーチング専用フック
BEST(ベスト)[金物]¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC全長(mm)630
ゴミ止めグレーチング
奥岡製作所(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
グレーチングクリップGCI型
水本機械製作所(10件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ダモ改修ストレーナー ヨコ
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状ヨコ型
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
もちあげさん
ベストツール¥1,298税込¥1,4281本当日出荷薄く平たくプレス加工で仕上げた”もちあげ君”の兄弟ツール!素手では上げにくいグレーチングや、重く上げづらい浄化槽・マンホール等のふたの持ち上げに大変便利。フック部は薄く平たく仕上げてありますので、奥行きが浅い穴のマンホールの蓋・量水器や浄化槽の蓋あげに対応出来る形状に仕上げました。ハンドルはソフトPVCグリップで手への負担を軽減。”もちあげ君”と”もちあげさん”でカラーリングを変えたので一目でフックの形状を判別できます。全長350mmのコンパクトサイズなので、コンテナや土嚢袋を移動する際の手カギとしても使用可能です。材質材質:S-50C・仕上:ニッケルメッキ・ハンドルカバー:PVC質量(g)300耐荷重(kg)吊り:30
...




















![もちあげ君 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60953681-210412-02.jpg)













![グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719260-230602-02.jpg)