1,681件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店

    落し込み式会所枡用ふた 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    法山本店
    4,398税込4,838
    1枚
    翌々日出荷
    会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
    仕様ブレ止め付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • オーバーフロー管ストレーナー アイユ

    オーバーフロー管ストレーナー

    アイユ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー管内部への落ち葉やゴミ詰まりを防ぎます。 軽量で耐食性に優れ経年劣化が少ない。
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー適合OF-VP25など(推奨オーバーフロー管)
  • 長さ600mmみぞぶた細目 イズミ

    長さ600mmみぞぶた細目

    イズミ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    長さ600mmみぞぶた細目
    材質SS400ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)12.5高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
  • ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm) カネソウ

    ステンレス製 細目ノンスリップタイプ グレーチング(すきま6mm)

    カネソウ
    8,998税込9,898
    1枚
    5日以内出荷から6日以内出荷
    蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の 積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。 メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。 滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
    用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304長さ(mm)498ピッチ細目種類みぞぶた等分布荷重(kN/m2)3500適合荷重歩行用
  • 落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング 中部コーポレーション

    落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング

    中部コーポレーション(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    3日以内出荷から11日以内出荷
    落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
    用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
  • ステンレス グレーチングクリップGCD型 TRUSCO

    ステンレス グレーチングクリップGCD型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番489-4065材質ステンレス(SUS304)質量(g)60タイプボルト締めタイプ2018年トラスコ掲載ページ10 0726
  • ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 格子蓋

    第一機材(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1枚
    11日以内出荷から22日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
  • ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

    第一機材(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
  • 縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所

    縞鋼板製集水桝用ます蓋

    奥岡製作所(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
    高さ(mm)24.5種類ますぶた
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用

    アルドレックス(アルテック)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)
  • 塩ビドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    塩ビドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    同質の素材だから下地に良く馴染む! 塩ビシート防水工法の改修工事用に開発された専用ドレン! 二重式ドレン工法用 フレキシブルホース塩ビダクトを採用により、施工・設置の自由度アップ! 純国内生産品
    厚さ(mm)ベース:2寸法(cm)ベース:40×33ホース長さ(mm)600
  • スチール製兼用型連結金具HK-R型 法山本店

    スチール製兼用型連結金具HK-R型

    法山本店
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    スチール製のグレーチング連結金具です。付属のSUSボルトナットでグレーチングをより強固に連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
    材質スチール寸法A(mm)18寸法t(mm)3寸法B(mm)25寸法h(mm)60
  • ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具 法山本店

    ステンレス製Uクリップ 小(グレーチング連結金具)盗難防止金具

    法山本店
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス製のグレーチング連結金具です。Uクリップで簡単にグレーチングを連結できます。盗難防止金具としても使用されています。
    材質ステンレスSUS寸法H(mm)40寸法A(mm)18寸法t(mm)1.5寸法B(mm)20寸法h(mm)60
  • 縞鋼板製段差解消スロープ 法山本店

    縞鋼板製段差解消スロープ

    法山本店
    3,698税込4,068
    1台
    翌々日出荷
    バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
    付属品なし材質鋼板
  • ダモ改修ストレーナ ヨコ型 山装

    ダモ改修ストレーナ ヨコ型

    山装
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。【アルミダイカスト製のS・L】ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。【ステンレスSUS304製のM】全ての部材に耐食性に優れたステンレスSUS304を使用しました。格子を傾斜させたブラインド形状によりドレン穴が見えにくくなっています。バネ板とそれを固定する部材にフレキシブルシャフトを採用したため自由自在に動かすことができるようになりました。取り付ける際にストレーナ本体の浮き上がりを防止します。可動軸が左右で4か所ある2ジョイント金具を採用することにより、取付下地の傾斜に対して柔軟に対応、隙間ができにくい設計にしました。立体的な形状でゴミが詰まりにくい形状にしました。ステンレスの素材を生かした高級感あるデザインになっています。下地に合わせ80度から100度の間で角度調整が可能です。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口
  • ダモ脱気フィルター 山装

    ダモ脱気フィルター

    山装(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った脱気装置。 従来の「ダモ脱気盤」から通気性能・品質を改良した商品です。 水は通さないが湿り空気圧は通すフィルター。 特殊フィルターを使用しており、水は通さないが湿り空気は通します。 通気性の良い特殊フィルターの使用とフランジを2mm持ち上げたことによって通気性能を向上させております。 厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。 フランジ部表面に特殊砂付け加工を施しており、防水層との接着性を向上させております。 優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため、強度に優れております。 保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し、劣化を防ぎます。 押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。 フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。 押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。
    用途脱気装置付属品ダモ脱気フィルター1個につき:押さえ金具固定用ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグレスアンカー5mm×35mm)4本、補強クロス1枚、養生シール1枚材質ステンレスSUS304(本体、押さえ金具)、特殊フィルター
  • ダモOFカバー 山装

    ダモOFカバー

    山装
    2,998税込3,298
    1ケース(5個)
    当日出荷
    外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。 オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。 オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。 取付が圧着式なので簡単です。 材質はAES(耐候性樹脂)製です。 アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
    用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
  • レインホルダー(片穴・片アンカー付) 片岡産業

    レインホルダー(片穴・片アンカー付)

    片岡産業
    11,980税込13,178
    1枚
    9日以内出荷
    軽量化により作業効率アップで経済的。 点の設置で容易に取り外し。エンドプレートにもWIバート同様のくさび形状採用により受枠と本体の設置面が減少。本体のスライドがスムーズになり取り外しが容易に。接地面が少ないため目詰まりもなくなります。 歩行にも配慮し、ボルトボックス廃止。取外しがより簡単に。テーパーボルトを緩めて本体をスライドさせるだけで簡単な取付け取外しができ、溝の隅まで掃除が可能。受枠は兼用タイプのため、施工後でもクリップ式本体とボルト固定式本体の入替が可能。 ガイドレールで取り外しがさらに簡単。締結金具の設置面ができたことにより今まで固定する際に不安定だった締結金具が設置面で止まりスライドがスムーズに行えます。 特殊な受金具で、受の張出も小さくなり溝の掃除も容易。本体ははめこみ部分が浅く、受金具が部分的であるため本体の取外しが容易でゴミの目詰まりも少ない。ボルト固定式でも締結金具が取り外し可能なため、溝がスッキリ確認できます。
    タイプボルト固定式寸法B(mm)1000寸法b(mm)998寸法h(mm)25
  • ペイントストレーナー#2000DAP中目(100マイ) GERSON

    ペイントストレーナー#2000DAP中目(100マイ)

    GERSON
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • 鋼板製組構式グレーチング 改良桝用 ニムラ

    鋼板製組構式グレーチング 改良桝用

    ニムラ(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    適合(荷重)歩道材質鋼板製タイプ改良桝用種類ますぶたピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
  • ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式

    第一機材(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
  • MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材

    MSA・MCAシリーズ用開閉工具

    第一機材(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
  • グレーチングリフター”らくチング” オギハラ工業

    グレーチングリフター”らくチング”

    オギハラ工業
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    独自の設計により重いグレーチングも楽に取り外しができます。女性や年配の方まで簡単に取り外しができます。
    用途会社・店舗の敷地内から一般家庭まで、側溝の清掃などに便利です。グレーチングを取外し、移動、はめる作業をスムーズに行えます。トラスコ品番700-9457材質本体・スチール製幅(mm)480高さ(mm)330奥行(mm)1170
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用

    アルドレックス(アルテック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~75
  • かるラク モトコマ

    かるラク

    モトコマ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    薄型フックを採用。細目のグレーチングに使用できます。
    用途マンホールやグレーチングの持ち上げにトラスコ品番525-6690材質本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング幅(mm)【持ち手】115全長(mm)450
  • BEST セーフティプレート ベストツール

    BEST セーフティプレート

    ベストツール
    599税込659
    1個
    当日出荷
    片手・両手型どちらのふたにも使用可能です。表面はスベリ止めの凸面仕上げです。隙間にぴったりフィットするストッパー付きです。穴が開いており、雨が降っても水がたまりにくい仕様となっています。ハイヒールや幼児の足など、側溝穴の落下防止に便利です。
    トラスコ品番407-3218セット内容1個材質スチール長さ(mm)192幅(mm)78タイプU字溝用開口寸法(mm)15~55
  • 集水マス #300 本体 サンコー(三甲)

    集水マス #300 本体

    サンコー(三甲)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    材質強化PP高さ(mm)【外寸】400短辺(mm)【外寸】347長辺(mm)【外寸】347RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ

    スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)

    ダイクレ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
    幅(mm)995材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ種類みぞぶた
  • ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
    寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
  • ダモストレーナ 山装

    ダモストレーナ

    山装
    1,098税込1,208
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
    用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー材質ステンレスSUS304
  • ダモ改修ストレーナ タテ型 山装

    ダモ改修ストレーナ タテ型

    山装
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    改修ストレーナは改修ドレンのサイズに合わせて設計したので好みに合わせて使用頂けます。ダイカストにて成形後、化成処理を施し、アクリルの焼付塗装を施しました。塗装の下地処理に化成処理を施すことで、アルミニウムの表面に被膜を生成させて、耐食性の向上と塗装下地としての密着性向上を行っています。最小限なサイズでありながら必要な開口面積を確保したバランスにより、小さいサイズのドレンにジャストフィットします。凸型形状により上部にゴミが留まりにくい形状にしました。スッキリとして目立ちにくいデザインでありながら余裕ある開口面積を実現させました。タテ型Mに専用パーツを取付けてあり、タテ型Mの特徴そのままにより大きなサイズへ対応しました。大サイズに必要な開口面積を確保し、さらに多方向に開口部がある為、大きなゴミが詰まりにくくなっています。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカストブラックタイプタテ型
  • みぞぶたツバ付き イズミ

    みぞぶたツバ付き

    イズミ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキ本体長さL(mm)995
  • ポリカストレーナー アイユ

    ポリカストレーナー

    アイユ
    509税込560
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    衝撃強度が高く、耐候性・難燃性に優れています。
    用途ドレンストレーナー材質ポリカーボネート
  • FRPアングル アイユ

    FRPアングル

    アイユ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    FRPで成形したアングル材
    用途防水用副資材材質FRP寸法(mm)50×50×1900板厚(mm)約0.7
  • スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウ

    スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用

    カネソウ
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
    材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっきピッチ細目種類U字溝
  • 手掛穴用カバー イズミ

    手掛穴用カバー

    イズミ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
    用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。材質樹脂質量(kg)0.18プレート寸法(mm)100×220金具幅(mm)20~55
  • ステンレス製 ピット蓋  厚み3mm ホクセイ

    ステンレス製 ピット蓋 厚み3mm

    ホクセイ
    3,698税込4,068
    1枚
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ホテル・レストラン・病院・給食センター等の厨房施設に適したツールです。
    用途食品工場・浴室・プール等にも最適です。ワゴン車の通行にも対応。ピッチ(mm)【O】41.5寸法t(mm)3適合荷重(kN/m2)【歩行用】3.5(建築物屋内)
  • VP塩ビ製直管片ねじ 第一機材

    VP塩ビ製直管片ねじ

    第一機材
    2,098税込2,308
    1本
    9日以内出荷
    VP塩ビ製直管です。
    材質VP(塩ビ製直管)長さ(mm)500接続口管用テーパねじ
  • スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用) ダイクレ

    スチールグレーチングDグリップ(みぞぶた一般用)

    ダイクレ
    10,980税込12,078
    1枚
    4日以内出荷から15日以内出荷
    Dグリップ50タイプ。 主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 みぞぶた(帯状)一般用
    幅(mm)995材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき種類みぞぶた
グレーチング・排水設備商品