528件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)08型屋上・ベランダ用

    アルドレックス(アルテック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~65
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型耐風圧仕様 屋上用

    アルドレックス(アルテック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    耐風圧ストレーナーキャップとはメーカー基準で整流において風速60m/s に耐える製品のことをいいます。第三者機関で送風試験を実施しておりますが、実際の台風などはより不規則な乱流を交えていると思われる為、耐風圧基準値は保証値ではなく参考値としてお考え下さい。ラバーベンダーバネがパイプに密着、強い固定力を実現します。内壁に沿うベンダー方式のバネが高い排水性を確保。パイプ内のゴミ詰まりも軽減します。工具不要、ワンタッチで取付可能です。排水口に差し込むだけで簡単に取付できます。
    材質(本体)アルミダイカスト
  • CURIO2 ダストトレイ シルエットジャパン

    CURIO2 ダストトレイ

    シルエットジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    5日以内出荷
    パワーエングレイバーを使用するときや、カッティングマットやエンボスマットを使用する際に使用します。加工時に発生する材料の粉や削り屑を受け止める役割を果たします。
    対応商品CURIO2粘着性なし(マスキングテープで固定)粘着面(mm)305×305
  • 排水キャップ TOSTEM(LIXIL)

    排水キャップ

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • マンホール・グレーチングフック モトコマ

    マンホール・グレーチングフック

    モトコマ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(1本)
    翌々日出荷
    用途マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニール色シルバー/レッド質量(g)328ハンドルビニールコーティングフック薄型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
  • 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

    片岡産業
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1枚
    11日以内出荷
    横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。
    仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用表面処理溶融亜鉛めっき
  • ストレーナーキャップ L型 孫悟空ドレン

    ストレーナーキャップ L型

    孫悟空ドレン
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    4日以内出荷
    ヨコ型ドレン用ストレーナー。 本体、保持スプリング共にSUS304製。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。ヨコ配管用。寸法(幅W×高さH)(mm)本体壁面:230×200
  • ストレーナーキャップ A型 孫悟空ドレン

    ストレーナーキャップ A型

    孫悟空ドレン
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タテ型ドレン用ストレーナー。 アルミ合金製に加え、風雨に強い塗料を塗布し、耐久性に優れたストレーナー。 全方位から流入してくる排水からゴミをしっかりキャッチする設計。 3本の保持スプリングを絞って排水管に入れるだけの簡単設置。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等のタテ型排水口に取り付け、ゴミや不純物の流入を防ぐストレーナー。タテ配管用。
  • 楽ラクジャー 尾崎亀商店

    楽ラクジャー

    尾崎亀商店
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを素早く測定できます。
    用途内径測定器付属品取扱説明書、電池(3V CR2032)×1個、ドレン適合目安表
  • 侍改修ドレン(塩ビ製) 尾崎亀商店

    侍改修ドレン(塩ビ製)

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塩ビシート防水用のドレンで、タテ・ヨコ兼用です。
    材質塩化ビニル
  • ダモOFカバー 山装

    ダモOFカバー

    山装
    ¥2,998税込¥3,298
    1ケース(5個)
    6日以内出荷
    外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。取付が圧着式なので簡単です。材質はAES(耐候性樹脂)製です。アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
    用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
  • ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用 山装

    ダモ角型鉛改修ドレンS ヨコ型40-140用

    山装
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ツバ部表面にメーカー独自製法の砂付加工を施しているため、通常は金属用プライマーを用いて接着させる鉛に対して、一般下地用プライマーでも安定して塗膜防水が接着します。これによりドレン周りの施工時にプライマーを使い分ける必要が無い為、作業効率が向上し、様々な防水工法に対応出来ます。従来品と比べても他社には無い特長を兼ね備えております。ダモ角型鉛改修ドレンは日本製で、製造時から徹底した品質管理をしている高品質な改修ドレンです。溶接を一切使わず一体成型しているため継ぎ目がなく平滑な仕上がりとなり、下地にも良く馴染みます。またジャバラホースにはスネークスライダー加工を施しているため、排水管エルボ部分の先まで挿入しやすいものとなっております。
    用途ヨコ型改修用ドレン、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水タイプヨコ型加工【砂付加工】ありツバ厚(mm)1.5
  • 中継ストレーナー CVP-VU100用 アイユ

    中継ストレーナー CVP-VU100用

    アイユ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    上部の排水管に装着し、工事完了後に下部のドレンまで下して設置します。角度自由。
    用途ドレンのストレーナー材質ステンレス適合パイプVU100・VP100
  • ヨコ引きドレンキャップ アイユ

    ヨコ引きドレンキャップ

    アイユ
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト色グレー
  • FRP製改修用ドレンタテ型ホース付 アイユ

    FRP製改修用ドレンタテ型ホース付

    アイユ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン/ジャバラホース付(500mm)
    用途防水改修用材質FRP
  • オーバーフロー管カバーステンレス製 アイユ

    オーバーフロー管カバーステンレス製

    アイユ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    オーバーフロー管用ステンレス製カバー
    用途オーバーフロー管用カバー材質ステンレス適合管VU25~50(オーバーフロー管)
  • タテ型短尺FRPドレン アイユ

    タテ型短尺FRPドレン

    アイユ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    VU管塩ビパイプにピッタリフィットしますのでVU管との食らいつきが良くなっています。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)適合パイプVU50
  • アルミグレーチングますぶた細目プレーン イズミ

    アルミグレーチングますぶた細目プレーン

    イズミ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1枚
    10日以内出荷
    アルミニウム製ますぶた細目プレーン
    用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)15仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
  • アルミグレーチングますぶた普通目プレーン イズミ

    アルミグレーチングますぶた普通目プレーン

    イズミ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚
    10日以内出荷
    アルミニウム製ますぶた普通目プレーン
    用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます材質A6063Sピッチ(mm)30仕上アルマイト処理適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
  • ダモストレーナ 山装

    ダモストレーナ

    山装
    ¥949~税込¥1,044~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ダモストレーナはステンレス製とアルミダイカスト製の2種類。 メーカーのFRPドレンの規格に合い、意匠性にも優れていますので好みに合わせて使用頂けます。
    用途ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口のカバー
  • ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L 三榮

    ステンレス グレーチング プレーンタイプ 998L

    三榮
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    6日以内出荷
    溝蓋用グレーチングプレーンタイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。
    材質ステンレス長さ(mm)998種類みぞぶたRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 998L 三榮

    ステンレス U字溝グレーチング ノンスリップ(藤壺) 998L

    三榮
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    6日以内出荷
    U字溝蓋用グレーチング藤壺型すべり止付タイプ。独自のセブンバー採用により従来品に比べ軽量・安価です。また、足裏当たりも優しくなります。藤壺型は従来よりすべり止め効果高くメーカー特許技術です。
    用途U事溝向けタイプ材質ステンレス長さ(mm)998種類U字溝RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンホール用取手(2本組) カクダイ

    マンホール用取手(2本組)

    カクダイ
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット(2本)
    当日出荷
    先端部を縦薄形状にしておりグレーチングの取外しにも便利です。
    材質鋼全長(mm)319アズワン品番64-6502-18
  • 集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業

    集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付

    片岡産業(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
    用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能付属品ゴムパッキン4本材質ステンレス
  • グレーチングクリップGCF型 水本機械製作所

    グレーチングクリップGCF型

    水本機械製作所
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます
    用途グレーチング固定用の部品として。
  • アルドレックス ストレーナー アルドレックス(アルテック)

    アルドレックス ストレーナー

    アルドレックス(アルテック)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    改修工事 ドレンストレーナー
    色ブラック
  • 高耐圧外桝蓋 取っ手付き ミツマル

    高耐圧外桝蓋 取っ手付き

    ミツマル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
    材質特殊樹脂耐荷重T-8
  • ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ イズミ

    ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ

    イズミ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
  • ステンレスグレーチング普通目プレーン イズミ

    ステンレスグレーチング普通目プレーン

    イズミ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
  • ファースト OF-25用内部ストレーナ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ファースト OF-25用内部ストレーナ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。
    材質ダイキャスト色ダイキャスト
  • スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付 カネソウ

    スチール製グレーチング かさあげ型 プレーンタイプ 自由勾配側溝用 クッション付

    カネソウ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。騒音防止用のゴムクッション付です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に材質スチール(SS400)
  • スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ

    カネソウ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。 蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。 一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。材質スチール(SS400)
  • GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ) GERSON

    GGS ペイントストレーナー スモールPS1000中目(100マイ)

    GERSON
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。 ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。 特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
    用途塗料の濾過用に。 塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。種別中目型式PS1000メッシュ200μ素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
  • B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ) ビックツール

    B/T 技・エコ・ミニ・ストレーナークリヤー (100マイ)

    ビックツール
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    驚愕!一発濾過!今までに感じたことの無い使用感が得られます。 塗料の切れがよく、ポタポタがない。塗料の滞留がない。均一に落ちる。濾過速度が早い。残留物がよく確認できる。 極の姉妹品。クリヤー専用です。
    仕様クリヤー専用材質本体:紙、メッシュ:ナイロン寸法(直径Φ×高さH)(mm)115×51メッシュ#100
  • ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材

    ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋

    第一機材
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質FCD500/樹脂系塗料塗装ピッチ細目種類ます蓋
  • ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式

    第一機材
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    4日以内出荷
    差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
  • ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCA型 適用高さ38~50mm

    水本機械製作所
    ¥699税込¥769
    1袋
    当日出荷
    細目タイプにもご使用できます。 差し込むだけのワンタッチタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0754材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)38寸法L(mm)80寸法H(mm)54.5寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20寸法W1(mm)18.5適合高さ(mm)38~50
  • 縞鋼板製集水桝用ます蓋 奥岡製作所

    縞鋼板製集水桝用ます蓋

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    8日以内出荷
    縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
    用途改良枡用高さ(mm)24.5種類ますぶた
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅240mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅240mm用

    奥岡製作所
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
  • ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅150mm用 奥岡製作所

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅150mm用

    奥岡製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    材質SUS304(電解研磨)種類U字溝
グレーチング・排水設備商品