カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- アイユ(55)
- 片岡産業(52)
- 第一機材(46)
- カネソウ(40)
- イズミ(34)
- 水本機械製作所(31)
- 山装(31)
- TSオリジナル(高翔産業)(28)
- 奥岡製作所(26)
- 孫悟空ドレン(23)
- エスコ(16)
- 尾崎亀商店(13)
- シマブン(12)
- 三榮(12)
- アルドレックス(アルテック)(11)
- 中部コーポレーション(8)
- イワタ(6)
- 秀カンパニー(6)
- TRUSCO(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

脱気筒LS
TSオリジナル(高翔産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
侍ストレーナーPCY-50
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
ストレーナーキャップ(ヨコ型屋上用)
日大工業(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)150×120適合パイプ呼び径50~100A
オーバーフロー管
アイユ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
ステンレスストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
タテ型ストレーナーキャップ
イワタドレン(3件のレビュー)¥1,520~税込¥1,672~1個ほか当日出荷から5日以内出荷アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー材質アルミダイカスト直径(Φmm)97高さ(mm)35適合パイプ呼び径40~75A
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ18~38mm
水本機械製作所(3件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L(mm)55ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25適合高さ(mm)18~38
組構式U字溝用グレーチング
中部コーポレーション(6件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1枚当日出荷から11日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途側溝用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
ワンタッチ連結金具
片岡産業(13件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。材質SUS304幅(mm)23奥行(mm)29
ストレーナーキャップ(タテ型ベランダ用)
日大工業(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。材質塩ビ適合パイプ呼び径30~65A
ステンレス グレーチングクリップGCF型
水本機械製作所(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途グレーチング固定用の部品として使用します。材質ステンレス(SUS304)
かるがるくん 溝板・グレーチング上げ機
スターゲンコツ¥9,798税込¥10,7781セット(2本)当日出荷コンクリート蓋やグレーチング蓋が楽々持ち上げられます。一人でも作業が可能!二人ですればもっと楽!。フタ厚の調整が自在!テコの原理で安定板が力強く支えます。入れて捻って引っ張るだけ!。腰の悪い人には特にお勧め!。下水掃除の心強い助っ人君!!用途溝板・グレーチング上げに。全長(mm)450質量(g)2150
BEST 側溝のふた上げツール どぶた郎君
ベストツール(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷力学から生まれた側溝のふた吊り上げツールです。持ち上げる・入れる・寄せるなどの作業を立ったままの姿勢で楽々移動できます。移動に便利なロック機構(50・60cmサイズ時のみ)付で、4サイズのふたに使用可能です。ケガが多く発生する寄せ作業では、ツールを使用したまま作業が行えるので安全です。トラスコ品番407-3209セット内容ハンドル(2本)、調整用スパナ(2本)全長(mm)600高さ(mm)90寸法L(mm)600寸法H(mm)90クランプ範囲(mm)32~59寸法D(mm)90
グレーチング・マンホール蓋フック
BIGMAN(ビッグマン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ材質SS材・ニッケルクロームメッキ仕上寸法(mm)600×150×8全長(mm)600色シルバー質量(g)393タイプロングタイプ耐荷重(kg)500(垂直吊り)太さ(mm)Φ8
会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
イズミ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から10日以内出荷一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ
鉛ドレン ヨコ
尾崎亀商店¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から5日以内出荷防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。 鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。材質鉛材質(ホース)塩ビツバ厚(mm)1.5
マンホール開閉用バール36型
マイゾックス¥35,980税込¥39,5781個当日出荷マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。用途マンホールの開閉質量(kg)5全長(cm)約90マイゾックスコード220198
固定式グレーチング専用レンチ
片岡産業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バネ仕掛けでナットがレンチについて上がりますので、ボルト締めが簡単。 仮締めをするわずらわしさもなく仕事がはかどります。仕様ワンタッチ・バネ付適合M16用材質炭素鋼全長(mm)237六角対辺(mm)24ハンドル径(Φmm)14ハンドル長さ(mm)230
VUソケットドレン タテ型
アイユ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパンチングカゴ SPB
イズミ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から13日以内出荷ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
グレーチング用金具GCH型専用ハンドル
水本機械製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します マイナスドライバー状の部分でGCH天面のオネジを外すことができ、GCHのメネジにハンドルをネジ込むと、マンホール蓋の引上用取手となります用途別売の「グレーチング金具GCH型」専用ハンドルです。トラスコ品番202-3717アズワン品番64-8394-95
グレーチングクリップGCA型
水本機械製作所(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。材質SUS304寸法T(mm)1.5寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
鉛ドレン タテ
尾崎亀商店¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。 鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。材質鉛寸法(mm)ツバ部:300角ツバ厚(mm)1.5筒長(mm)180
ストレーナーキャップ(ヨコ型ベランダ用)
日大工業(9件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。材質塩ビ寸法(幅W×高さH)(mm)110×95適合パイプ呼び径40~65A
マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ
小島製作所(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1枚翌々日出荷小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=2相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装