528件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップ式連結金具ステンレス製 奥岡製作所

    クリップ式連結金具ステンレス製

    奥岡製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質SUS310寸法(mm)(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35質量(g)12
  • 塩ビ製改修用ドレン アイユ

    塩ビ製改修用ドレン

    アイユ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
    用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)グレー板厚(mm)1.7
  • ふた開け君 SUN UP

    ふた開け君

    SUN UP(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
    用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。全長(mm)350質量(g)300
  • 樹脂グレーチング アイボリー ACE(エース)

    樹脂グレーチング アイボリー

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    屋内排水蓋等にご使用ください。
    材質ABSアイボリー質量(g)1020
  • ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル 水本機械製作所

    ステンレス グレーチング用金具GCH型専用ハンドル

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オネジ外しと引上げ取手の両方を兼用します。
    用途別売の「グレーチング金具GCH型」の天面のオネジを外す時にマイナスドライバー状の部分を使用し、メネジ部分にこのハンドルをネジ込む事で、マンホール蓋の引上用の取手となります。仕様ステンレスグレーチング用金具GCH型専用ハンドルトラスコ品番849-1531材質質量(g)348仕上亜鉛メッキ仕上げ
  • TS ストレーナー AES-11Y TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-11Y

    TSオリジナル(高翔産業)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF イズミ

    ステンレスゴミ止め・U字溝用ワンタッチスクリーン NWF

    イズミ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 ステンレス製でサビにくい。
    材質SUS304
  • アルミストレーナー ヨコ アイユ

    アルミストレーナー ヨコ

    アイユ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
  • ダモ改修ストレーナーヨコ型 山装

    ダモ改修ストレーナーヨコ型

    山装
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    改修工事 ドレンストレーナー
  • フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    フリーストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製
    用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
  • FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP横引きタイプのドレン
  • FRPドレン ヨコ型丸 アイユ

    FRPドレン ヨコ型丸

    アイユ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
    用途住宅用ドレン
  • プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用 シマブン

    プール用樹脂グレーチング ノンスリップタイプ 直線用

    シマブン(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    すき間が狭く、お子様の指も入らず安全です。 上面が滑りにくい軟質アクリルのため、冷たくありません。 底部にも軟質アクリルを使用しているためズレやガタつきを抑制します。 清掃時、巻取り収納が可能です。 屋外使用可能です。耐熱水・耐候性に優れています。 上面がかまぼこ状のため、水はけ抜群です。 汚れにくいアクリル素材のため、美しさを保ち続けます。 連結部分が壊れにくく耐久性に優れています。 耐薬品性に優れるオール樹脂製です。
    用途プールの排水溝材質(メインバー)硬質塩化ビニル(P.V.C.)/軟質アクリル、(ジョイント)軟質塩化ビニル(P.V.C.)、(直線用スペーサー)ポリプロピレン(P.P)長さ(mm)1000高さ(mm)25
  • ボルトキャップ 片岡産業

    ボルトキャップ

    片岡産業
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途ボルト固定式タイプ用仕様ベアリングバー
  • 側溝ダートカバー アラオ

    側溝ダートカバー

    アラオ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)190×75高さ(mm)45適合サイズ(mm)(側溝フタ穴)30~50
  • ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm 水本機械製作所

    ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ38~55mm

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    ボルトで固定するガッチリタイプです。
    用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。トラスコ品番849-1527材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)78寸法L(mm)75ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)38~55
  • 奥岡 騒音防止用パッキン 奥岡製作所

    奥岡 騒音防止用パッキン

    奥岡製作所(4件のレビュー)
    418税込460
    1組(2枚)ほか
    5日以内出荷
    グレーチングのガタツキをなくし騒音を抑えます。
    用途騒音防止
  • TS ストレーナー AES-15Y TSオリジナル(高翔産業)

    TS ストレーナー AES-15Y

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
  • タテ型VUソケットドレン アイユ

    タテ型VUソケットドレン

    アイユ
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ

    カネソウ
    23,980税込26,378
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。材質スチール(SS400)寸法b(mm)995
  • ボルト式連結金具 奥岡製作所

    ボルト式連結金具

    奥岡製作所(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ボルト式の連結金具 ステンレスでサビ難い
    用途グレーチングの盗難防止用連結金具材質SUS304寸法(mm)(内幅×横幅×高さ)10×25×55質量(g)60
  • これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。 ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。 マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。 付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。 手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。
    用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。付属品ナイロンバンド3本材質ステンレス寸法(mm)330×100
  • オーバーフロー管カバーAES樹脂製角型 アイユ

    オーバーフロー管カバーAES樹脂製角型

    アイユ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
    用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
  • オーバーフロー管カバーAES樹脂製 アイユ

    オーバーフロー管カバーAES樹脂製

    アイユ(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
    用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
  • A型クリップ 片岡産業

    A型クリップ

    片岡産業(5件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質炭素工具鋼(SK-5)高さ(mm)32表面処理オーステンパー処理・ユニクロメッキ
  • ウレタンドレン TSオリジナル(高翔産業)

    ウレタンドレン

    TSオリジナル(高翔産業)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
    厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
  • ステンレスグレーチング GTER ダイケン

    ステンレスグレーチング GTER

    ダイケン(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
    仕様歩行用材質ステンレス長さ(mm)500ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)14
  • ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
    寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
  • 侍ストレーナーPCT-50 尾崎亀商店

    侍ストレーナーPCT-50

    尾崎亀商店
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
    材質プラスチック長さ(mm)227寸法(Φmm)80
  • 改修ドレン計測器 尾崎亀商店

    改修ドレン計測器

    尾崎亀商店
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを測定し、適正なサイズのドレンが選べます。 タテ・ヨコ2種類セットです。
    用途内径測定器セット内容タテ型・ヨコ型
  • アルミストレーナー タテ アイユ

    アルミストレーナー タテ

    アイユ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
    用途ドレンストレーナー材質アルミダイキャスト
  • FRPタテ型改修用ドレン アイユ

    FRPタテ型改修用ドレン

    アイユ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • FRPヨコ型改修用ドレン アイユ

    FRPヨコ型改修用ドレン

    アイユ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • タテ型塩ビパイプドレン アイユ

    タテ型塩ビパイプドレン

    アイユ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
  • 300mm 溝フタ開閉棒 エスコ

    300mm 溝フタ開閉棒

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA993G-5材質鉄(ニッケルクロムメッキ)軸径(Φmm)10全長(mm)340質量(kg)315能力【持ち上げ】300kg
  • DGTSU用開閉具 第一機材

    DGTSU用開閉具

    第一機材(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組(2本)
    当日出荷
    適合機種GNS、GNSN、GNSH、GNSNH、GHS、GHSN、GMS、GMSN、GUS、GUSN
  • ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式 第一機材

    ルーフドレイン 木付型 バルコニー用 シート露出防水用 差し込み式

    第一機材(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    戸建住宅のバルコニー用に最適です。 硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
    材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4種類たて引き用寸法50・65兼用
  • コの字プレート 水本機械製作所

    コの字プレート

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ステンレスでさびにくく、耐久性に優れます。
    用途グレーチング連結用材質SUS304質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダモ塩ビ改修ドレン 山装

    ダモ塩ビ改修ドレン

    山装
    3,198税込3,518
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
    用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2
  • 脱気盤 TSオリジナル(高翔産業)

    脱気盤

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
    寸法(mm)50×600
グレーチング・排水設備商品