絞り込み
ブランド
  • イスカル(366)
  • 住友電工ハードメタル(215)
  • タンガロイ(171)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(129)
  • 京セラ(115)
  • サンドビック(101)
  • ケナメタル(97)
  • 三菱マテリアル(81)
  • FKD(フクダ精工)(76)
  • EIKO(栄工舎)(74)
  • OSG(オーエスジー)(57)
  • DIJET(ダイジェット工業)(52)
  • 岡崎精工(34)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • 大洋ツール(29)
  • THECUT(23)
  • NTKカッティングツールズ(23)
  • カーメックス(20)
  • テグテックジャパン(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(588)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カッターとは切断加工や溝切加工などを行うために使用する切削工具です。鋼やステンレス類の金属加工に用いて、さまざまな材料に加工を施します。形状は機械に取り付けるための穴(ボア)を持つボアタイプが主で、円柱状の柄がセットになった柄付タイプのカッターも存在します。円盤状のカッターは、切断や溝加工に用いられるメタルソー、フライス盤に取り付けて外周と側面にある刃で加工するサイドカッターなどの種類があります。
1,901件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付きボルト用座ぐりドリル NACHI(不二越)六角穴付きボルト用座ぐりドリルNACHI(不二越)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
材質HSS先端角(°)118ねじれ角(°)22~25コーティングノンコート
皿小ねじ用面取りドリル TPT皿小ねじ用面取りドリルTPT(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30面取り角度(°)90
キャップボルト用面取りドリル TPTキャップボルト用面取りドリルTPT(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
先端角(°)118材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理大径ねじれ角(°)30
沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)岡崎精工(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から11日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)沈めフライス(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)(7件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°案内径公差(mm)0~-0.05
ドリル付沈めフライス キャップボルト用 THECUTドリル付沈めフライス キャップボルト用THECUT
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)135
皿ネジ 住友電工ハードメタル皿ネジ住友電工ハードメタル(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から10日以内出荷
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用 THECUTドリル付沈めフライス 皿小ネジ用THECUT
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)118
段付ドリル(六角穴付ボルト用) TRUSCO段付ドリル(六角穴付ボルト用)TRUSCO
4,498税込4,948
1本
当日出荷
六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
さら小ねじ用座ぐりドリル NACHI(不二越)さら小ねじ用座ぐりドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
さら小ねじ沈め座ぐり加工用段付きドリルです
柄付アングルカッター FKD(フクダ精工)柄付アングルカッターFKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差±15'
ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS FKD(フクダ精工)ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCSFKD(フクダ精工)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
鉄工用皿錐 粂田ギムネ製作所鉄工用皿錐粂田ギムネ製作所
3,598税込3,958
1本
当日出荷
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼
Tスロットカッター FKD(フクダ精工)TスロットカッターFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質HSS刃幅公差(mm)0~+0.1
パイロット付ザグリカッター  ストレートシャンク EIKO(栄工舎)パイロット付ザグリカッター ストレートシャンクEIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
脱着式パイロット付 3枚刃
用途ザグリ加工材質SKH51刃径公差(mm)+0.2/0案内径公差(mm)0/-0.05
キーシードカッター KC 大洋ツールキーシードカッター KC大洋ツール(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
レンチ BIG DAISHOWAレンチBIG DAISHOWA
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクレーパー 住友電工ハードメタルスクレーパー住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質H1
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
段付ドリル(皿小ねじ用) TRUSCO段付ドリル(皿小ねじ用)TRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
皿小ねじ用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(SKH51)
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)部品MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
119税込131
1本
当日出荷から8日以内出荷
センターボーイ 90° BIG DAISHOWAセンターボーイ 90°BIG DAISHOWA
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷
ドリル穴の正確な位置決めと面取り加工を一度に作業。高精度スローアウェイビット採用で抜群の切れ味です。刃先が交換できるので、再研磨の必要がなく常に安定した性能を発揮します。ワーク干渉の少ないロングシャンクタイプ。
用途加工工程の省略で大幅時間短縮。付属品スローアウェイビット×2個材質ハイス刃数2被削材鋼、鋳鉄、アルミ二ウム表面処理TiNコート
沈めフライス 皿小ネジ用 FKD(フクダ精工)沈めフライス 皿小ネジ用FKD(フクダ精工)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。仕様皿小ねじ用材質高速度鋼(SKH51)
ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB FKD(フクダ精工)ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCBFKD(フクダ精工)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
3SドリルR型 理研製鋼3SドリルR型理研製鋼
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
六角穴付きボルト用 段付きストレートシャンクドリル
材質HSS
S軸ザグリカッター プラス工具S軸ザグリカッタープラス工具
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
座繰の直角が正確で偏心がありません。パイロットの取替が出来、使用用途が多様です。刃数3枚に付き安定が良くて切削面が綺麗に仕上がります。重切削が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3
ザクリカッター WIZ'AザクリカッターWIZ'A
1,598税込1,758
1本
当日出荷
チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。
用途木材の切削に全長(mm)92適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
パーツ(PHOENIX) OSG(オーエスジー)パーツ(PHOENIX)OSG(オーエスジー)
459税込505
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ニュースーパードリル 標準ヘッド用付属刃 聖和精機ニュースーパードリル 標準ヘッド用付属刃聖和精機(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容R刃(荒刃)1枚S刃(仕上げ刃)1枚
超硬キーシ-ドカッター 協和精工超硬キーシ-ドカッター協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
刃径Φ0.5~Φ12まで刃厚0.1~6mmまで幅広くラインナップ致しました。刃径と首径の差を広く設定しているため、深溝加工にも対応可能となります。
用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S 大洋ツール柄付シングルアンギュラーカッター SAC-S大洋ツール
5,898税込6,488
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
千鳥刃Tスロットカッター STC 大洋ツール千鳥刃Tスロットカッター STC大洋ツール
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSS FKD(フクダ精工)ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス DSSFKD(フクダ精工)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
エクステンション LENOX(レノックス)エクステンションLENOX(レノックス)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
耐久性の向上。アーバー類は強度を増すために強化炭素鋼を使用しています。 優れたコストパフォーマンスと豊富なバリエーション。 消耗したパーツのみ交換でき、ランニングコストを消滅できます。 また様々な作業に対応する為に、多くのアクセサリーを準備しています。
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 京セラ部品京セラ
129税込142
1個
翌日出荷から8日以内出荷
超硬R付キーシードカッター 協和精工超硬R付キーシードカッター協和精工
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
...
フライスカッター