柄付タイプとは、柄が付いているタイプのカッターのことです。カッターは切断加工や溝切加工などに使用される切削工具の一つですが、形によって種類分けされており、柄付タイプの他にボアタイプ、モジュラータイプなどがあります。どのタイプにせよ、穴の加工具合はヘッド部によって決まり、フェイス加工用、ショルダー加工用などが存在。取り付け先の機械に合うかどうか、目的の切削が可能かどうかなどを考慮した上でカッターを選びましょう。
336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    39,980税込43,978特価
    1個
    当日出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    18,980税込20,878
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSXF08000ES型(柄付きタイプ・ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□刃径Dc(Φmm)12半径方向すくい角(°)-5~-8
  • マックスマスター シャンクタイプフライス GMX DIJET(ダイジェット工業)

    マックスマスター シャンクタイプフライス GMX

    DIJET(ダイジェット工業)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
    用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (サイドロックシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    70,980税込78,078
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。全長(mm)LF:170
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
    用途汎用一般切削・肩削り用勝手R全長(mm)125シャンク径(mm)32ヘッド長(mm)40最大切込み(mm)8.2切込み角度(°)90穴の有無クーラント穴有
  • 快削アルファラジアスミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    快削アルファラジアスミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質
  • OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)

    OSG PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から41日以内出荷
    すくい角A.R.(°)10
  • スカットカット 富士元工業

    スカットカット

    富士元工業(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の機構で加工後の直角度が出ます。ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。ダブルクランプにより耐久性がUP。
    用途90°ショルダー加工刃数3枚タイプTタイプ適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR寸法A(°)90
  • 45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック

    45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク

    サンドビック
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
  • アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS 京セラ

    アルミ加工用 高能率エンドミル MEAS

    京セラ
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有適合チップKCGT1305…すくい角A.R.(°)+10(max.)レンチDTPM-15寸法APMX(mm)12
  • ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB タンガロイ

    ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-ウェーブミルWFX型 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミルWFX型

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
  • カッタ 京セラ

    カッタ

    京セラ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    用途フェースミル(コーナー角45°タイプ)主な用途フェースミル(コーナー角45°タイプ)
  • ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO11 タンガロイ

    ねじ止め式高精度壁面加工用 柄付きカッタ EPO11

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH タンガロイ

    中心刃付き超高送り加工用柄付きカッタ EXH

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送りラジアスカッタ/PHOENIX OSG(オーエスジー)

    高送りラジアスカッタ/PHOENIX

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    圧倒的な刃先強度による耐欠損性が加工時間を短縮します。
  • カッタ MFH32-S32-10-3T 京セラ

    カッタ MFH32-S32-10-3T

    京セラ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
  • カッタ MFH25-S25-10-2T 京セラ

    カッタ MFH25-S25-10-2T

    京セラ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    モジュラータイプ、高精度。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削。側面切削。溝切削。彫込み加工。R加工。バーチカル加工
  • 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル

    肩削りカッタASX300

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現
    勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    42,900税込47,190
    1個
    翌々日出荷
    モジュラータイプ、高精度。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工刃数2寸法(mm)DHUB:12.8、DRVS:10全長(mm)25(LF)呼び径M8寸法L1(mm)5.5寸法L2(mm)17仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径(mm)16(DC)外径公差0-0.2接続径(Φmm)8.5(DCONMS)
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    ストレートシャンクタイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • アルファ ポリッシュミルVタイプMINI MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプMINI

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    研ぎ付けブレーカを採用し工具突き出しが長くても高い加工寸法精度を維持。_x000D_。小径多刃仕様で高能率加工が可能になりソリッドからの置き換えも実現。_x000D_。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップし底面仕上げ加工時の送りを上げることが可能。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。ヘルカリ加工_x000D_。バーチカル加工寸法(mm)DHUB:28.8、DRVS:22全長(mm)30(LF)呼び径M16寸法L1(mm)6寸法L2(mm)23仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工外径公差ー0.046-0.096接続径(Φmm)17(DCONMS)
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    モジュラータイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • アルファ ポリッシュミルVタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミルVタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    ボアタイプ。_x000D_。研削級の高精度インサートと、多刃仕様ボディの組み合わせにより、精度と能率を両立。_x000D_。再加工の回数を低減し、仕上げ加工時間を大幅に短縮!_x000D_。加工方法の自由度が高く、様々な部位の加工が可能。_x000D_。インサートは、復路加工用切れ刃、外周切れ刃、正面切れ刃の、3つの切れ刃を備えています。
    用途平面切削_x000D_。側面切削_x000D_。溝切削_x000D_。彫込み加工_x000D_。R加工_x000D_。バーチカル加工仕上荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)3外径公差0-0.2
  • 肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK

    肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20

    SANDVIK
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
    安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
    切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
  • コロミル390エンドミル(450) サンドビック

    コロミル390エンドミル(450)

    サンドビック
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
    用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。円筒シャンク。
  • コロミル390エンドミル(440) サンドビック

    コロミル390エンドミル(440)

    サンドビック
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
    用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。タレット用
  • CoroMill(R) 331 調整式ダブルハーフサイドディスクカッター サンドビック

    CoroMill(R) 331 調整式ダブルハーフサイドディスクカッター

    サンドビック
    529,800税込582,780
    1台
    翌々日出荷
    ハーフサイドカッター。幅調整式。カセット式
    用途幅決め加工用。キー溝付き穴(ミリ)
  • コロミル326ソリッドエンドミル(730) サンドビック

    コロミル326ソリッドエンドミル(730)

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コロミル326ソリッドエンドミルです。
    用途仕上げ刃なし60°ねじ切り加工用。材種1025
  • 重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316 サンドビック

    重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
    用途重切削フライス加工用。材種1730
  • アルミ合金専用フライスカッター(M5F90) サンドビック

    アルミ合金専用フライスカッター(M5F90)

    サンドビック
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    バリやスクラッチ、チッピングなしで部品を加工することができます。一回の加工で荒加工と仕上げ加工ができるため、時間を短縮することができる正面フライスカッターコンセプトです。薄肉のアルミ合金製部品専用で、ロー付けされたPCDヘッドを備えています。調整が不要で切削のびびりを生じさせることなく高送りが可能です。
    用途薄肉アルミ合金部品用。材種CD05
  • CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
柄付タイプ