絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(75)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- THECUT(15)
- OSG(オーエスジー)(11)
- ケナメタル(11)
- 東京オートマック(11)
- タンガロイ(8)
- FKD(フクダ精工)(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- ワイエス工機(6)
- ワルター(6)
- イスカル(5)
- 岡崎精工(4)
- カーメックス(4)
- サンドビック(4)
- 富士元工業(4)
- カイザー(4)
- リューター(3)
- 大洋ツール(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。コーナー面取り用。材質超硬合金刃数3コーティングWXLコーティング
超硬カッター マイクロカット 3mmシャンク
ミニター¥4,998税込¥5,4981本当日出荷クロスカットよりさらに細かいマイクロカット目です。切削抵抗が少なく、刃の欠けが少ない刃形状です。ニッケル合金、コバルト合金等の難削材仕上げに最適です。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番353-8953軸径(Φmm)3形状円柱先丸型(マイクロカット)最高使用回転数(min-1[r.p.m])48000刃長(mm)13刃径(mm)3
超硬カッター
リューター¥2,598~税込¥2,858~1袋当日出荷から翌々日出荷寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)3タイプロー付
超硬カッター (軸径2.34mm ダブルカット)
NSK(ナカニシ)¥4,298~税込¥4,728~1本翌々日出荷精密微小切削から彫刻加工まで、豊富な形状から用途に合わせて選定できます。軸径(Φmm)2.34形状テーパー先丸型(ダブルカット)タイプオール超硬/ロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬カッターセレクト15 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷形状を絞り生産性を追求して高品質・低コストを実現しました。用途一般鋼材、各種合金鋼、ステンレス鋼、焼入れ鋼 、非鉄合金、耐熱合金 、鋳鉄、エンプラ等のバリ取り、仕上加工、面取り、彫刻等の加工に。軸径(Φmm)3
プレーンカッター PC
大洋ツール¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。普通刃タイプ。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
パイカッター
岡崎精工¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
オイルッシャー
富士元工業¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から4日以内出荷チップ寿命大幅UP! ●スリーブに段差をつけることで、切削油がチップにかかりやすくなり 加工時に内径の隅々まで切削油が行き届き、チップ寿命が約20%UPを実現しました。 ●調整ネジが手前にあるので、スリーブをホルダーから取り外さずにボーリングバーの長さを簡単に調節することができます。寸法l1(mm)80