絞り込み
ねじの呼び
食付
材質
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・38・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- FACOM(56)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- OSG(オーエスジー)(358)
- RS PRO(182)
- SKC(107)
- TDT(田野井)(79)
- TRUSCO(117)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(712)
- イシハシ精工(427)
- イスカル(25)
- エスコ(945)
- カーメックス(97)
- グーリング(138)
- サンドビック(146)
- プロトティップ(176)
- ライト精機(36)
- ワルター(92)
- 日本スプリュー(68)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・FACOM・JTC・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・RS PRO・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・エスコ・カーメックス・グーリング・サンドビック・プロトティップ・ライト精機・ワルター・日本スプリュー・ブランドをもっと見る
41ページ目: タップ・ダイス
特価
本日11月24日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ダイス 50径
イシハシ精工¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷スプリットタイプのダイスでネジ部の外径寸法を微調整できます。用途雄ねじ加工用。被削材:一般鋼、低炭素鋼、軽合金材質合金工具鋼(SKS2)厚さ(mm)16ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートル並目ねじ
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目
イシハシ精工¥2,198税込¥2,4181本10日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番508-1068材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)70下穴径(Φmm)6.9山数24ねじ長さ(mm)30精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目
イシハシ精工¥1,598税込¥1,7581本10日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番508-2722材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)52下穴径(Φmm)3.5山数36ねじ長さ(mm)20精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目
イシハシ精工¥1,598~税込¥1,758~1本10日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目
イシハシ精工¥1,698~税込¥1,868~1本10日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目
イシハシ精工¥1,598~税込¥1,758~1本10日以内出荷切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:ユニファイ並目ねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじユニファイねじ
スパイラルタップ M8×1.25 H5(+0.06)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3407材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)70ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5精度表記H5
スパイラルタップ M8×1.25 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3439材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)70ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5精度表記H4
スパイラルタップ M6×1.0 H5(+0.06)
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3441材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)61ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H5
スパイラルタップ M6×1.0 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3437材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)61ピッチ(mm)1呼び寸法M6下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H4
スパイラルタップ M5×0.8 H5(+0.06)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3446材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H5
スパイラルタップ M5×0.8 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3452材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H4
スパイラルタップ M4×0.7 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3450材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4精度表記H4
スパイラルタップ M3×0.5 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3422材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)46ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2精度表記H4
スパイラルタップ M20×2.5 H6(+0.06)
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3434材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105ピッチ(mm)2.5呼び寸法M20下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12精度表記H6
スパイラルタップ M20×2.5 H5(+0.04)
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3454材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105ピッチ(mm)2.5呼び寸法M20下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12精度表記H5
スパイラルタップ M18×2.5 H6(+0.06)
イシハシ精工¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3445材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11精度表記H6
スパイラルタップ M18×2.5 H5(+0.04)
イシハシ精工¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3453材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)37精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11精度表記H5
スパイラルタップ M16×2.0 H5(+0.06)
イシハシ精工¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3411材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)2呼び寸法M16下穴径(Φmm)14ねじ長さ(mm)32精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)10精度表記H5
スパイラルタップ M16×2.0 H4(+0.04)
イシハシ精工¥6,598税込¥7,2581本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3442材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)2呼び寸法M16下穴径(Φmm)14ねじ長さ(mm)32精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)10精度表記H4
スパイラルタップ M14×2.0 H5(+0.06)
イシハシ精工¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3415材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)2呼び寸法M14下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)30精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8精度表記H5
スパイラルタップ M14×2.0 H4(+0.04)
イシハシ精工¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3447材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)88ピッチ(mm)2呼び寸法M14下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)30精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8精度表記H4
スパイラルタップ M12×1.75 H5(+0.06)
イシハシ精工¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3418材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.3ねじ長さ(mm)29精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5精度表記H5
スパイラルタップ M12×1.75 H4(+0.04)
イシハシ精工¥3,500税込¥3,8501本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3421材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)82ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12下穴径(Φmm)10.3ねじ長さ(mm)29精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5精度表記H4
スパイラルタップ M10×1.5 H5(+0.06)
イシハシ精工¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3424材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5精度表記H5
スパイラルタップ M10×1.5 H4(+0.04)
イシハシ精工¥2,598税込¥2,8581本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3438材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)24精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5精度表記H4
スパイラルガスタップ(テーパーねじ用)
イシハシ精工¥5,698税込¥6,2681本10日以内出荷管用のスパイラルタップです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等全長(mm)62呼び寸法1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)28精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
スパイラルガスタップ(テーパーねじ用)
イシハシ精工¥3,998~税込¥4,398~1本10日以内出荷管用のスパイラルタップです。管用テーパーねじ用タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPT雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:テーパーねじ用。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじテーパーねじ
スパイラルガスタップ
イシハシ精工¥2,998税込¥3,2981本10日以内出荷管用のスパイラルタップです。管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:平行ねじ用。食い付:2.5山。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等呼び寸法1/8×28下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6
スパイラルガスタップ
イシハシ精工¥4,598~税込¥5,058~1本10日以内出荷管用のスパイラルタップです。管用ねじ用平行タップは管・管用部品等の接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PSタップで加工されたPS雌ねじはPT雄ねじとはめあい使用されます。用途加工ねじ:平行ねじ用。食い付:2.5山。被削材:中・高炭素鋼・ステンレス鋼等精度JIS2級食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ
イシハシ精工¥4,298税込¥4,7281本10日以内出荷粘い材料の止り穴加工用に最適です。特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)80ピッチ(mm)1下穴径(Φmm)11精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.5
ステンレス鋼用スパイラルタップ
イシハシ精工¥3,500~税込¥3,850~1本10日以内出荷粘い材料の止り穴加工用に最適です。特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ピッチ(mm)1.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用スパイラルタップ
イシハシ精工¥2,398~税込¥2,638~1本10日以内出荷粘い材料の止り穴加工用に最適です。特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。用途加工ねじ:メートルねじ。止り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数2.5山表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットタップ(ポイントタップ) M8×1.25 H6(+0.06)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3420材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)70ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8溝数ホモ処理下穴径(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5精度表記H6
ジェットタップ(ポイントタップ) M8×1.25 H5(+0.04)
イシハシ精工¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3440材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)70ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8溝数ホモ処理下穴径(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)22精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5精度表記H5
ジェットタップ(ポイントタップ) M6×1.0 H5(+0.06)
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3436材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)61ピッチ(mm)1呼び寸法M6溝数ホモ処理下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H5
ジェットタップ(ポイントタップ) M6×1.0 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3423材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)61ピッチ(mm)1呼び寸法M6溝数ホモ処理下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)19精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H5(+0.06)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3416材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数ホモ処理下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.06相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H5
ジェットタップ(ポイントタップ) M5×0.8 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3426材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)60ピッチ(mm)0.8呼び寸法M5溝数ホモ処理下穴径(Φmm)4.2ねじ長さ(mm)16精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)4.5精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ) M3×0.5 H4(+0.04)
イシハシ精工¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。ねじ部の精度が標準より40μ太くなっています。用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼トラスコ品番703-3409材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)46ピッチ(mm)0.5呼び寸法M3溝数ホモ処理下穴径(Φmm)2.5ねじ長さ(mm)18精度JIS2級+0.04相当シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2精度表記H4
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら