絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: タップ・ダイス

3,910件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 合成樹脂用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    合成樹脂用ハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    合成樹脂の中でも特にねじ立ての困難な熱硬化性樹脂用タップです。これらのプラスチックは、熱伝導率が小さく刃先に熱を集中させ工具摩耗が激しく、めねじも収縮する特性がありますので、タップの精度をオーバサイズに設計し、窒化処理を施しています。
  • CPC-S チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    CPC-S チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • Z-PRO 止り穴加工用。 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 止り穴加工用。

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
    用途止り穴加工用。
  • 管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用山払いハンドタップ長ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    ”基準径の位置が”一目でわかります。
    用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6251溝数4溝
  • 管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
    管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
    用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番608-6226
  • コーティングロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティングロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番184-5050
  • 非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ドライ加工用ロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用ロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。
  • ロングスチール用ロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスチール用ロールタップ 通り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。トラスコ品番217-2645
  • ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ 通り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番216-7854
  • 非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    非鉄用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅など)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • ドライ加工用ロールタップ OL+RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ドライ加工用ロールタップ OL+RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番555-2085
  • ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番215-0462
  • ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
  • Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 止り穴加工用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
  • ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    新型ブランク形状の採用で、工具剛性・ねじり強度・タップ振れ精度を向上しています。シャンク部の真円度に支障をきたすおそれのあるマーキングはシャンク四角部へ移行しています。新ねじ部精度「GS級」の採用により加工めねじ精度を向上しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ圧延材、チタン合金に。トラスコ品番184-4972
  • スチール用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スチール用ロールタップ(メートルねじ用) 通り穴用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。
  • ロングコーティングポイントタップ P3 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングポイントタップ P3

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼。溝数3
  • 超硬ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬ポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。溝数3
  • Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。溝数3
  • ステンレス鋼用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用ポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼の加工に適した通り穴加工用です。溶着防止のため、表面に酸化処理を施しています。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数3
  • ニッケル基合金用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用ポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止と耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバサイズにしています。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。トラスコ品番596-2607溝数3
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
  • ロングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
  • 深穴用ショートポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるポイントタップです。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。高炭素鋼。トラスコ品番217-2681溝数3
  • ニッケル基合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
    用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。
  • ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
  • 難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 M20X2.5 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 M20X2.5

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼に。トラスコ品番153-6548溝数4
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • チタン合金用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    チタン合金用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。
    用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
  • LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番215-8228全長(mm)150ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
  • ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。溝数3
  • 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬スパイラルタップ N-CT-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
  • 軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
    用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。溝数3
  • プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
    用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番215-3812溝数2
  • ロング酸化処理スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロング酸化処理スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。トラスコ品番215-0245全長(mm)120ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
  • アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能の為、加工時間が短縮できます。
    用途止り穴加工用。被削材:アルミニウム合金鋳物に。完全同期リード送り機専用。
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。溝数4
  • アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
    用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
  • 酸化処理スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。トラスコ品番215-6700溝数3
タップ・ダイス