絞り込み
コーナー半径(mm)
- 1.2(1)
- 2(1)
- 3(1)
厚さ(mm)
- 4.64(1)
- 6.55(1)
- 10(1)
切刃長さ(mm)
- 0.6
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(323)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

VPX用インサート ミーリング加工用材種 MV1030
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781箱(10個)翌々日出荷耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種厚さS(mm)10
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW用インサート
OSG(オーエスジー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)4日以内出荷6コーナ肩削りカッタ PSTW用・両面6コーナ(90°)インサートです。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい刃により、びびり振動に強く、突出しの長い加工に対応。経済的な表裏3コーナ(両面6コーナ)仕様。さらい刃により優れた仕上げ面を実現。加工用途に合わせたインサートバリエーション。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工RoHS指令(10物質対応)対応切刃数6