絞り込み
形状

長方形(1)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.8(1)
- 1.2(1)
厚さ(mm)
- 4.76(1)
切刃長さ(mm)
- 11.04
- 2(115)
- 2.5(130)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(98)
- 8.7(313)
- 9.525(309)
- 9.6(143)
- 9.7(298)
- 11(380)
- 11.2(109)
- 11.6(270)
- 12.7(642)
- 12.9(450)
- 15.5(377)
- 15.875(107)
- 16.1(101)
- 16.5(627)
- 16.6(321)
- 22(149)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(1)
0
チップブレーカ
- ブレーカなし(1)
ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
-
ブランド
- イスカル(1)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ LNMX-HT
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-