絞り込み
形状

その他(1)

正方形(12)

長方形(3)
材質
- CVDコーティング(11)
- PVDコーティング(13)
- サーメット(1)
- 超硬合金(9)
コーナー半径(mm)
- 0.3(1)
- 0.8(4)
- 1.2(3)
- 1.5(8)
- 1.6(1)
- 2.2(1)
- 3.2(1)
厚さ(mm)
- 3.97(12)
- 4.76(1)
- 5.47(1)
- 5.57(1)
- 6.35(3)
切刃長さ(mm)
- 13.4
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(323)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(4)
- 7(1)
- 20(13)
0・7・20
チップブレーカ
- ブレーカつき(13)
- ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(3)
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
- 一部円筒穴片面40°~60°(13)
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 三菱マテリアル(10)
- イスカル(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
三菱マテリアル・イスカル・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ SEET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT-JH
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)ほか当日出荷から7日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XCMT
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷材質IC908形状特殊形状逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ LNMX-HM
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状長方形90°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ LNMX-HT
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEET
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷トラスコ品番686-3965材質VP30RT形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SEMT-FT
三菱マテリアル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷材質MC5020形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX-WG
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)4日以内出荷形状長方形90°材質IC8250厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SEET-JL
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷形状正方形90°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)13.4逃げ角(度)20コーナー半径(mm)1.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面