絞り込み
ブランド
  • 京セラ(100)
  • 住友電工ハードメタル(86)
  • 三菱マテリアル(63)
  • タンガロイ(54)
  • イスカル(11)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9)
形状
形状
ひし形(301)
形状
六角形80°(5)
形状
多角形(7)
形状
平行四辺形(1)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(108)
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(90)
  • その他(29)
  • サーメット(117)
  • セラミックス(15)
  • ダイヤモンド(5)
  • ダイヤモンド焼結体(10)
  • 超硬合金(64)
  • 超高圧焼結体(23)
コーナー半径(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(4)
  • 0.2(76)
  • 0.4(288)
  • 0.8(275)
  • 1.2(92)
厚さ(mm)
  • 3.18(7)
  • 3.97(4)
  • 4.76(302)
  • 7.94(1)
切刃長さ(mm)
  • 16.6
  • 2(178)
  • 2.5(154)
  • 6.5(247)
  • 7.8(135)
  • 8.7(307)
  • 9.525(316)
  • 9.6(149)
  • 9.7(298)
  • 11(380)
  • 11.2(117)
  • 11.6(268)
  • 12(99)
  • 12.7(655)
  • 12.9(460)
  • 15.5(373)
  • 15.875(107)
  • 16.1(101)
  • 16.5(632)
  • 22(149)
逃げ角(度)
  • 0(170)
  • 5(74)
  • 7(62)
  • 11(5)
  • 15(3)
  • 35(2)
0・5・7・11・15・35
チップブレーカ
  • ブレーカつき(284)
  • ブレーカなし(36)
  • 特殊形状(2)
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(125)
  • 円筒穴(161)
  • 特殊(2)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG 京セラチップ VNMG京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ NF-VCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-VCMT住友電工ハードメタル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VCGT-AL タンガロイチップ VCGT-ALタンガロイ
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ VCGT-AG住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCMT-FV 三菱マテリアルチップ VCMT-FV三菱マテリアル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ NF-VNMX 住友電工ハードメタルチップ NF-VNMX住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ひし形35°材質DA1000切刃長さ(mm)16.6厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状特殊チップブレーカ特殊
チップ VNMG-NF イスカルチップ VNMG-NFイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT 三菱マテリアルチップ VCMT三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNM/GA タンガロイチップ VNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT PP 京セラチップ VBMT PP京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT-NE 京セラチップ VBMT-NE京セラ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBGT 京セラチップ VBGT京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCGT-A3 京セラチップ VCGT-A3京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途軽~中切削精度M勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無あり商品タイプネガティブ逃げ角(°)0[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VBMT-HQ (CA125P 鋼加工用)京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05ブレーカHQ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒+片面取(40°~60°)材種CA125Pブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M
旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VNMG-GP (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ)形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカGP穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削チップ VNMG-UZ 住友電工ハードメタル旋削チップ VNMG-UZ住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
安定した性能の全周ブレーカ。
形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05切削領域中~粗切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴チップブレーカありブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号UZ等級記号M内接円IC(mm)9.525
チップ VBGT-FX 住友電工ハードメタルチップ VBGT-FX住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ YWMT-ZF タンガロイチップ YWMT-ZFタンガロイ
9,180税込10,098
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削形状多角形25°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-LU 住友電工ハードメタルチップ VCMT-LU住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VBMT-LU 住友電工ハードメタルチップ VBMT-LU住友電工ハードメタル
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VNMG-PP 京セラチップ VNMG-PP京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ VNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,498税込10,448
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-SM イスカルチップ VCMT-SMイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷から16日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VCMT-PS タンガロイチップ VCMT-PSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMM-DIA タンガロイチップ VNMM-DIAタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面材質DX120形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VNMG-TSF タンガロイチップ VNMG-TSFタンガロイ
9,390税込10,329
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ VNMG-MQ 京セラチップ VNMG-MQ京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-MS 京セラチップ VNMG-MS京セラ
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VBMT-VF 京セラチップ VBMT-VF京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG-UZ 住友電工ハードメタルチップ VNMG-UZ住友電工ハードメタル
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ VNMG-GU住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VCMT 住友電工ハードメタルチップ VCMT住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ VNMG 三菱マテリアルチップ VNMG三菱マテリアル
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ