絞り込み
形状

平行四辺形(5)

正八角形(1)
材質
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(6)
- ダイヤモンド焼結体(1)
- 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.4(1)
- 0.8(3)
- 1.2(2)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 3.1(1)
- 10(1)
厚さ(mm)
- 3.18(1)
- 4.76(4)
- 4.9(1)
- 5(3)
切刃長さ(mm)
- 17
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(323)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 15(7)
15
チップブレーカ
- ブレーカつき(6)
- ブレーカなし(3)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
- -(4)
- 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- 京セラ(5)
- 三菱マテリアル(3)
- イスカル(1)
京セラ・三菱マテリアル・イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ BDMT-N4
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷形状平行四辺形82°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ XDGX-PDFR-GL
三菱マテリアル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ BDMT PDL025 DLCコーティング
京セラ¥23,980税込¥26,3781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷材質PDL025逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
AXD4000シリーズ チタン合金加工用インサート XDGX-PDER-GM
三菱マテリアル¥28,980~税込¥31,878~1セット(10個)翌日出荷から11日以内出荷逃げ角(度)15チップブレーカ-穴の形状-材質MP9120厚さ(mm)5厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ BDMT-FR
京セラ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面