絞り込み
形状

長方形(1)
材質
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 4(4)
厚さ(mm)
- 19.05(2)
切刃長さ(mm)
- 26
- 2(116)
- 2.5(131)
- 6.5(237)
- 7.8(131)
- 8.2(99)
- 8.7(313)
- 9.525(310)
- 9.6(145)
- 9.7(298)
- 11(381)
- 11.2(109)
- 11.6(272)
- 12.7(644)
- 12.9(449)
- 15.5(378)
- 15.875(109)
- 16.1(103)
- 16.5(628)
- 16.6(322)
- 22(150)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 0(3)
0
チップブレーカ
- ブレーカなし(1)
ブレーカなし
穴の形状
- -(1)
-
ブランド
- サンドビック(2)
- SANDVIK(2)
サンドビック・SANDVIK
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

鉄道車輪再旋削加工用チップ
サンドビック¥47,980税込¥52,7781箱(5個)当日出荷形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-被削材P切刃長さ(mm)26勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.08~±0.25コーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)19.05コーナーR(mm)4母材超硬穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.13~±0.38材種4215
鉄道車輪再旋削加工用チップ
SANDVIK¥47,980税込¥52,7781箱(5個)14日以内出荷被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0
T-Max P旋削加工用LNMXシリーズ
SANDVIK¥47,980税込¥52,7781箱(5個)14日以内出荷被削材P勝手NコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬適合被削材種P材種4415逃げ角(°)0