絞り込み
形状
形状
ひし形(22)
形状
正三角形(2)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(1)
  • サーメット(6)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(4)
  • 超硬合金(5)
  • 超高圧焼結体(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.03(2)
  • 0.1(7)
  • 0.2(20)
  • 0.3969(1)
  • 0.4(17)
  • 0.7938(1)
  • 0.8(3)
  • 1.1906(1)
厚さ(mm)
  • 1.59(15)
  • 1.79(7)
  • 1.8(1)
  • 4.76(2)
  • 4.7625(3)
切刃長さ(mm)
  • 4.8
  • 2(116)
  • 2.5(131)
  • 6.5(237)
  • 7.8(131)
  • 8.2(99)
  • 8.7(313)
  • 9.525(310)
  • 9.6(145)
  • 9.7(298)
  • 11(381)
  • 11.2(109)
  • 11.6(272)
  • 12.7(644)
  • 12.9(449)
  • 15.5(378)
  • 15.875(109)
  • 16.1(103)
  • 16.5(628)
  • 16.6(322)
  • 22(150)
逃げ角(度)
  • 0(4)
  • 7(22)
  • 11(3)
  • 20(3)
0・7・11・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(15)
  • ブレーカなし(13)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(6)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(22)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 京セラ(15)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 三菱マテリアル(4)
  • タンガロイ(3)
  • SANDVIK(3)
京セラ・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・タンガロイ・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ CCGT-F 京セラ

    チップ CCGT-F

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。
    用途アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。木工・木質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒2.45材種DA2200粒子径(μm)0.5
  • チップ CCGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W08

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT#N-JS タンガロイ

    チップ CCGT#N-JS

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ NP-CCMW 三菱マテリアル

    チップ NP-CCMW

    三菱マテリアル
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形80°厚さ(mm)1.79切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ CCGT-F 三菱マテリアル

    チップ CCGT-F

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ CCET MR/L-F 京セラ

    チップ CCET MR/L-F

    京セラ
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ CCGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET 京セラ

    チップ CCET

    京セラ
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET-FSF 京セラ

    チップ CCET-FSF

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CCGW 京セラ

    チップ CCGW

    京セラ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    CBN粒子が特殊セラミックス結合材により強固に結合されたもので、CBN粒子の保持力が高いため、焼入鋼の切削において、優れた耐摩耗性と靱性を発揮します。
    厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし材種BNX20
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐摩耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工。厚さ許容差(mm)±0.13抗折力(GPa)≒1.95材種DA150粒子径(μm)5
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途中加工穴径(Φmm)3.81被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.7938母材超硬コーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金) SANDVIK

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)

    SANDVIK
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
  • チップ CCMW-SET 京セラ

    チップ CCMW-SET

    京セラ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ CCMW-SE 京セラ

    チップ CCMW-SE

    京セラ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ 1QP-CCGW タンガロイ

    チップ 1QP-CCGW

    タンガロイ
    8,498税込9,348
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCET 京セラ

    チップ CCET

    京セラ
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CCGT-CF 京セラ

    チップ CCGT-CF

    京セラ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CCGT-F 京セラ

    チップ CCGT-F

    京セラ
    20,980税込23,078
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CCGT-F 京セラ

    チップ CCGT-F

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質:微粒のダイヤモンド粒子を焼結した材種。ダイヤモンド粒子同士が強固に結合しており、被加工性と耐磨耗性とのバランスに優れる。
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工。超硬合金・セラミック半焼結品、型押し品の仕上げ加工。FRP、硬質ゴム、カーボンの加工。木質、無機質ボードなどの切断・端面加工材質DA150形状正三角形60°精度準精密級厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし穴の形状無しチップブレーカ無し
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    9,198税込10,118
    1箱(10個)
    翌日出荷
    内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
  • チップ CCGT-F 三菱マテリアル

    チップ CCGT-F

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.79切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCET  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ CCET PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGW-NE 京セラ

    チップ CCGW-NE

    京セラ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ CCGT-F 三菱マテリアル

    チップ CCGT-F

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • チップ CCGW 京セラ

    チップ CCGW

    京セラ
    17,980税込19,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    切刃長さ(mm)4.8逃げ角(度)7厚さ(mm)1.59穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ