絞り込み
形状
形状
六角形80°(12)
形状
多角形(1)
形状
正方形(1)
材質
  • CVDコーティング(7)
  • PVDコーティング(10)
  • サーメット(7)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(3)
  • 0.2(2)
  • 0.4(10)
  • 0.8(9)
  • 1.2(3)
厚さ(mm)
  • 1.98(1)
  • 3.97(11)
  • 4.76(6)
  • 6.6(2)
切刃長さ(mm)
  • 6.52
  • 2(116)
  • 2.5(131)
  • 6.5(236)
  • 7.8(131)
  • 8.2(99)
  • 8.7(313)
  • 9.525(310)
  • 9.6(145)
  • 9.7(298)
  • 11(381)
  • 11.2(109)
  • 11.6(272)
  • 12.7(644)
  • 12.9(449)
  • 15.5(378)
  • 15.875(109)
  • 16.1(103)
  • 16.5(628)
  • 16.6(323)
  • 22(150)
逃げ角(度)
  • 0(12)
  • 7(2)
0・7
チップブレーカ
  • ブレーカつき(9)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 円筒穴(10)
円筒穴
ブランド
  • イスカル(12)
  • ケナメタル(2)
  • サンドビック(1)
  • SANDVIK(1)
イスカル・ケナメタル・サンドビック・SANDVIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK

    旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)

    SANDVIK
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    14日以内出荷
    用途仕上げトラスコ品番657-7054穴径(Φmm)2.2被削材MS切刃長さ(mm)6.52有効長(mm)切刃:6.52勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)6.52コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬内接円径(mm)3.96875
  • ミーリングインサート SPHX-GP 20° ケナメタル

    ミーリングインサート SPHX-GP 20°

    ケナメタル
    23,980税込26,378
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect(TM) 90° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    刃長l(mm)6.52厚さS(mm)6.6形状正方形切刃数8寸法BS(mm)1.2
  • ミーリングインサート SPHX 20° ケナメタル

    ミーリングインサート SPHX 20°

    ケナメタル
    23,980税込26,378
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect(TM) 70° Cast Iron84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
    形状多角形切刃数8
  • チップ WNMG-VL イスカル

    チップ WNMG-VL

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMZ-RF イスカル

    チップ WNMZ-RF

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMA イスカル

    チップ WNMA

    イスカル
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-WF イスカル

    チップ WNMG-WF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-WG イスカル

    チップ WNMG-WG

    イスカル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-SF イスカル

    チップ WNMG-SF

    イスカル
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    切刃長さ(mm)6.52逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-PP イスカル

    チップ WNMG-PP

    イスカル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-GN イスカル

    チップ WNMG-GN

    イスカル
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    翌々日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMG-NF イスカル

    チップ WNMG-NF

    イスカル
    4,198税込4,618
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMZ-LF イスカル

    チップ WNMZ-LF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)0厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ WNMA イスカル

    チップ WNMA

    イスカル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ