絞り込み
形状
形状
その他(4)
形状
ひし形(5)
形状
六角形80°(3)
形状
円形(1)
材質
  • PVDコーティング(13)
  • その他(3)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(9)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(2)
  • 0.8(3)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 1.5(1)
  • 2.4(1)
厚さ(mm)
  • 2.38(4)
  • 3(3)
  • 3.18(6)
  • 3.6(3)
  • 5.9(1)
切刃長さ(mm)
  • 7
  • 2(117)
  • 2.5(131)
  • 6.5(234)
  • 7.8(131)
  • 8(96)
  • 8.7(307)
  • 9.525(306)
  • 9.6(142)
  • 9.7(292)
  • 11(376)
  • 11.2(109)
  • 11.6(264)
  • 12.7(638)
  • 12.9(443)
  • 15.5(370)
  • 15.875(105)
  • 16.1(98)
  • 16.5(619)
  • 16.6(314)
  • 22(145)
逃げ角(度)
  • 0(5)
  • 7(1)
  • 11(3)
  • 15(1)
0・7・11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴両面40°~60°(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(11)
一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(7)
  • タンガロイ(3)
  • 京セラ(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • ケナメタル(1)
  • 三菱マテリアル(1)
イスカル・タンガロイ・京セラ・セコ・ツールズ・ジャパン・ケナメタル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数3角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数3【外周有効】3【正面有効】3軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)10
  • ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4 セコ・ツールズ・ジャパン

    ヘッド交換式エンドミル X-Heads XSE550・Z4

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    多様な刃先形状を選択交換できるヘッドは、ソリッドエンドミルを上回る優位性を有しています
    刃数4角度(°)【横切れ刃角、コーナ角、リード角PSIR】0勝手R切込み角度(°)90ねじれ角(°)【フルート】48切刃数4【外周有効】4【正面有効】4軸方向すくい角(°)10寸法GAMF(°)8寸法RMPX(°)5
  • タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイ

    タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C その他ミーリング/チップ イスカル

    C その他ミーリング/チップ

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番338-4501材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7逃げ角(度)0コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削インサート D4FIX-MN ケナメタル

    旋削インサート D4FIX-MN

    ケナメタル
    21,980税込24,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。4コーナー使用
  • チップ FFWOMT-M イスカル

    チップ FFWOMT-M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)1.2切刃長さ(mm)7厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ FFWOMW-M イスカル

    チップ FFWOMW-M

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)1.2切刃長さ(mm)7厚さ(mm)2.38チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°トラスコ品番338-6147材質IC928内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
  • チップ DNGU-MFP-SK 京セラ

    チップ DNGU-MFP-SK

    京セラ
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ FFWOCT イスカル

    チップ FFWOCT

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNMU-GK 京セラ

    チップ DNMU-GK

    京セラ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.18寸法A(mm)7寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)3.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ XCMT-MF イスカル

    チップ XCMT-MF

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質IC908形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNHT イスカル

    チップ CNHT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質IC908形状ひし形80°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNHT イスカル

    チップ CNHT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°材質IC908厚さ(mm)3.18逃げ角(度)0チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)1.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RDMW 三菱マテリアル

    チップ RDMW

    三菱マテリアル
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    形状円形逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ