絞り込み
形状

多角形(2)
材質
- CVDコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(2)
- 0.8(1)
厚さ(mm)
- 3.97(2)
切刃長さ(mm)
- 7.018
- 2(115)
- 2.5(130)
- 6.5(236)
- 7.8(131)
- 8.2(98)
- 8.7(313)
- 9.525(309)
- 9.6(143)
- 9.7(298)
- 11(380)
- 11.2(109)
- 11.6(270)
- 12.7(643)
- 12.9(450)
- 15.5(377)
- 15.875(107)
- 16.1(101)
- 16.5(627)
- 16.6(321)
- 22(149)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
- 7(2)
7
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(2)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- タンガロイ(2)
タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ YWMT-ZF
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ YWMT-ZM
タンガロイ¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途仕上げ~中切削