絞り込み
形状

平行四辺形(4)
材質
- CVDコーティング(3)
- PVDコーティング(4)
- 超硬合金(3)
コーナー半径(mm)
- 0.6(2)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2.4(2)
- 3.2(2)
- 4(1)
厚さ(mm)
- 4.55(2)
- 4.76(1)
- 6.35(2)
- 6.79(2)
切刃長さ(mm)
- 8.4(2)
- 13.5(3)
逃げ角(度)
- 2
- 0(2,756)
- 3(2)
- 5(317)
- 6(4)
- 7(1,375)
- 8(2)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(1,252)
- 13(3)
- 15(243)
- 16(6)
- 20(184)
- 25(37)
- 35(5)
- 55(4)
- 80(8)
- -(11)
- その他(31)
- 逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
- ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(4)
イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

チップ 3M AXKT
イスカル¥23,980税込¥26,3781セット(10個)4日以内出荷(材質)。PVDコーティング(TiAlNコーティング)。超強靭材質、断続、高送り、低~中切削速度。オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼。合金鋼。形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.5厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)2内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応