絞り込み
ブランド
  • サンドビック(136)
  • SANDVIK(14)
形状
形状
ひし形(7)
形状
六角形80°(1)
形状
正三角形(1)
形状
正方形(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(11)
コーナー半径(mm)
  • 1.1906
  • 0.03(188)
  • 0.05(82)
  • 0.1(407)
  • 0.2(1,904)
  • 0.3969(201)
  • 0.4(4,373)
  • 0.5(103)
  • 0.7938(237)
  • 0.8(4,755)
  • 1(116)
  • 1.2(2,303)
  • 1.5875(65)
  • 1.6(834)
  • 2(234)
  • 2.4(188)
  • 3.2(74)
  • 4(72)
  • 5(55)
  • -(123)
厚さ(mm)
  • 3.96875(1)
  • 3.97(1)
  • 4.76(5)
  • 4.7625(9)
  • 6.35(11)
切刃長さ(mm)
  • 2.4(7)
  • 6.4(7)
  • 7.4873(12)
  • 8.325(5)
  • 10.4279(8)
  • 10.6(8)
  • 11.5(10)
  • 11.6959(4)
  • 13.564(9)
  • 14.3038(7)
  • 14.675(9)
  • 14.9199(5)
  • 15.2978(11)
  • 15.406(6)
  • 15.4063(14)
  • 17.85(13)
  • 18.1439(4)
  • 19.0633(7)
  • 20.797(9)
  • 24.5625(5)
2.4・6.4・7.4873・8.325・10.4279・10.6・11.5・11.6959・13.564・14.3038・14.675・14.9199・15.2978・15.406・15.4063・17.85・18.1439・19.0633・20.797・24.5625・切刃長さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
  • 0(56)
  • 5(8)
  • 7(24)
  • 11(11)
0・5・7・11
チップブレーカ
  • ブレーカつき(74)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(2)
  • 円筒穴(8)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°サンドビック
9,998税込10,998
1セット(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
55°菱形ネガチップ T-Max P 4405 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 4405サンドビック
8,298税込9,128
1箱(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4405
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-16 三角形 サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形サンドビック
12,980税込14,278特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
26,980税込29,678
1箱(10個)
14日以内出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。トラスコ品番820-4753材質超硬穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.06有効長(mm)切刃:7.06勝手N加工FinishingコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬チップ形状80°六角形材種S05F逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
17,980税込19,778
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)7.4873有効長(mm)切刃:7.4873勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-19(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S切刃長さ(mm)17.85有効長(mm)切刃:17.85勝手Nチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ   SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-15(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ   SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ SN□□型-12(正方形90°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工被削材S勝手N加工MediumコーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906逃げ角(°)0
旋削ネガ   TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)5.156被削材S切刃長さ(mm)6.4有効長(mm)切刃:6.4勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
14,980税込16,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)3.81被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)4.4被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)5内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番658-1938穴径(Φmm)4.4被削材S切刃長さ(mm)10.4279有効長(mm)切刃:10.4279勝手N加工MediumコーティングAlTiCrNチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種Sコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)3.96875材種1210逃げ角(°)7内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ネガ   VN□□型-16(ひし形35°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ VN□□型-16(ひし形35°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
28,980税込31,878
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)3.81被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種MSコーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)9.525内接円IC(mm)9.525
旋削ネガ   DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ DN□□型-15(ひし形55°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手N母材超硬逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
旋削ネガ   CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-19(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
34,980税込38,478
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)7.925被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)6.35母材超硬厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)19.05内接円IC(mm)19.05
旋削ネガ   CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-16(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途中加工穴径(Φmm)6.35被削材S勝手N加工Mediumチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)6.35逃げ角(°)0内接円径(mm)15.875内接円IC(mm)15.875
旋削ネガ   CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) SANDVIK旋削ネガ CN□□型-12(ひし形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK
16,980税込18,678
1箱(10個)
14日以内出荷
穴径(Φmm)5.156被削材S勝手Nチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬コーナー半径Re(mm)1.1906厚さS(mm)4.7625逃げ角(°)0内接円径(mm)12.7内接円IC(mm)12.7
正方形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック正方形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種H13A内接円径(mm)15.875
正方形ネガチップ T-Max P 2035 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P 2035サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐熱衝撃性、高速断続加工向けです。
用途一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。被削材M勝手なしコーティングTIALN+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種2035内接円径(mm)19.05
正方形ネガチップ T-Max P S205 サンドビック正方形ネガチップ T-Max P S205サンドビック
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35母材超硬材種S205
正方形ネガチップ T-Max P S05F サンドビック正方形ネガチップ T-Max P S05Fサンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌々日出荷
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.6勝手なしコーティングTICRN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種S05F内接円径(mm)15.875
正方形ポジチップ T-Max S 4425 サンドビック正方形ポジチップ T-Max S 4425サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。被削材PK勝手なしチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種4425
旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60° サンドビック旋削用ネガ・チップ(T-MAX P)三角形60°サンドビック
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
塑性変形特性が要求される加工に対して安定した加工条件において使用 すれば、高い切りくず排出量を実現して生産 性を向上させる、高送りに対応可能な理想的 な工具となります。
用途連続加工および軽断続加工での仕上加工~ 荒加工用。外径および内径加工用。被削材PK勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4405
三角形ネガチップ T-Max P 4325 サンドビック三角形ネガチップ T-Max P 4325サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼旋削第一推奨材種です。連続加工でも断続加工でも、優れた切りくず排出性能です。
用途一般旋削鋼加工用。荒から仕上用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4325
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)12.7
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(110)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
20日以内出荷
連続切削加工用の第一推奨材種です。
用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M切刃長さ(mm)5.3155勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材超硬材種2015内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガ・チップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガ・チップ(112)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から20日以内出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。
用途一般旋削鋼加工用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4335
80°菱形ポジチップ コロターン107 7025 サンドビック80°菱形ポジチップ コロターン107 7025サンドビック
39,980税込43,978
1箱(5個)
翌々日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。被削材H勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7025内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
39,980税込43,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。
用途一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。被削材P勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4335
35°菱形ネガチップ T-Max P H13A サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P H13Aサンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。
用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
55°菱形ネガチップ T-Max P 7015 サンドビック55°菱形ネガチップ T-Max P 7015サンドビック
91,980税込101,178
1箱(5個)
翌日出荷
高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625母材CBN材種7015内接円径(mm)12.7
コロターン107 旋削用ポジチップ(122) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(122)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 1105 サンドビック35°菱形ネガチップ T-Max P 1105サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。
用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1105内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(110) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(110)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。優れた耐熱衝撃性と軽断続切削に最適です。
用途一般旋削ステンレス加工用。中から低切削速度用。勝手なしコーティングTIALN+TIALN母材超硬材種1125
T-Max P 旋削用ネガチップ(340) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(340)サンドビック
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷
ウェットでもドライでも、高温下での高い刃先安定性があります。
用途一般旋削鋼加工用。連続から軽断続加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TIN母材超硬材種4315
T-Max P 旋削用ネガチップ(112) サンドビックT-Max P 旋削用ネガチップ(112)サンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
チップ