絞り込み
形状
形状
その他(3)
形状
平行四辺形(9)
材質
  • CVDコーティング(1)
  • PVDコーティング(10)
  • その他(3)
  • サーメット(1)
  • 超硬合金(10)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(6)
  • 0.4(10)
  • 0.8(14)
  • 1(4)
  • 1.2(5)
  • 1.6(7)
  • 2(5)
  • 2.4(4)
  • 3(2)
  • 3.1(1)
  • 3.2(4)
厚さ(mm)
  • 3.6
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(54)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(32)
  • 3.97(909)
  • 4(48)
  • 4.76(3,089)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(82)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(61)
  • 6.35(721)
  • 7(32)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 7(3)
  • 8.2(3)
  • 9.1(1)
  • 12(10)
逃げ角(度)
  • 11(7)
  • 15(2)
11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(11)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(9)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • 三菱マテリアル(8)
  • タンガロイ(3)
  • イスカル(2)
  • SANDVIK(2)
  • 三菱(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・イスカル・SANDVIK・三菱・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、汎用DJブレーカ付タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
8,898税込9,788
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、ステンレス鋼加工用DSブレーカ付タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AOGT-PEFR-GM 三菱マテリアルチップ AOGT-PEFR-GM三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°材質TF15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°材質VP20RT厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-PEER-M 三菱マテリアルチップ AOMT-PEER-M三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.6切刃長さ(mm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX3000用三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX3000用三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)12有効長(mm)【切刃:LE】10コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)【AN】11
フライス加工用コロミルMS20チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS20チップ(350)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125厚さS(mm)3.6
フライス加工用チップ コロミルMS20(350) SANDVIKフライス加工用チップ コロミルMS20(350)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10本)
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX3000用三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:12コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)3.6逃げ角(°)AN:11
タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイタングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付タンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
37,980税込41,778
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ ADKR イスカルチップ ADKRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法l(mm)15寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2
チップ ADKR-PD-R イスカルチップ ADKR-PD-Rイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)15穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ