絞り込み
形状

平行四辺形(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.8(2)
- 1.2(1)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 5(1)
厚さ(mm)
- 3.8
- 1.59(159)
- 2.38(1,093)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(42)
- 3.18(1,272)
- 3.5(35)
- 3.97(905)
- 4(36)
- 4.76(3,056)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(73)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(54)
- 6.35(697)
- 7(33)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 0.3(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.1(1)
逃げ角(度)
- 11(1)
- 15(1)
11・15
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴片面40°~60°(1)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
イスカル・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15