絞り込み
形状

正三角形(1)
材質
- PVDコーティング(1)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
厚さ(mm)
- 4.1
- 1.59(159)
- 2.38(1,093)
- 2.6(21)
- 2.78(38)
- 3(42)
- 3.18(1,272)
- 3.5(35)
- 3.97(905)
- 4(36)
- 4.76(3,056)
- 4.7625(44)
- 4.8(29)
- 5(73)
- 5.5(28)
- 5.56(133)
- 6(54)
- 6.35(697)
- 7(33)
- 7.94(129)
- 9.52(65)
- 厚さ(mm)をもっと見る
切刃長さ(mm)
- 6.5(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(2)
ブレーカつき
穴の形状
- 一部円筒穴両面40°~60°(1)
一部円筒穴両面40°~60°
ブランド
- タンガロイ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
タンガロイ・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。

SEC-スミデュアルミル DMSL型用インサート LNMU型
住友電工ハードメタル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷SEC-スミデュアルミル DMSL用インサート。両面4コーナー仕様で経済的。長さ(mm)10幅(mm)6厚さ(mm)4.1使用コーナー数4コーナー半径Re(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMU07-MJ
タンガロイ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形厚さ(mm)4.1切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0穴の有無有穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応