絞り込み
形状
形状
六角形80°(3)
形状
円形(1)
形状
長方形(1)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(8)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.4(3)
  • 0.8(2)
  • 1.5(3)
  • 8(1)
厚さ(mm)
  • 4.2
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,095)
  • 2.6(21)
  • 2.78(38)
  • 3(41)
  • 3.18(1,275)
  • 3.5(35)
  • 3.97(905)
  • 4(35)
  • 4.76(3,058)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(29)
  • 5(73)
  • 5.5(28)
  • 5.56(133)
  • 6(54)
  • 6.35(701)
  • 7(33)
  • 7.94(129)
  • 9.52(65)
切刃長さ(mm)
  • 6(3)
  • 6.5(3)
  • 11.3(1)
  • 12.2(1)
  • 13.1(2)
  • 13.8(1)
逃げ角(度)
  • 11(3)
  • 15(1)
11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(4)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(6)
  • 円筒穴(3)
一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • タンガロイ(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • イスカル(1)
  • 京セラ(1)
タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・京セラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ QOGT 三菱マテリアル

    チップ QOGT

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF適合カッタ:AQXトラスコ品番225-3984厚さ(mm)4.2被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/S(耐熱合金、チタン合金)/H(高硬度鋼)寸法L1(mm)13.1精度M寸法L2(mm)8.7寸法S1(mm)4.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°ホーニング丸ホーニングチップブレーカなし
  • チップ WPMW05/06 タンガロイ

    チップ WPMW05/06

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。コストに優れた無研削形汎用インサートです。いろいろな被削材、切削条件に幅広く対応します。
    用途多機能用精度M勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15ブレーカM2刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無片面
  • 汎用ミーリング材種MP1200 三菱マテリアル

    汎用ミーリング材種MP1200

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    多積層PVDコーティング。新多積層技術により、被膜組織をナノレベルで精密に制御し、耐摩耗性・耐熱性・耐溶着性を同時に高めました。さらに超硬母材との高い密着強度により、多様な被削材に安定した切削性能を発揮します。多種の膜層を積層化する新多積層技術の採用によりクラック進展を抑制し、従来技術よりも耐欠損性を飛躍的に向上することに成功しました。インサートは1種類のため、管理が容易です。精度の高い外周研削形インサートです。大きなすくい角で、抜群の切れ味を発揮します。
    用途多機能用被削材鋼・ダクタイル鋳鉄・鋳鉄精度G勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングMP1220ブレーカG1刃先丸ホーニング刃コーナー半径(mm)0.4穴の有無あり・一部円筒穴+片面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカの有無片面
  • チップ LXGU-AM タンガロイ

    チップ LXGU-AM

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LXMU08/10/12-MM タンガロイ

    チップ LXMU08/10/12-MM

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WPMT05/06/08/09-ML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-ML

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ IQ845-SYHU イスカル

    チップ IQ845-SYHU

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質IC830コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.2切刃長さ(mm)13.8穴の形状円筒穴
  • チップ QOMT 三菱マテリアル

    チップ QOMT

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ RDFG 京セラ

    チップ RDFG

    京セラ
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    (材質)。精密加工用PVDコーティング。情報関連機器部品の高精度加工に対応。高強度の超微粒子超硬合金母材の採用により超精密部品の安定加工、高信頼性加工を実現。高速時の耐摩耗性・耐酸化性に優れたTiALN系PVDコーティング(FSコーティング)。
    材質PR915
  • チップ WPMT05/06/08/09-DML タンガロイ

    チップ WPMT05/06/08/09-DML

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH730形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
チップ