絞り込み
形状
形状
平行四辺形(3)
形状
正三角形(4)
形状
正方形(12)
材質
  • CVDコーティング(2)
  • PVDコーティング(3)
  • サーメット(4)
  • ハイス(8)
  • 超硬合金(9)
コーナー半径(mm)
  • 0.4(10)
  • 0.8(9)
  • 1(4)
  • 1.2(4)
  • 1.6(7)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.2(3)
  • 4(3)
  • 5(1)
  • 6.4(2)
  • 9(1)
厚さ(mm)
  • 4.8
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(55)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(32)
  • 3.97(908)
  • 4(47)
  • 4.76(3,090)
  • 4.7625(44)
  • 5(82)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(61)
  • 6.35(721)
  • 7(32)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 5(1)
  • 12.7(6)
  • 15.88(2)
  • 18(7)
逃げ角(度)
  • 0(1)
  • 11(1)
  • 15(4)
  • 15.5(1)
0・11・15・15.5
チップブレーカ
  • ブレーカつき(6)
  • ブレーカなし(1)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(1)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(3)
  • 円筒穴(6)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
ブランド
  • 三菱マテリアル(9)
  • カムス(旧:高周波精密)(8)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 三菱(2)
  • ワルター(1)
三菱マテリアル・カムス(旧:高周波精密)・住友電工ハードメタル・三菱・ワルター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ AOMT-M 三菱マテリアルチップ AOMT-M三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状平行四辺形85°チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT-H 三菱マテリアルチップ AOMT-H三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ AOMT-PEERM 三菱マテリアルチップ AOMT-PEERM三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)18厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CSNB 住友電工ハードメタルチップ CSNB住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7(±0.07)形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1030シリーズ APX4000用三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用 三菱転削加工用コーテッド超硬チップ MV1020シリーズ APX4000用三菱
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)18有効長(mm)【切刃:LE】15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)【AN】15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
工具の突発欠損が問題となる、断続加工・湿式加工・ステンレス鋼加工において特に高いパフォーマンスを発揮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1030適合被削材種P種、M種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用 三菱マテリアル転削加工用コーテッド超硬チップ MV1000シリーズ APX4000用三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性で、鋼、ダクタイル鋳鉄の加工において、安定切削を実現し作業時間を短縮します。
切刃長さ(mm)L:18有効長(mm)[切刃]LE:15コーティングMV1020適合被削材種P種、K種チップ形状長方形厚さS(mm)4.8逃げ角(°)AN:15
インサート PVDコーティング MP7130 三菱マテリアルインサート PVDコーティング MP7130三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
タフシグマテクノロジーにより耐熱・耐摩耗性を飛躍的にアップさせています。
用途被削材:ステンレス鋼。
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ ワルターミーリング加工用 ひし形ポジチップワルター
19,980税込21,978特価
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途ミーリング加工用。チップ形状菱形
チップ TH31 カムス(旧:高周波精密)チップ TH31カムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CSNH 住友電工ハードメタルチップ CSNH住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
チップ SPCG 三菱マテリアルチップ SPCG三菱マテリアル
35,980税込39,578
1箱(10個)
6日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)15.88穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SPCA 三菱マテリアルチップ SPCA三菱マテリアル
35,980税込39,578
1箱(10個)
8日以内出荷
(材質)超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
材質NX2525トラスコ品番678-2141形状正方形90°厚さ(mm)4.8切刃長さ(mm)15.88穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNC 三菱マテリアルチップ SNC三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
チップ TH32 カムス(旧:高周波精密)チップ TH32カムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T32 カムス(旧:高周波精密)チップ T32カムス(旧:高周波精密)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ T31 カムス(旧:高周波精密)チップ T31カムス(旧:高周波精密)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正三角形60°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SH42 カムス(旧:高周波精密)チップ SH42カムス(旧:高周波精密)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SH41 カムス(旧:高周波精密)チップ SH41カムス(旧:高周波精密)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S42 カムス(旧:高周波精密)チップ S42カムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S41 カムス(旧:高周波精密)チップ S41カムス(旧:高周波精密)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
材質NK4形状正方形90°厚さ(mm)4.8表面処理TINコーディングコーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GW 住友電工ハードメタルチップ GW住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷
材質:超硬合金。鋳鉄の一般フライス加工用。
材質H10E厚さ(mm)4.8(±0.025)逃げ角(度)11°メーカー従来品番GW500R
チップ CSN 住友電工ハードメタルチップ CSN住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7(±0.01)厚さ(mm)4.8(±0.025)
チップ CSNH 住友電工ハードメタルチップ CSNH住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1箱(10個)
翌日出荷
材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。
材質T250A形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.07)メーカー従来品番CSNH43MT
チップ CSN 住友電工ハードメタルチップ CSN住友電工ハードメタル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E形状正方形厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.01)メーカー従来品番CSN43M
チップ