絞り込み
形状
形状
正方形(5)
材質
  • PVDコーティング(6)
  • 超硬合金(4)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
厚さ(mm)
  • 5.1
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(55)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(31)
  • 3.97(910)
  • 4(48)
  • 4.76(3,090)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(82)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(61)
  • 6.35(721)
  • 7(32)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 12.7(5)
逃げ角(度)
  • 15(5)
15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(5)
  • ブレーカなし(2)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(5)
-・一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(5)
  • 三菱マテリアル(2)
イスカル・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ QOGT 三菱マテリアルチップ QOGT三菱マテリアル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ QOMT 三菱マテリアルチップ QOMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ材質超硬仕様Aヘリクアッド/チップ超硬トラスコ品番338-8735形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
用途フライス加工用チップ形状正方形切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ SDMR イスカルチップ SDMRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
形状正方形厚さ(mm)5.1切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15コーナー半径(mm)1穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ