絞り込み
形状
形状
円形(2)
形状
平行四辺形(5)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(2)
  • 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
厚さ(mm)
  • 7.5
  • 1.59(159)
  • 2.38(1,120)
  • 2.6(23)
  • 2.78(32)
  • 3(54)
  • 3.18(1,269)
  • 3.5(32)
  • 3.97(909)
  • 4(48)
  • 4.76(3,089)
  • 4.7625(44)
  • 4.8(26)
  • 5(82)
  • 5.5(22)
  • 5.56(128)
  • 6(61)
  • 6.35(721)
  • 7(32)
  • 7.94(124)
  • 9.52(71)
切刃長さ(mm)
  • 22.6(4)
逃げ角(度)
  • 15(4)
15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(4)
ブレーカつき
穴の形状
  • 一部円筒穴片面40°~60°(4)
一部円筒穴片面40°~60°
ブランド
  • イスカル(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
イスカル・三菱マテリアル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ RTG 三菱マテリアルチップ RTG三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
(材質)鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
材質UTi20T形状円形厚さ(mm)7.5
フライス切削用インサートZPET (BR2P用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
59,980税込65,978
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級関連資料サイズ表(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB) 標準切削条件表(124MB)
チップ HP ADKT イスカルチップ HP ADKTイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADCT イスカルチップ HP ADCTイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADKT-PDTR イスカルチップ HP ADKT-PDTRイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
用途一般用逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ HP ADCT-PDR イスカルチップ HP ADCT-PDRイスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
9日以内出荷から30日以内出荷
3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
仕様ヘリプラス(22)チップ材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)7.5切刃長さ(mm)22.6逃げ角(度)15仕上刃先研磨仕様コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RTG 三菱マテリアルチップ RTG三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷
チップ