絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • タンガロイ(10)
  • サンドビック(8)
  • 三菱マテリアル(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • カーメックス(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • 富士元工業(1)
形状
形状
円形(1)
形状
平行四辺形(12)
形状
正方形(1)
材質
  • PVDコーティング(5)
  • その他(2)
  • 超硬合金(13)
コーナー半径(mm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(6)
  • 0.5(2)
  • 0.8(6)
  • 1.6(1)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.4(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(4)
  • 3.97(1)
  • 5.56(3)
  • 5.85(4)
  • 6.35(2)
  • 6.9(1)
切刃長さ(mm)
  • 8(3)
  • 10(1)
  • 12(3)
  • 14(2)
  • 15.5(3)
  • 15.95(1)
  • 16.5(1)
  • 19.2(2)
8・10・12・14・15.5・15.95・16.5・19.2
逃げ角(度)
  • 11(6)
  • 15(7)
11・15
チップブレーカ
  • ブレーカつき(13)
ブレーカつき
穴の形状
  • -(12)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(1)
  • 円筒穴(1)
-・一部円筒穴片面40°~60°・円筒穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(28)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チップ :「cr1」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリング イスカルミーリングイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APCR PDFR-P イスカルヘリミル チップ APCR PDFR-Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途フライス加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):4.00~8.00●推奨加工条件fz(mm/t):0.07~0.25トラスコ品番340-3366材質IC928厚さ(mm)3.76刃長(mm)11.2適合ホルダHM90E90A・HM90E90A-M・HM90E90A-MM・HM90F90AP・APKコーナー半径(mm)0.5材種IC928RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SDMT イスカルチップ SDMTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ RXCR イスカルチップ RXCRイスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
形状円形穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応
ネオスイス イスカルネオスイスイスカル
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から19日以内出荷
チップ APCR イスカルチップ APCRイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
材質IC28逃げ角(度)11チップブレーカ片面
チップ ADCR イスカルチップ ADCRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.95逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003 イスカルヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003イスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
高精度90°肩削り加工対応しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル イスカルタングミルイスカル
35,980税込39,578
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCR イスカルチップ HP ADCRイスカル
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状-材質IC28切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505 イスカルヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505イスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
高精度90°肩削り加工対応しています。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505 イスカルヘリアル チップ HM90 AXCR 1505イスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
高送り加工対応です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P イスカルヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-Pイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷
外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
チップ HM90 AXCR-P イスカルチップ HM90 AXCR-Pイスカル
28,980税込31,878
1箱(10個)
翌日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリアル チップ HM90 AXCR 1505 イスカルヘリアル チップ HM90 AXCR 1505イスカル
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷
高送り加工対応です。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APCR イスカルチップ HM90 APCRイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状平行四辺形85°材質IC28厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P イスカルヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-Pイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P イスカルヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-Pイスカル
26,980税込29,678
1箱(10個)
4日以内出荷から14日以内出荷
アルミニウム加工用チップです。
用途フライス加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
チップ HM90 イスカルチップ HM90イスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
チップ APCR イスカルチップ APCRイスカル
27,980税込30,778
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC28形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
A ヘリ2000/チップ 超硬 イスカルA ヘリ2000/チップ 超硬イスカル
28,980税込31,878
1セット(10個)
翌々日出荷
3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
用途アルミ切削向け
チップ HM90-ADCR イスカルチップ HM90-ADCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
ヘリアル チップ HSM90S APCR イスカルヘリアル チップ HSM90S APCRイスカル
35,980税込39,578
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
高速アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APCR 100304PDFR イスカルヘリ2000 チップ HM90 APCR 100304PDFRイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
アルミ、耐熱合金加工用です。
用途フライス加工用。仕様刃先研磨
チップ HM90 APCR-PDFR-P イスカルチップ HM90 APCR-PDFR-Pイスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状-切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ HM90-APCR イスカルチップ HM90-APCRイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
形状平行四辺形85°逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HP ADCR-PDFR-P イスカルチップ HP ADCR-PDFR-Pイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ