絞り込み
ブランド
  • タンガロイ
  • 京セラ(132)
  • 三菱マテリアル(106)
  • 住友電工ハードメタル(91)
  • イスカル(88)
  • サンドビック(68)
  • ケナメタル(66)
  • ワルター(48)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(31)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • SANDVIK(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • 三菱(8)
  • カーメックス(5)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 富士元工業(2)
  • 株洲工具(2)
  • マパール(1)
形状
形状
ひし形(27)
形状
円形(6)
形状
多角形(4)
形状
平行四辺形(7)
形状
正三角形(59)
形状
正方形(3)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(83)
  • PVDコーティング(68)
  • その他(27)
  • サーメット(33)
  • ダイヤモンド(3)
  • 超硬合金(53)
  • 超高圧焼結体(6)
コーナー半径(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.2(35)
  • 0.4(123)
  • 0.8(116)
  • 1.2(29)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • -(1)
厚さ(mm)
  • 3.18(1)
  • 3.97(42)
  • 4.76(29)
  • 5.56(1)
  • 5.61(1)
  • 6.35(7)
切刃長さ(mm)
  • 2.1(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3.4(2)
  • 7.018(2)
  • 9.525(27)
  • 12.7(2)
  • 12.80(1)
  • 15.875(1)
  • 16(4)
  • 16.00(1)
  • 16.1(1)
  • 16.5(29)
  • 16.6(18)
2.1・2.3・2.5・2.8・3.4・7.018・9.525・12.7・12.80・15.875・16・16.00・16.1・16.5・16.6
逃げ角(度)
  • 5(12)
  • 7(30)
  • 11(24)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 20(3)
5・7・11・15・16・20
チップブレーカ
  • ブレーカつき(60)
  • ブレーカなし(12)
ブレーカつき・ブレーカなし
穴の形状
  • -(2)
  • 一部円筒穴片面40°~60°(69)
-・一部円筒穴片面40°~60°
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(209)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(190)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

チップ :「T16」の検索結果

関連キーワード
  • apmt1604
  • vcgt160404
  • tpgt16t304l-w15
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面穴の有無あり
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ(2件のレビュー)
8,790税込9,669
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
チップ VCGT-AL タンガロイチップ VCGT-ALタンガロイ
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4形状正三角形
チップ TPMT-PM タンガロイチップ TPMT-PMタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPGT-SS タンガロイチップ TPGT-SSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3
チップ TPMT-CM タンガロイチップ TPMT-CMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCGT-AL タンガロイチップ TCGT-ALタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KS05F形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ VCMT-CM タンガロイチップ VCMT-CMタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ YWMT-ZM タンガロイチップ YWMT-ZMタンガロイ
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ~中切削
チップ TPGTR/L-W15 タンガロイチップ TPGTR/L-W15タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
勝手RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~2送りf(mm/rev)0.03~0.2
チップ VCMT-PS タンガロイチップ VCMT-PSタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TPMT-24 タンガロイチップ TPMT-24タンガロイ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TPMT-PSS タンガロイチップ TPMT-PSSタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート T5115タンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート T5115タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2QP-VBGT-HP タンガロイチップ 2QP-VBGT-HPタンガロイ
44,490税込48,939
1ケース(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-DIA タンガロイチップ VCMT-DIAタンガロイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ VCMT タンガロイチップ VCMTタンガロイ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質AH905形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TPインサート GT9530タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VBインサート AH725タンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート T5115タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート T5115 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート T5115タンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
用途被削材:鋳鉄。材質CVDコーティング適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-MJ タンガロイチップ TCGT-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT-CM タンガロイチップ TPMT-CMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VCMT-CM タンガロイチップ VCMT-CMタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-CM タンガロイチップ TCMT-CMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ VBMT-CM タンガロイチップ VBMT-CMタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート DX120 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VCインサート DX120タンガロイ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
非鉄金属、非金属の仕上げ加工に最適です。
用途被削材:非鉄金属。トラスコ品番825-4035適合被削材種非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-01 タンガロイチップ TCGT-01タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷から16日以内出荷
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH6225 タンガロイ三角形 ポジティブタイプ TCインサート AH6225タンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。トラスコ品番432-6260適合被削材種ステンレス鋼チップ形状正三角形厚さS(mm)3.97
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
転削用K.級TACチップ 超硬合金 タンガロイ転削用K.級TACチップ 超硬合金タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌々日出荷
ノンコーティング超硬材種です。
用途被削材:アルミ合金、非鉄金属。材質超硬適合被削材種アルミ合金、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
チップ XVCT16-AJ タンガロイチップ XVCT16-AJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10寸法S(mm)5.68寸法LE(mm)20.33寸法RE(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)1寸法IC(mm)11.23寸法APMX(mm)14
チップ XVCT16-AJ タンガロイチップ XVCT16-AJタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
材質TH10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TPMT-TM タンガロイチップ TPMT-TMタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPGT-01 タンガロイチップ TPGT-01タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ RCMT-MJ タンガロイチップ RCMT-MJタンガロイ
16,980税込18,678
1箱(10個)
3日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
led t16特集
おすすめ人気ランキング
チップ