- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- 42ページ目
42ページ目: チップ
特価
本日2月2日(月)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
寸法L(mm)7.8
寸法S(mm)2.38
寸法D1(mm)2.8
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
寸法L(mm)9.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
1箱(10個)
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.05
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.16
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
寸法L(mm)11.2
寸法S(mm)3.18
寸法D1(mm)2.8
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)6.35
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
寸法ap(mm)(max)4、(min)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.5、(min)0.2
寸法ap(mm)(max)3、(min)1
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
鋳鉄、難削材加工において、耐摩耗性と耐欠損性を向上させた材種。
用途高速仕上切削加工用。
コーティングBN7000
コーナー半径(mm)1.6
適合カッターRSX(F)08000ES
FIG2
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
切れ味に特化した切れ刃。研磨仕上げによるシャープな切れ味がバリを抑制。あらゆる刃径で良好な壁面精度。中仕上げ加工
用途軽切削
形状平行四辺形[A]
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
精度E
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴T
切込み角度(°)90
加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
頂角(°)85
鋳鉄の高速加工用。強靭超硬母材の採用により耐摩耗性と耐熱亀裂性に優れる材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。
コーティング(ACK200)
逃げ角(°)0[N]
E
用途-
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.025
みぞ穴T
適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)3.175
頂角(°)90
摩擦係数が低く、耐溶着性に優れるDLCコートを採用した非鉄金属加工用材種。
用途高速・軽・汎用切削加工用。
被削材非鉄金属/アルミニウム合金
切刃長さ(mm)13.5
精度E
記号切刃長:13,切込み角:A
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.025
刃先形状シャープエッジ[F]
内接円許容差(mm)±0.025
コーティングDL1000(DLCコート)
みぞ穴T
切込み角度(°)45
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)6.9
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
FIG1
1セット(10個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
高強度型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用
切刃長さ(mm)8.0
精度M
勝手右[R]
コーティング(ACU2500)
適合カッターWFXC08000E型
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)3.175
高硬度ステンレス鋼加工用。新開発の高強度超硬合金の採用により、耐摩耗性と耐熱性に優れ、高硬度ステンレス鋼加工で抜群の安定性を実現。
用途高速・軽・汎用切削加工用。
被削材ステンレス鋼/難削材
精度E
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.025
刃先形状丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)±0.025
コーティング(ACM200)
みぞ穴T
使用インサート円形[R]
頂角(°)-
逃げ角(°)15[D]
FIG1
ステンレス鋼転削加工の第一推奨材種。高強度超硬合金と超多層コーティングの採用により、耐摩耗性と耐欠損性を高次で両立。
用途汎用・粗切削加工用。
被削材ステンレス鋼/難削材
精度E
勝手なし[N]
厚さ許容差(mm)±0.025
刃先形状丸ホーニング[E]
内接円許容差(mm)±0.025
コーティング(ACM300)
みぞ穴T
使用インサート円形[R]
頂角(°)-
逃げ角(°)15[D]
FIG1
鋼の高速加工用。高速切削に対応する耐摩耗性重視の材種。
用途高速・軽切削加工用。
精度M
記号切刃長:17,切込み角:P
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
刃先形状ネガランド+丸ホーニング[S]
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーティング(ACP100)
みぞ穴X
切込み角度(°)90
使用インサート長方形[L]
インサート厚さ(mm)8.0
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
FIG2
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
低剛性加工インサートです。
用途低剛性加工
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・H(高硬度鋼45~55HRC○)
精度M
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
コーティング(ACS1000)
みぞ穴U
コーナー半径Re(mm)1.6
加工内容溝削り○/平面高送り◎/彫り込み○/傾斜○
インサート厚さ(mm)7.0
逃げ角(°)0[N]
内接円IC(mm)13
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
±0.13
用途±0.05~±0.15
切刃長さ(mm)8.0
精度M
勝手右[R]
みぞ穴T
適合カッターWFXC08000E型/M型・WFXH08000M型
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)3.175
頂角(°)90
逃げ角(°)-
低剛性加工インサートです。
用途軽切削
形状平行四辺形[A]
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
切刃長さ(mm)19.5
精度M
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴T
切込み角度(°)90
加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
インサート厚さ(mm)5.5
頂角(°)85
逃げ角(°)特殊・20(さらい刃)
強断続加工・高硬度材
用途重切削
形状平行四辺形[A]
被削材P(一般鋼◎/調質鋼・ダイス鋼◎/炭素鋼◎/合金鋼◎)・M(ステンレス鋼◎)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(銅合金◎)・S(Ti合金◎/耐熱合金◎)
精度M
厚さ許容差(mm)±0.13
切込み角度(°)90
加工内容平面汎用◎/溝削り◎/平面仕上げ◎/彫り込み◎/傾斜◎
鋼用途の第一推奨材種。耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種。ステンレス鋼の加工にも適用可能。
用途汎用・粗切削加工用。
標準(さらい刃付)です。鋼・鋳鉄・難削材・非鉄金属の一般切削用です。
精度M
勝手右[R]
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.15
みぞ穴T
切込み角度(°)45
コーナー半径Re(mm)1.8
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)6.9
頂角(°)90
逃げ角(°)0[N]
低抵抗型
用途鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り・高能率加工用、面取り用
切刃長さ(mm)8.0
精度M
勝手右[R]
コーティング(ACU2500)
適合カッターWFXC08000E型
使用インサート正方形[S]
インサート厚さ(mm)3.175
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
チップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。