絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.5(8)
- 5.5(7)
- 6(7)
- 10(5)
- 16(5)
- 19(5)
- 19.5(6)
- 20(8)
- 20.5(5)
- 21(7)
- 24(7)
- 24.5(5)
- 25(10)
- 25.5(6)
- 26.5(5)
- 27(5)
- 27.5(5)
- 28.5(5)
- 29(5)
- 29.5(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3.5(2)
- 6(3)
- 6.35(5)
- 7(2)
- 8(3)
- 9(3)
- 10(9)
- 11(1)
- 12(8)
- 15(1)
- 16(3)
- 20(3)
- 25(17)
- 25.5(1)
- 26(1)
- 26.5(1)
- 27(1)
- 27.5(1)
- 32(6)
- MT2(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(3)
- コバルトハイス(18)
- ハイス(11)
- 合金工具鋼(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(45)
- 鋼(6)
全長(mm)
- 210
- 40(371)
- 45(275)
- 50(348)
- 60(250)
- 65(247)
- 66(271)
- 70(354)
- 75(326)
- 79(231)
- 80(348)
- 89(248)
- 90(325)
- 95(315)
- 100(514)
- 102(241)
- 110(254)
- 115(271)
- 125(286)
- 150(331)
- 250(231)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(7)
- ストレートシャンク(4)
溝長(mm)
- 100(1)
- 110(4)
- 115(4)
- 120(1)
- 125(1)
- 129(1)
- 130(4)
- 131(1)
- 132(1)
- 135(12)
- 140(9)
- 145(9)
- 147(1)
- 149(2)
- 149.5(2)
- 150(18)
- 155(2)
- 160(7)
- 168(2)
- 195(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
100・110・115・120・125・129・130・131・132・135・140・145・147・149・149.5・150・155・160・168・195・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- VCDコーティング(1)
- VCS(VCR)コーティング(1)
- その他(2)
- クロム系コーティング(4)
- チタン系コーティング(16)
- ノンコーティング(5)
- ホモ処理(9)
- ミラクルコーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
- グーリング(15)
- 三菱マテリアル(14)
- NACHI(不二越)(12)
- スターエム(7)
- RYOCO(菱高精機)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- エスコ(4)
- ケナメタル(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- ユニカ(4)
- タンガロイ(3)
- サンコーテクノ(2)
- ボーテック(2)
- ハウスビーエム(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- ギガ・セレクションーリミテッド(2)
- 大見工業(1)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
グーリング・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・スターエム・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・エスコ・ケナメタル・FKD(フクダ精工)・ユニカ・タンガロイ・サンコーテクノ・ボーテック・ハウスビーエム・EIKO(栄工舎)・ギガ・セレクションーリミテッド・大見工業・TRUSCO・BAHCO(バーコ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥1,743~税込¥1,917~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
コンクリートドリルF4
ALPEN(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷特許取得の先端チップ形状により、非常に高い切削性能を発揮します。 エッジ部分の摩耗が少なく、長寿命も魅力です。用途被削材:コンクリート、御影石、天然石、レンガなど材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus適合機種ハンマードリル
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
インパクトビット ロング
スターエム(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥78,980~税込¥86,878~1本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥199,800~税込¥219,780~1本当日出荷から3日以内出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
インパクトZ軸ビット
ハウスビーエム¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。用途軽量ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材。○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート。×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材タイプZタイプ(レギュラーサイズ)使用電動機SDS軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plusシャンクシャンク径SDSチャック
超硬Vドリル
大見工業¥86,980~税込¥95,678~1本当日出荷から6日以内出荷ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から9日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
コンクリートドリル(SDSplus)
BAHCO(バーコ)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D
OSG(オーエスジー)¥43,980~税込¥48,378~1本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
NC用ストレートドリル NSD 21.0
三菱マテリアル¥9,998税込¥10,9981本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)21溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 22.0
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)22溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 20.5
三菱マテリアル¥9,598税込¥10,5581本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)210直径(Φmm)20.5溝長(mm)135シャンク径(Φmm)25先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)
サンコーテクノ¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から翌々日出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。適合機種軽量ハンマードリル
アンカー後施工用ドリル
スターエム(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。 3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。用途土台の通りを修正・座掘穴の修正全長(mm)210サイズ24シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12.2外径(Φmm)24有効長(mm)130適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 20Dタイプ ADO-20D
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ20Dねじれ角(°)30直径許容差e8
TiNコーティング NCエンドミルシャンクドリル
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス表面処理G(TiNコーティング)ドリルのシンニング形状Xシャンク形状エンドミルシャンク加工内容穴加工










































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)