絞り込み
ブランド
  • グーリング(2)
  • ケナメタル(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14.1(1)
  • 14.288(1)
  • 14.5(1)
  • 14.6(1)
  • 14.684(1)
  • 15(1)
  • 15.2(1)
  • 15.5(1)
  • 15.875(1)
  • 16(1)
シャンク径(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(1)
材質
  • 超硬合金(1)
  • (2)
全長(mm)
  • 277
  • 40(369)
  • 45(275)
  • 50(350)
  • 60(255)
  • 65(248)
  • 66(271)
  • 70(350)
  • 75(339)
  • 79(233)
  • 80(342)
  • 89(259)
  • 90(326)
  • 95(321)
  • 100(527)
  • 102(242)
  • 110(265)
  • 115(278)
  • 125(287)
  • 150(335)
  • 200(237)
溝長(mm)
  • 220(1)
  • 221(1)
  • 222(1)
  • 223(1)
  • 224(1)
  • 225(1)
  • 226(1)
220・221・222・223・224・225・226
表面処理
  • アルミナ系コーティング(1)
アルミナ系コーティング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルホルダ 7XD用 グーリングドリルホルダ 7XD用グーリング
86,980税込95,678
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 5XD用 グーリングドリルホルダ 5XD用グーリング
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
超硬ドリル B269HP ケナメタル超硬ドリル B269HPケナメタル
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
鋼加工用。スル―クーラント。4マージンランド。ロングドリル。KCPK15はTiAlNベースの多層コーティング
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
ドリル